Beli alat data logger di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TESTO Alat Perekam Data Suhu MiniDeskripsi:Jika pekerjaan profesional Anda melibatkan produk makanan atau farmasi, Anda tahu bahwa suhu penyimpanan barang Anda tidak boleh melebihi nilai batas tertentu dalam keadaan apa pun. Pencatat data suhu mini testo 174T membantu Anda mematuhi rentang suhu yang ditentukan. Alat ini merekam nilai suhu dengan baik dan memastikan perekaman dan dokumentasi data pengukuran tanpa gangguan.Perekam data suhu mini testo 174T memenuhi persyaratan EN 12830 dan sesuai dengan standard HACCP, serta memiliki sertifikasi HACCP internasional, yang berarti cocok untuk pengukuran di industri makanan (misalnya untuk pengukuran suhu penyimpanan). Alat ini memiliki perlindungan terhadap semprotan air dan pancaran air sesuai dengan standard proteksi IP65. Hal ini memungkinkan alat tersebut untuk tetap berada di lokasi pengukuran bahkan saat gudang sedang dibersihkan. Alat ini juga cocok untuk indikator untuk mengatur suhu di lemari es atau cold store, karena dapat digunakan pada temperatur di bawah -30 °C.atribut:
- Measurement Item: Temperature
- Container protection class: IP65
- Dimensions (mm): 38x18.5x60
- Measurement Temperature Range (°C): -30 to 70
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- Number of Data Memory: 16000 data
- Power Supply: Lithium Coin Cell Battery (CR2032)x2 (accessory)
- Purpose of Use: Temperature change data is recorded. For monitoring temperature of display case and refrigerator.
- TESTO Temperature Data Logger with Internal SensorDeskripsi:atribut:
- Temperature Min Display: 0.1°C
- Custom Data Logger Anemometeratribut:
- Resolution Capability: 0.01/0.1m/s
- Measuring Range: 0.20-5.00/5.1-25.0m/s
- Purpose of Use: For measuring wind speed for air conditioner, duct, and at work site.
- Temperature Resolution (°C): 0.1
- TESTO Humidity LoggerDeskripsi:-A small lightweight pocket size that can be placed in any space.-Dual item display that is easy to identify at a glance.-Recorded data can be transferred to a PC without stopping it.-External sensor records temperature and humidity at the same tatribut:
- Humidity Min Display: 0.1%RH
- Measurement Humidity Range: 0 to 100%RH
- Measurement Item: Temperature, Humidity
- Measuring Temperature Range: -20 to 70°C
- Power Supply: Lithium Coin Cell Battery (CR2032)x2 (accessory)
- Temperature Min Display: 0.1°C
- Number of Data Memory: 16000
- Purpose of Use: For measuring temperature and humidity.
- Width x Depth x Height: 38x18.5x60mm
- KRISBOW Infrared ThermometerDeskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- SK SATO Alat Pencatat Data SuhuDeskripsi:Alat ukur suhu dengan perekam merupakan perekam suhu dengan interval waktu yang dapat di setel dengan layar lebar dan tempat penyimpanan data didalamnyaatribut:
- Temperature Min Display: 0.1degree C
- Fujita Waterproof Data Loggeratribut:
- Weight (g): 45
- Power: Coil type lithium battery (CR2477) x1 pieces (included)
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 90x15x34
- Protection Level: IP67 (container)
- Data Memory (dots): (Temperature / humidity) each 16000
- Purpose of Use: For logistics of medical field/food related industry. Work environment settings for factories and others.
- TESTO Data LoggerDeskripsi:-Software is not required to produce PDF report automatically.-Ultra low temperature type.-Direct USB connection.-NFC wireless communication possible. -Temperature for pharmaceutical drugs/food/precision devices and while transporting work of art.atribut:
- Temperature Min Display: 0.1degree C
- W x D x H: 44x12x97mm
- Hioki Temperature LoggerDeskripsi:A compact logger that can record temperature depending on the measurement target using an external sensor (sensor sold separately).It is small, lightweight, and pocket-sized so you don't have to worry about installation space.Two-item display that is easy to understand at a glance.Equipped with large capacity internal memory (60,000 data per channel).Data can be transferred to a PC without stopping recording.You can replace the battery while recording (recording continues for about 30 seconds even if the battery is removed).Since the previous recorded data is backed up, there is no need to worry even in the unlikely event of an incorrect operation.Purpose:For temperature measurement.For temperature control during transportation of pharmaceuticals, specimens, and chemicals.For temperature measurement and management in cold storage, storage, and showcases.For temperature control in inspection rooms, analysis/test rooms, factories, and kitchens.For temperature control of food, vegetables, fruits, and sweets.For fermentation and aging temperature control of foods such as alcohol, soy sauce, miso, and bread.
- FLUKE Infrared ThermometerDeskripsi:- No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.atribut:
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- Hioki Temperature LoggerDeskripsi:1-channel Temperature Data Logger with -40°C to 180°C range. Hioki compact 1 or 2-channel data loggers feature a 60,000 data set/channel memory to measure temperature, humidity, voltage or instrumentation signals. The LR5011 logs temperature over 1 channel in as fast as 1 second intervals. Measurement items Temperature 1ch (with optional sensor). Measurement range -40.0°C to 180.0°C *Depends on measurement range of sensor. Basic accuracy ±0.5°C (main unit + sensor accuracy, at 0.0 to 35.0°C). Note: Basic accuracy is typical value, refer to the detailed catalog. Storage capacity Instantaneous value mode: 60,000 data, Statistical value mode: 15,000 data. Recording interval 1 to 30 sec., 1 to 60 min., 15 selections. Recording modes Instantaneous recording: at every recording interval. Statistical value recording: Measure at one second intervals, and record the instantaneous, maximum, minimum, and average values within every recording interval. Recording methods One-time recording: Stop recording when the memory capacity is full. Endless recording: Continue recording even when the memory capacity is full (old data is overwritten). Start: Logger button operation or scheduled time. Stop: Logger button operation or scheduled time, or auto-stop when the memory capacity is full (at one-time recording). Other functions Always backs up last recorded data; backs up recorded data and setting conditions when battery power is low; guarantees approx. 30 sec. of recording operation and clock while battery is replaced. Waterproof and dust-proof IP54 (EN60529) (with sensor connected, but not including sensor tip). Interfaces Infrared optical communications with LR5091, LR5092-20. Power supply LR6 (AA) Alkaline battery x 1, Battery life: Approx. 2 years (Instantaneous recording, with 1-minute interval and auto power saving, at 20°C), Approx. 2 months (Instantaneous recording, with 1-second interval at 20°C). Dimensions and mass 79mm (3.11inch) W x 57mm (2.246inch H x 28mm (1.10inch) D, 105g (3.7oz). Accessories LR6 (AA) Alkaline battery (built-in internal) x 1, Instruction manual x 1, Operation guide x 1, Kickstand x 1.atribut:
- Measurement Items: Temperature 1ch (with optional sensor)
- Measurement Range: -40.0 to 180.0 degrees C *Depends on measurement range of sensor
- Storage Capacity: Instantaneous value mode: 60,000 data, Statistical value mode: 15,000 data
- Recording Interval: 1 to 30 sec., 1 to 60 min., 15 selections
- Other Functions: Always backs up last recorded data; backs up recorded data and setting conditions when battery power is low; guarantees approx. 30 sec. of recording operation and clock while battery is replaced
- Waterproof and Dust-proof: IP54 (EN60529) (with sensor connected, but not including sensor tip)
- Interfaces: Infrared optical communications with LR5091, LR5092-20
- Power Supply: LR6 (AA) Alkaline battery x1, Battery life: Approx. 2 years (Instantaneous recording, with 1-minute interval and auto power saving, at 20 degrees C), Approx. 2 months (Instantaneous recording, with 1-second interval at 20 degrees C)
- Dimension (WxHxD): 79x57x28 mm
- TESTO Digital HygrometerDeskripsi:This product allows you to monitor temperature and humidity sensitive goods - including foods, archives or metal parts that are susceptible to surface rust - or carry out discreet humidity checks in buildings to ensure that the property is being properly looked after by the tenants. The mini data logger has built-in longlife sensors that can measure the temperature and humidity of the surrounding environment, a memory for up to 16 000 measurements and an easy-to-read display that shows the current reading as well as any breached thresholds.atribut:
- Dimensions (mm): 60x38x18.5
- Accuracy (micron): ±3 (2 to +98) at +25 °C, ±0.03 /K ±1 Digit
- Battery Type (V): 2x3 button cell (CR 2032)
- Measuring Range (% R.H.): 0 to 100
- Operating Temperature (°C): -20 to +70
- Protection Class: IP20
- Resolution (% R.H.): 0.1
- TESTO ThermohygrometerDeskripsi:-Large display can show maximum and minimum values, and corresponds to desktop, wall mounting.-Equipped with an original humidity sensor, dew point calculation function, and LED alarm function that is excellent in long-term stability.-Highest class precision as a desktop type of Humidity ±2.0%RH.
- TESTO Temperature Data Logger for Transport MonitoringDeskripsi:Under normal conditions, the sublimation of dry ice takes place at -78.48 °C. With the temperature data loggers testo 184 t4, you can monitor the transport of pharmaceuticals with dry ice over an unlimited period of time and up to -80 °C. More info on applications (link to tab Applications)At their destination, a glance at the LEDs tells you whether the configured limit values have been adhered to. In order to obtain detailed information, it is sufficient to connect the logger to a PC - a PDF report is immediately generated with all relevant data. In order for you to be able to work even more efficiently and conveniently with the data loggers, all required files and information are stored directly and securely in the testo 184 T4: Configuration file, acceptance test certificate 3.1 according to DIN ISO 10204, instruction manual and PDF report of your recorded data.The measurement value store of the temperature data logger testo 184 T4 has a capacity of 40000 measurement values. The measurement rate is freely selectable from 1 min to 24 h. The battery has a life of 100 days (at -80 °C and 15 mins measurement rate). The temperature data logger testo 184 T4 is supplied by a standard battery which can be exchanged by the user.testo 184 T4 is compliant with GxP, 21 CFR Part 11, HACCP and EN 12830. Testo is an ISO 9001-certified company, and ensures the adherence to the norms through internal audits as well as accredited external audits.All advantages at a glance:1. Clear alarm indicationA glance at the the LEDs is enough to know whether limit values have been violated during transport. 2. Easiest operationtesto 184 T4 is intuitively operated, and can be used without special training or previous knowledge: The "Start" button begins data recording. "Stop" ends it. 3. Easiest configurationIn each testo 184 T4, a configuration file is stored, with which the configuration of the testo 184 T4 is childsplay - no download, no installation, no user interface and no additional costs. 4. Convenient readoutA PDF report with the transport data is created immediately on connection of the testo 184 T4 data logger to the USB interface of a computer. This is suitable for long-term archiving according to PDF/A standard. 5. Mobile readout/printout on siteData transfer from the data logger to a compatible Testo fast printer (option) also functions wirelessly via NFC. 6. IT-safeThe testo 184 T4 data loggers work securely without software installation or download, so that IT problems are triggered neither by the firewall nor the virus scanner. Product Includes: Temperature data logger testo 184 T4, including acceptance test certificate 3.1 according to DIN ISO 10204 (stored in testo 184 T4 ), battery and 1 piece double-sided adhesive tape for easy attachment of the data logger.Monitoring and documentation of temperature, humidity and shock in food logistics Handling foods involves danger to human health at all levels. In order to be able to eliminate them as far as possible, food companies must comply with an HACCP concept which guarantees food safety along the entire production chain – "from farm to fork". The adherence to product-specific limit values and the uninterrupted monitoring of the cold chain are crucial. In many cases, the monitoring of humidity and shock, in addition to temperature, are relevant for the maintenance of food quality.With the testo 184, quality managers in food logistics have six HACCP International-certified data loggers available to them, which monitor and document all critical parameters during the transport of foods. The data loggers testo 184 T1,T2, T3 and T4 have been additionally tested and certified according to EN 12830 by the TÜV Süd, and are therefore ideally suitable for the transport of refrigerated and deep-frozen foods. Monitoring and documentation of temperature, humidity and shock in logistic services of all kinds Providers of logistic service often take on the responsibility for expensive and sensitive products from the fields of pharmaceuticals, food, electronics or art. The wrong conditions during transport can lead to considerable losses of quality, right up to the complete devaluation of the monitored products.With the help of the testo 184 data logger, the prescribed temperature and humidity limit values as well as the shock tolerance levels can be monitored during transport, and thanks to the automatic report creation, very easily analyzed and documented. This allows all doubts regarding the correct transport conditions to be eliminated.Shock-sensitive products such as electronics, delicate machinery or certain bio-pharmaceuticals can be additionally monitored for the violation of previously defined shock limits with the help of the testo 184 G1. Monitoring and documentation of temperature, humidity and shock in pharmaceutical logistics Most pharmaceuticals must be continuously transported and stored at defined upper and lower temperature and humidity limit values, along the entire supply chain. A violation of these predefined upper and lower limit values can lead to irreversible alterations of the active ingredients or the composition of the medicaments. However, not only medicaments and their active ingredients are endangered. Minus temperatures or extreme temperature fluctuations can also cause damage to containers or medical instruments. The consequence is the threat of spoilage of the entire goods, financial losses and damage to reputation.In GxP-compliant quality management, the control of the entire cold chain, from production to delivery, is therefore a prerequisite, in order not only to ensure product quality, but also to prevent financial losses and damage to your reputation in the pharmaceutical industry.With the testo 184 data loggers, your products can be protected from unnoticed gaps in the cold chain, and the entire distribution path monitored and documented simply, securely and compliantly with all common standards, guidelines and regulations.atribut:
- Protection Class: IP67
- Certificate Type: Certified by HACCP International
- Channels: 1 internal
- Interface: USB; NFC
- Product Color : White
- Product/Housing Material: ABS
- System Requirements: Adobe Acrobat Reader
- Tanita Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Deskripsi:- Informs temperature/humidity comfort levels in 5 stages.- Displays the highest/lowest temperature and humidity recorded in the past.- Equipped with an alarm and snooze function.atribut:
- Humidity Range (% RH): 20 to 95
- Temperature Range (°C): -5 to 45
- Dimensions (mm): 182x25x148
- Power Supply: AAA Battery - 2pcs
- Measurement Item: Temperature, humidity
- Minimum Temperature Display (degrees): 0.1
- TESTO Mini Data LoggerDeskripsi:Does your work involve the warehousing or storage of climate-sensitive items (food, drugs, archive media, museum exhibits, metal parts susceptible to rust film, etc.)? Or would you like to keep a check on the building climate, for example monitoring how your tenants use ventilation? Then continuous recording of temperature and humidity readings can be very useful for you. The testo 174H mini data logger for temperature and humidity provides you with competent support for this kind of measurement task. It may be small, but it achieves great (measurement) results.This is what the mini data logger for temperature and humidity offersThe current measuring values and any possible violations of limit values can be read on the mini data logger’s display. Its measurement data memory can reliably record up to 16¿000 measuring values. Saved measurement data will not be lost even when the battery is empty or being replaced.The testo 174H mini data logger has internal sensors which measure temperature and humidity. The humidity sensor is a capacitive Testo humidity sensor with long-term stability which has an accuracy of up to ±3 % RH when measuring humidity. With an accuracy of ±0.5 °C, the internal NTC temperature sensor is particularly high-precision and covers a measuring range from -20 to +70 °C.Particularly practical: the mini data logger runs on standard batteries (2x CR 2032) which you can replace yourself at any time.Programming and analysis with the data logger for temperature and humiditySoftware is used to programme and read your mini data logger as well as to analyze measurement data on the PC. You have a choice of three software versions: ComSoft Basic software - available as a free download - for fast programming of the mini data logger and easy analysis of measurement data ComSoft Professional software - can also be ordered as an option - offers a variety of possibilities for detailed analysis of temperature and humidity readings ComSoft CFR 21 Part 11 software - can also be ordered as an option - the best solution for special requirements according to CFR 21 Part 11 in the pharmaceutical sectorAdvantage of the set: the mini data logger is ready to use straight awayA USB interface is needed to programme and read your mini data logger for temperature and humidity. If you decide on this set, it includes a USB interface which means a speedy start for your measuring tasks.Attention: Please download the newest software version before using the USB interface for the first time. The software can be found in the download area. Product Includes: testo 174H mini data logger set for temperature and humidity, including USB interface for programming and reading the mini data logger, wall bracket, batteries (2 x CR 2032 lithium) and calibration protocol.Monitoring and documentation of building climate Temperature and relative humidity are crucial factors when it comes to assessing air quality and comfort levels in indoor areas, e.g. in workplaces. Both values can be monitored and documented over the long term using data loggers.They are also very well suited for checking ventilation systems or for assessing any building moisture which occurs.The use of special software means measurement configurations can be carried out individually and recorded measurement data can be both analysed and archived. Monitoring and documentation of storage temperature and humidity Correct compliance with storage temperature and humidity is an important prerequisite for the quality assurance of many products, e.g. in the area of food and pharmaceutical products.As a general rule, data loggers are used to do this. They automatically check and document the profile of the ambient conditions and thus make a crucial contribution to verifiable preservation of product quality.Viewing breaches of limit values directly on the display means you can respond quickly to temperature and humidity deviations. In addition, with the help of the configuration and read-out software, customer-specific measurement configurations can be carried out and recorded measurement data can be both analysed and archived. Monitoring and documentation of transport temperature and humidity For all goods which react sensitively to temperature and humidity fluctuations or have to be stored within a predefined range, uninterrupted measurement data recording and documentation play a major role.Incorrect conditions during transport can lead to major losses of quality, including the total loss of value of the products that require monitoring.Using a data logger, shipments can be checked for compliance with the specified temperature and humidity ranges and the data can then be read, analysed and archived by means of special software.atribut:
- Measuring Rate: 1 min - 24 h
- Memory: 16,000 Measuring values
- Battery Type: 2x3V button cell (CR 2032)
- Dimensions (mm): 60x38x18.5
- Product/Housing Material: Plastic
- Storage Temperature: -40 to +70 °C
- TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometeratribut:
- Measured Humidity Range (% RH): 30 to 95
- Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 102x18x103
- Material: ABS Resin
- Humidity Minimum Indication: 1% RH
- Measurement Item: Temperature, Humidity
- Measurement Temperature Range (°C): -5 to 49
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- Power Supply: AAA battery x 1 (attached for testing)
- KRISBOW Data Logger Suhu & Kelembabanatribut:
- Dimensions (mm): 94x48x33
- Memory: 32700
- Measuring Rate: 1sec to 24h
- Analys Software: Windows 2000, XP, Vista
- Accuracy (°C): +/- 3%RH, +/- 1%
- Measurement Range (°C): -40 to 70
- Resolution (A): 0,1%RH, 0,1 degrees C
- KRISBOW Anemometer Hot Wireatribut:
- Air Temperature (°C): 0 to 50 Deg.C / 32 to 122 Deg. F (0.1 Deg. C / 0.1 Deg. F;1 Deg.C / 1. 8 Deg.F)
- Dimensions (mm): 198x78x51
- monotaro Simple Digital Anemometer (Pengukur Kecepatan Angin)Deskripsi:An anemometer convenient for simple measurement.Wind speed measurement and ambient temperature measurement are also possible.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Resolution Capability: 0.1 (m/s), 0.3 (km/h)
- Operating Temperature and Humidity Range: 0 to 45 ° C 80% RH or less
- Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 67 x 192 x 44
- Power: Square square 9V dry battery x 1 (sold separately)
- Measurement Item: Wind speed
- Measuring Range: Wind speed: 0.8 to 30 m/s, Temperature: 0 to 45 ° C
- Weight (g): 165
- Precision: ± 5%
Daftar Harga alat data logger Terbaru March 2026
| TESTO Alat Perekam Data Suhu Mini | Rp2.299.900 |
| TESTO Temperature Data Logger with Internal Sensor | Rp2.299.900 |
| Custom Data Logger Anemometer | Rp14.999.900 |
| TESTO Humidity Logger | Rp6.799.900 |
| KRISBOW Infrared Thermometer | Rp469.900 |
| SK SATO Alat Pencatat Data Suhu | Rp999.900 |
| Fujita Waterproof Data Logger | Rp2.399.900 |
| TESTO Data Logger | Rp4.899.900 |
| Hioki Temperature Logger | Rp3.099.900 |
| FLUKE Infrared Thermometer | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

































































































































































/P102004531-1.jpg)




/P102239292-1.jpg)