TESTO Termometer Makanan

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.699.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
Operating Temperature (°C)-20 to +50
Protection ClassIP67 with TopSafe
StandardsEN 13485
Storage Temperature-40 to +70 °C
Battery Life350 h
Battery Type3V button cell (CR 2032)
Diameter Probe shaft (mm)3
Diameter Probe shaft tip (mm)2.3
Dimensions (mm)218x34x20
Display Sizeone-line
Display TypeLCD (Liquid Crystal Display)
Length Probe shaft (mm)55
Length Probe shaft tip (mm)17
Product Color White
Product/Housing MaterialABS
Weight (g)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan