Beli aksesoris sepeda touring di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Rainproof Bicycle Light (Lampu Sepeda)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Rainproof Bicycle Lightatribut:
- Light Source: High brightness white LED x 3
- Material: Body / ABS resin, lens / P acrylic resin, handle holder / ABS resin
- Luminous Intensity (cd): 210
- Protection Class: IPX3
- Brightness (Lm): 19
- Battery Life (hour): Lit / approx. 24, flashing / approx. 48 (when using domestic alkaline batteries)
- Dimensions (mm): 33 x 30 x 83 (with handle holder attached)
- Lighting Time (hour): 24
- Mounting Diameter (Φmm): Handle diameter 20-33.4
- Power generation method: Dry cell
- Suitable Battery: AAA battery x 3
- Types of Light Bulb: LED
- TEKIRO Bike Toolkit Set (Kunci Sepeda)Deskripsi:TEKIRO KUNCI SEPEDA SET 6 PCSkunci sepeda yang mempunyai 6 fungsi/aplikasi dalam 1 set (4 pcs Hex Key (3, 4, 5, 6, mm), 1 pcs Torx key T25, 1 pcs screw driver Tip PH #2). Kunci L di aplikasikan dalam dunia teknik khususnya otomotif terbagi dua jenis diantaranya yaitu kunci L model hexagonal atau segi enam serta kunci L yang berbentuk bintang.
- monotaro Chain Rivet ExtractorDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Package Weight (g): 110
- monotaro Sadel Sepeda ElastomerDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Jok Sepeda , bicycle saddleatribut:
- Dimensions (mm): 265 x 232
- Color: black
- monotaro Bicycle Stand (Rear Hook Type)atribut:
- Material: Body: Steel (Baked), hook: Steel (PVC cover)
- Height (mm): Hook :( When set to the upper side of the hole) 520/400, (when set to the lower side of the hole) 520/300
- Dimensions (Height H x Width W x Depth D) (mm): 610 x 360 x 310
- monotaro Mtb PedalDeskripsi:The bicycle pedal. Repair, as for maintenance.atribut:
- Color: black
- Body Dimensions (mm): 110 x 100
- Weight (g): 330
- Osram 2W Halogen AksesorisDeskripsi:- 20% lebih terang. - Pancaran cahaya putih kebiruan dan cerah menyerupai lampu Xenon 4000K.atribut:
- Nominal Voltage: 12V
- monotaro Bicycle Bell (Bel Sepeda)Deskripsi:It is a bell for a general rotary, bicycle.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Aluminium Alloy, Resin
- Diameter (phi mm): 51.6
- Weight (g): 52
- Handle Diameter (phi mm): 22.2
Daftar Harga aksesoris sepeda touring Terbaru March 2026
| monotaro Rainproof Bicycle Light (Lampu Sepeda) | Rp65.900 |
| Kenmaster Pompa Sepeda | Rp48.900 |
| KING'S Divisa Safety Glasses (Kacamata Safety) | Rp38.900 |
| TEKIRO Bike Toolkit Set (Kunci Sepeda) | Rp98.900 |
| monotaro Chain Rivet Extractor | Rp58.900 |
| monotaro Sadel Sepeda Elastomer | Rp119.900 |
| monotaro Bicycle Stand (Rear Hook Type) | Rp269.900 |
| monotaro Mtb Pedal | Rp87.900 |
| Osram 2W Halogen Aksesoris | Rp34.900 |
| monotaro Bicycle Bell (Bel Sepeda) | Rp33.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102247879-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/KING'S%20Divisa%20Safety%20Glasses%20(Kacamata%20Safety)/0gP101000016-7.jpg)
/pjP101003919-2.jpg)


/1jP103169055-1.jpg)


/P102251526-1.jpg)