Beli bottom bracket di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Cartridge Bottom Bracket Tool (Kunci Bottom Bracket)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Bbatribut:
- Overall Length (mm): 34
- Width Across Flats (mm): 32
- ASB Deep Groove Ball Bearing 5mmatribut:
- Width B (mm): 5
- B&B Body PowderDeskripsi:B&B Kids body powder membantu menyerap keringat berlebih dan mengandung Olive Leaf Extract yang melindungi kulit dari bakteri dan Vitamin E yang menjaga kulit tetap sehat dan lembut sepanjang hari.atribut:
- Packaging: Bottle
- Shelf Life (year): 3
- monotaro Freewheel Remover, Shimano Hg (Kunci Gir Sepeda)Deskripsi:Attaching portion and detachment of the center lock disc rotor and SHIMANO sprocketDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Package Weight (g): 46
- NTN Miniature Ball Bearingatribut:
- Race ring Shape: Miniature ball bearings
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- monotaro Rainproof Bicycle Light (Lampu Sepeda)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Rainproof Bicycle Lightatribut:
- Light Source: High brightness white LED x 3
- Material: Body / ABS resin, lens / P acrylic resin, handle holder / ABS resin
- Luminous Intensity (cd): 210
- Protection Class: IPX3
- Brightness (Lm): 19
- Battery Life (hour): Lit / approx. 24, flashing / approx. 48 (when using domestic alkaline batteries)
- Dimensions (mm): 33 x 30 x 83 (with handle holder attached)
- Lighting Time (hour): 24
- Mounting Diameter (Φmm): Handle diameter 20-33.4
- Power generation method: Dry cell
- Suitable Battery: AAA battery x 3
- Types of Light Bulb: LED
- BLACK+DECKER Hedge Trimmer and BarikanDeskripsi:- Grass trimming blade- Garden tree trimming blade- Chip receiver height adjustment guide- Slider- Safety Glasses- Code hook for the waist- Extension cord 10m
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Tropicana Slim Pemanis Rendah Kalori Classic (Gula Diet)atribut:
- Size (g): 2.5
- monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 3
- Type: Head exchange type
- EZO Ball bearing 690 series Double shield typeatribut:
- Bearing Type: Metric Bearing
- Material: 440 Stainless Steel, 52100 Chrome Steel
- Closure: Pressed steel shield
- Seals and Shields: Pressed Steel Shield
Daftar Harga bottom bracket Terbaru October 2025
| monotaro Cartridge Bottom Bracket Tool (Kunci Bottom Bracket) | Rp55.000 |
| ASB Deep Groove Ball Bearing 5mm | Rp8.000 |
| B&B Body Powder | Rp209.900 |
| monotaro Freewheel Remover, Shimano Hg (Kunci Gir Sepeda) | Rp109.900 |
| NTN Miniature Ball Bearing | Rp26.000 |
| NSK Deep Groove Ball Bearing with Seal on Two Sides (Laher) | Rp11.000 |
| TEKIRO Kunci Torsi | Rp1.299.900 |
| monotaro Rainproof Bicycle Light (Lampu Sepeda) | Rp65.000 |
| NSK Deep Groove Ball Bearing (Laher) | Rp11.000 |
| BLACK+DECKER Hedge Trimmer and Barikan | Rp699.900 |
Data diperbarui pada 24/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/nfP101568843-5.jpg)


/P101568812-1.jpg)

/33P102822111-3.jpg)

/P102247879-1.jpg)
/2oP102822096-3.jpg)


/g5P107033581-3.jpg)
/P102250493-1.jpg)