Beli air impact wrench 1 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Air Impact Wrench 1/2inch Drive Set (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.899.900

    TEKIRO Air Impact Wrench 1/2inch Drive Set (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    Set content : - 1/2inch Air Impact Wrench Twin Hammer - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 10mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 12mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 14mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 17mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 19mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 21mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 23mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 24mm - Mini Oiler - Oil Pot - Coupler
  2. Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

  3. TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

    TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasangan
    atribut:
    • Hose size (mm): 10
  4. ESCO Air Impact Wrench 1/2inch DR Short Body (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp4.899.900

    ESCO Air Impact Wrench 1/2inch DR Short Body (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • Air Consumption (L/minute): 105
    • Capacity (Bolt Diameter): M16
    • Compressor Used: 1.5~2.2kw
    • Mass (kg): 1.3
    • Operating Pressure (MPa): 0.62
    • Overall Length (mm): 109
    • Rotation Speed at No-load (rpm): 9000
    • Square Drive (inch): 1/2\"
  5. TOKU Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp3.899.900

    TOKU Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    -By integrating the hammer and hammer pin with the pinless mechanism, efficiency is good, weight reduction and powerful torque are realized because direct striking power is transmitted to the anvil.-For attachment/detachment of wheels of passenger cars and truck, various maintenance of construction machinery.
  6. BENZ WERKZ Air Impact Wrench 1inch (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp2.699.900

    BENZ WERKZ Air Impact Wrench 1inch (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • No Load Spd: 4300 Rpm
    • Air inlet: 1/2\"
    • Include Socket: 38mm & 41mm
    • Air Compressor: 8 kg/cm2
    • Qty/Ctn: 1 Pcs
    • Maximum Torque: 2000 N.m
  7. ALDO Air Impact Wrench 1inch HD Long (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp8.699.900

    ALDO Air Impact Wrench 1inch HD Long (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    Pinless HammerHeavy Duty
    atribut:
    • Air inlet (inch): 1/2
    • Anvil Length (inch): 9
    • Bolt capacity (mm): 55
    • Free Speed (rpm): 4500
    • Hammer Mechanism: Pinless Hammer
    • Include Socket: 1inch Drive: 38, 41mm 6PT; 19, 21mm 4PT
    • Maximum Torque (Nm): 6200
    • Working Pressure (kg/cm²): 8-10
  8. TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp1.699.900

    TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpm
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Air Inlet (NPT): 1/4
    • Hose size (inch): 3/8
  9. TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp2.899.900

    TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO AIR IMPACT JUMBO WITH STUBBY IMPACT SOCKET SET 12 PCSTekiro Air Impact Jumbo Hammer dilengkapi dengan aksesoris dan 12 pcs socketMaterial : CrMo & CrV
    atribut:
    • Material: CRMO & CRV
  10. APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

    APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    Type AP84PROMAX+ adalah seri impact standart body kecil ringan tapi tenaga setara jumbo 1000NM dengan kelengkapan xtra lengkap cvt edition tidak ada baut motor dan mobil yang tidak bisa dibuka oleh mesin type ap84promax. Memenangkan the bestt small impact WRENCH 2024. Sebagai impact kecil kuat thn 2024.Sangat direkomendasikan untuk bengkel motor profesional dan mobil pribadi. Kelengkapan yang didapat :- 1unit baterai 15cell LXT- 7mata sock besar 10,12,14,17,19,21,24- Mata sock cvt 39-41 + konektor 10cm 1/2inch- Mata sock hex 8mm panjang 15cm + konektor hex- Kepala bor 10mm + adaptor + kunci bor - Obeng + - & sock roofting 8mm 10mm. 1 FAST charging1 unit mesin AP84PROMAX 1000NM REAL. Buku manual bahasa Indonesia. Ketahanan baterai Rata" Bengkel motor tahan 3hari kerja full tanpa cas. Untuk perawatan baterai cukup cas setelah di pakai dan jika tidak dipakai wajib cas 2minggu sekali.
  11. DRI Webbing Sling Double Ply for Load 1Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp59.900

    DRI Webbing Sling Double Ply for Load 1Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Deskripsi:
    Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.
    atribut:
    • Color: Purple
    • Material: Polyester
    • Safety Factor: 7:1
    • Width (mm): 30
    • Working Load Limit (t): 1
  12. DRI Webbing Sling Double Ply for Load 3Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    DRI Webbing Sling Double Ply for Load 3Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Deskripsi:
    Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Material: Polyester
    • Safety Factor: 7:1
    • Width (mm): 90
    • Working Load Limit (t): 3
  13. TOKU Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp8.599.900

    TOKU Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    -With twin hammer mechanism in the special shape, 2 hammers transfer power from the motor to the anvil without loss.-This impact wrench produces efficient blows and dramatically improves durability and torque.-Assembling light electric machines from automobile assembly lines and repairing industrial machines, etc.
    atribut:
    • Capacity Bolt Diameter: 16mm
    • Socket Input Drive: 12.7mm
    • Air consumption: 0.74
    • Hose Mounting Port: PT1/4
    • Exhaust: Forward
    • Hammer Type: Twin Hammer
    • Maximum Tightening Torque (N m): 540
    • No-load Speed (minute): 6500
    • Total Length (mm): 175.0
  14. TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  15. DRI Webbing Sling Double Ply for Load 2Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp87.900

    DRI Webbing Sling Double Ply for Load 2Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Deskripsi:
    Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.
    atribut:
    • Color: Green
    • Material: Polyester
    • Safety Factor: 7:1
    • Width (mm): 60
    • Working Load Limit (t): 2
  16. INGCO Quick Bar Clamps (Klem Jepit Kayu)
    Mulai

    Rp70.900

    INGCO Quick Bar Clamps (Klem Jepit Kayu)
    Deskripsi:
    INGCO Klem F/Bar Clamp Quick Release // Catok Kayu Kaca
    atribut:
    • Max. Clamp Force (kg): 60
    • Thickness and Width of Iron Ruler (mm): 5x18
Daftar Harga air impact wrench 1 inch Terbaru October 2026
TEKIRO Air Impact Wrench 1/2inch Drive Set (Kunci Sok Angin)Rp2.899.900
Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp549.900
TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)Rp2.099.900
Chicago Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp10.999.900
ESCO Air Impact Wrench 1/2inch DR Short Body (Kunci Sok Angin)Rp4.899.900
TOKU Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp3.899.900
BENZ WERKZ Air Impact Wrench 1inch (Kunci Sok Angin)Rp2.699.900
ALDO Air Impact Wrench 1inch HD Long (Kunci Sok Angin)Rp8.699.900
TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp1.699.900
TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Kunci Sok Angin)Rp2.899.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)