ALDO Air Impact Wrench 1inch HD Long (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp8.699.900
Spesifikasi
Air inlet (inch)1/2
Anvil Length (inch)9
Bolt capacity (mm)55
Free Speed (rpm)4500
Hammer MechanismPinless Hammer
Include Socket1inch Drive: 38, 41mm 6PT; 19, 21mm 4PT
Maximum Torque (Nm)6200
Working Pressure (kg/cm²)8-10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pinless Hammer
Heavy Duty
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait