ESCO Air Impact Wrench 1/2inch DR Short Body (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
Air Consumption (L/minute)105
Capacity (Bolt Diameter)M16
Compressor Used1.5~2.2kw
Mass (kg)1.3
Operating Pressure (MPa)0.62
Overall Length (mm)109
Rotation Speed at No-load (rpm)9000
Square Drive (inch)1/2\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait