Beli air impact wrench 1 inch wipro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Mesin Pembuka Bautatribut:
- Air Pressure (bar): 6
- Hose size (inch): 1/2
- JTC Long Anvil Air Impact Wrenchatribut:
- Inlet Size: 1/2\"
- Type: D-Handle
- Drive Size: 1\"
- Maximum Torque: 2500 ft-lb
- Rotation Speed (rpm): 3700 rpm
- Shinano Air Impact Wrench 1Inchatribut:
- Hose size: 13mm (1/2Inch)
- American Tool Air Impact Wrench Set (Mesin Pembuka Baut)atribut:
- Contents: Contents 1pc air impact wrench gun 10pcs 1/2 inch impact socket head (8,10,11,12,13,14,17,19,21,24mm) 1pc impact extension bar 1/2inchx125mm 1pc air coupler 1/4 inch 1pc inline oiler FREE: 1pc mini oil container+1pc hex key
- JTC Telescopic Transmission Jackatribut:
- CUFT: 3.4ft
- TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasanganatribut:
- Hose size (mm): 10
- TRUSCO Air Impact WrenchDeskripsi:24atribut:
- Air Pressure: 0.6
- Working Pressure (MPa): 0.6
- Maximum Torque (N m): 382
- Plug Angle (mm): 12.7
- Mass (kg): 2.6
- Length (mm): 182
- Specifications: on Right Rotation (to Tighten) Set 3 Step Control Lever Number. Hammer Tyoe/ Twin Dock Clutch (2 Hammer)
- Hose Mounting Nozzle: Rc1/4
- Ability Bolt Diameter (mm): 16
- Rolling Speed of No-load (rpm): 5800
- Air Consumption (m³/minute): 0.4
- Body Material: Aluminium
- Purpose of Use: For car maintenance and repair.
- TJAP MATA Mesin Pembuka Baut Tenaga Angin 1inchatribut:
- Mechanism: Win Hammer
- Air inlet (inch): 1/2
- Maximum Torque: 2550
- Minimum Hose Size (inch): 1/2
- No Load Speed (rpm): 4000
Daftar Harga air impact wrench 1 inch wipro Terbaru January 2026
| Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut) | Rp469.900 |
| TORA Air Impact Wrench Kit | Rp699.900 |
| KRISBOW Mesin Pembuka Baut | Rp2.299.900 |
| American Tool Air Impact Wrench Heavy Duty | Rp6.899.900 |
| American Tool Air Impact Wrench | Rp1.199.900 |
| JTC Long Anvil Air Impact Wrench | Rp25.999.900 |
| Shinano Air Impact Wrench 1Inch | Rp13.999.900 |
| American Tool Air Impact Wrench Set (Mesin Pembuka Baut) | Rp1.899.900 |
| JTC Telescopic Transmission Jack | Rp13.999.900 |
| TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut) | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/lsP101005784-2.jpg)






/P102087442-1.jpg)

/6kP103683236-4.jpg)


/P102101339-1.jpg)