Beli air impact wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp1.699.900

    TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpm
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Air Inlet (NPT): 1/4
    • Hose size (inch): 3/8
  2. TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

    TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasangan
    atribut:
    • Hose size (mm): 10
  3. Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

  4. Snap-on Test Lead Kit
    Mulai

    Rp6.699.900

    Snap-on Test Lead Kit
    atribut:
    • Country of Origin: KOR
    • Description (Chart): Kit, Test Leads, Modular
  5. GREAT TOOL Air Impact Wrench Set (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    GREAT TOOL Air Impact Wrench Set (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    A urethane-wrapped grip that is non-slip and gentle on the hands.It is a single hammer type.Suitable for changing tires of automobiles (ordinary cars, light cars).For tightening bolts and nuts when changing tires of automobiles (ordinary cars, light cars)* Do not use anything other than the impact wrench socket.* Use a socket that matches the size of the bolt and nut.* Idle rotation with the socket attached may cause a malfunction.
    atribut:
    • Air Consumption (L/minute): 114
    • Air Hose Inner Diameter (mm): 6.5 or more (* Inner diameter 8.0 or more recommended)
    • Capacity (Bolt Diameter): W5/8, M16 bolt (26mm opposite to nut)
    • Included Accessories: Thin deep sockets 17, 19, 21 mm (1 each), air plug (1), hexagon wrench (1), oil bottle (1), sealing tape (1)
    • Maximum Torque (Nm): 310
    • Paint Inlet: Plug: PT1/4
    • Rotation Speed at No-load (rpm): 7000
    • Socket Insertion Angle (mm): 12.7 (1/2 inch)
    • Suitable Air Pressure (MPa): 0.61
  6. INGERSOLL RAND Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp11.999.900

    INGERSOLL RAND Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • NPT: (Air inlet diameter) 1/4 inch
    • Overall Length L (mm): 155
    • Maximum Torque (Nm): 450
    • Insertion angle (sq.): 12.7 (1/2 inch)
    • Air Consumption (L/minute): 113
    • Applicable Hose Inner Diameter (phi mm): 10
    • Mass (kg): 1.14
    • No Load Speed (rpm): 15000
    • Practical Torque Range (N m): 34-340
  7. TEKIRO Air Impact Wrench 1/2inch Drive Set (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.899.900

    TEKIRO Air Impact Wrench 1/2inch Drive Set (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    Set content : - 1/2inch Air Impact Wrench Twin Hammer - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 10mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 12mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 14mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 17mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 19mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 21mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 23mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 24mm - Mini Oiler - Oil Pot - Coupler
  8. INGERSOLL RAND Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp7.499.900

    INGERSOLL RAND Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • Recommendation Torque Range (N m): 54-470
    • Air Inlet NPTF: 21 [595]
    • Min. Hose (inch): 3/8
    • Length (mm): 185
    • Maximum Free Speed (rpm): 7000
    • Maximum Torque (N m): 678
    • Maximum Torque (ft/lbs): 500
  9. TONE (formerly Maeda Metal Industries) Air Impact Wrench Short Anvil Type (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp22.999.900

    TONE (formerly Maeda Metal Industries) Air Impact Wrench Short Anvil Type (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    This lightweight, high-power air impact wrench is extremely easy to use.
    atribut:
    • Hose connection: (RC/PT)1/4
    • Rotation Speed at No Load (min-1[rpm]): 6500
    • Socket Insertion Angle (mm): 25.4
    • Suitable Air Pressure (MPa): 0.62
    • Trusco Part No.: 382-8647
  10. TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp2.899.900

    TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO AIR IMPACT JUMBO WITH STUBBY IMPACT SOCKET SET 12 PCSTekiro Air Impact Jumbo Hammer dilengkapi dengan aksesoris dan 12 pcs socketMaterial : CrMo & CrV
    atribut:
    • Material: CRMO & CRV
  11. TONE Air Impact Wrench, Angle Type
    Mulai

    Rp10.999.900

    TONE Air Impact Wrench, Angle Type
    atribut:
    • Applicable bolt diameter: (Reference) M14
    • Air Connection Port: Rc1/4 (PT1/4)
    • Insertion Angle (mm): 12.7
    • Maximum Output Torque (N m): (Right rotation) 210, (Left rotation) 250
    • Air Consumption (L/minute): (0degrees Celsius, 0.1MPa) 708, (20degrees Celsius, 0.62MPa) 105
    • Air Hose Inner Diameter (phi mm): More than 10
    • Direction of Rotation: Left and right
    • Insertion Angle (inch): 1/2
    • No Load Speed (rpm): 4300
    • TRUSCO Number: 774-8736
    • Weight (kg): 1.5
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
  12. TOKU Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp3.899.900

    TOKU Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    -By integrating the hammer and hammer pin with the pinless mechanism, efficiency is good, weight reduction and powerful torque are realized because direct striking power is transmitted to the anvil.-For attachment/detachment of wheels of passenger cars and truck, various maintenance of construction machinery.
  13. SATA Air Impact Wrench 1/2inch (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp2.299.900

    SATA Air Impact Wrench 1/2inch (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    - Maximum torque 800N.m- Lower exhaust design- Increased lifespan
    atribut:
    • Air Inlet Size (inch): 1/4
    • Average Air Consumption (CFM): 4.2
    • Bolt Tightening Capacity: M18
    • Drive Head (inch): 1/2 square head
    • Idle Speed (rpm): 7500
    • Maximum Reverse Torque (N m): 800
    • Minimum Tracheal Inner Diameter (mm): 10
    • Noise Level (dBa): 110
    • Product Size Height (mm): 69
    • Product Size Length (mm): 192
    • Product Size Width (mm): 195
    • Working Air Pressure (kgf/cm²): 6.35
    • Working Torque (N m): 600
  14. KEN-TOOL Cross Wrench 4-Way (Kunci Roda Palang)
    Mulai

    Rp619.900

  15. KOBE RED LINE Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp5.599.900

    KOBE RED LINE Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    IW750 One-piece aluminium housing, 10 position power regulator, thumb switch for reversing, 1/4 Inch BSP air inlet thread for 10mm air hose, M24 bolt capacity. 90psi air pressure, 7.5 cfm air consumption. 949 N/m torque. Overall length: 245 mm.
    atribut:
    • Actual Air Consumption (cfm): 4.2
    • Overall Height (mm): 240
    • Overall Length (mm): 245
    • Overall Width (mm): 80
    • Square Drive Size (inch): 3/4
    • Air Inlet Size (inch): 1/4
    • Air Pressure (psi): 90
    • Body Style: Pistol Grip
    • Compatible Hose Inner Diameter (mm): 10
    • Height (mm): 240
    • Item: Air Impact Wrench
    • MFR Part No.: IW750
    • Maximum Torque (Nm): 1085
    • No Load Speed (rpm): 4800
    • Power Source: Air
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
    • Torque Range (N m): (Fwd) 949 - 1085
    • Vibration Level (m/s2): 5.8
    • eclassCode: 21052003
  16. URYU SEISAKU Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    URYU SEISAKU Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    A pistol type impact wrench.
    atribut:
    • Hose connection: PT1/4
    • Rotation Speed No Load (rpm): About 8500
    • Socket Insertion Angle (mm): 9.5
    • Bolt Diameter (mm): 6 (reference)
    • Air Consumption (m³/minute): Approx.0.30 (at air pressure 0.6Mpa load)
    • From Shaft Center to Body Side (mm): About 21.5
    • Noise Level (dBa): 92
    • Overall Length (mm): Approx. 175 (without socket bit)
    • Recommended Hose Diameter (mm): 9.5
  17. SP Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    41%
    Mulai

    Rp13.999.900

    SP Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    -Operability is good with lightweight type(7.8kg).-Four-step adjustment air regulator is built in.-For removing/installing tires of large vehicles including truck and bus.
    atribut:
    • Type: With Lid
    • Color: Blue
    • Dimensions (mm): 665x373x414mm
    • Purpose of Use: For removing/installing tires of large vehicles including truck and bus.
Daftar Harga air impact wrench Terbaru October 2026
TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp1.699.900
TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)Rp2.099.900
Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp549.900
INGERSOLL RAND Air Impact Wrench Rocking Dog (Kunci Sok Angin)Rp15.999.900
Snap-on Test Lead KitRp6.699.900
GREAT TOOL Air Impact Wrench Set (Kunci Sok Angin)Rp1.499.900
INGERSOLL RAND Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp11.999.900
TEKIRO Air Impact Wrench 1/2inch Drive Set (Kunci Sok Angin)Rp2.899.900
INGERSOLL RAND Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)Rp7.499.900
INGERSOLL RAND Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp3.399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)