URYU SEISAKU Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
Hose connectionPT1/4
Rotation Speed No Load (rpm)About 8500
Socket Insertion Angle (mm)9.5
Bolt Diameter (mm)6 (reference)
Air Consumption (m³/minute)Approx.0.30 (at air pressure 0.6Mpa load)
From Shaft Center to Body Side (mm)About 21.5
Noise Level (dBa)92
Overall Length (mm)Approx. 175 (without socket bit)
Recommended Hose Diameter (mm)9.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A pistol type impact wrench.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan