TONE Air Impact Wrench, Angle Type

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Applicable bolt diameter(Reference) M14 <strength class 10.9>
Air Connection PortRc1/4 (PT1/4)
Insertion Angle (mm)12.7
Maximum Output Torque (N m)(Right rotation) 210, (Left rotation) 250
Air Consumption (L/minute)(0degrees Celsius, 0.1MPa) 708, (20degrees Celsius, 0.62MPa) 105
Air Hose Inner Diameter (phi mm)More than 10
Direction of RotationLeft and right
Insertion Angle (inch)1/2
No Load Speed (rpm)4300
TRUSCO Number774-8736
Weight (kg)1.5
Working Air Pressure Range (MPa)0.62

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan