KEN-TOOL Cross Wrench 4-Way (Kunci Roda Palang)

Sebelum PPN:
Rp619.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
UNSPSC27111714

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Lug Nut Wrench Socket Size 17 mm 3/4 in 13/16 in 7/8 in Socket Shape 6-Point Number of Wrench Heads 4 For Vehicle Type Cars RVs SUVs Trucks Vans Overall Length 20 in Alloy Steel Electrostatic Paint Overall Width 20 in Metric SAE

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan