Mindray BeneHeart Portable AED Defibrillator Semi-Automatic
#Grup produk P117033216
Spesifikasi
| Battery Type | Disposable Lithium manganese dioxide (Li/MnO2), 4200 mAh |
|---|---|
| Capacity | New battery provides ≥ 15 hours of operating time or up to 400 shocks at 200J |
| Charge Time (s) | 0 (the device pre-charges during analysis) |
| Dust/water resistance | IP55 |
| Operations | Semi-Automatic |
| Wave Form | Biphasic Truncated exponential (BTe) with automated voltage and duration compensation based on patient impedance |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
BeneHeart C1A Semi Auto merupakan AED unggulan untuk pertolongan pertama pada henti jantung, dilengkapi fitur cerdas ResQNavi yang memberikan panduan rinci bagi penyelamat pemula dan instruksi lebih sederhana bagi yang sudah berpengalaman. Perangkat ini sangat cocok digunakan di berbagai lokasi di Indonesia karena menawarkan panduan suara dan visual yang jelas untuk memandu pengguna melalui setiap langkah penyelamatan, menjadikannya alat vital dalam menangani henti jantung mendadak.
Fitur
- Mode semi-otomatis- Teknologi QShock™ memungkinkan pengiriman kejutan pertama dalam waktu kurang dari 8 detik.
- 360 teknologi bifasik
- Panduan adaptif ResQNavi: memandu Anda melalui proses penyelamatan, langkah demi langkah, menggunakan instruksi pelatihan animasi dan perintah suara.
- Tersedia dalam dua mode saklar Dewasa/Anak, dapat disesuaikan dengan umur korban.
- Bisa mengganti bahasa (termasuk mode bahasa Indonesia)
- Peringatan AED 2.0
- Masa kadaluwarsa baterai dan bantalan AED selama 5 Tahun (jika tidak digunakan sama sekali)
- Sudah tersertifikasi IP55, sangat tahan debu/air
- Aman jika terjatuh secara tidak sengaja sebesar 1,5m.
Kegunaan
- Rumah sakit dan lembaga kesehatan lainnnya- Sekolah
- Pusat komunitas
- Tempat kerja
- Pusat bisnis
- Pusat olahraga
- Gym / tempat fitness
- Pusat perbelanjaan
- Hotel
- Kebun binatang, dan tempat lain di mana banyak orang membutuhkan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/Mindray%20BeneHeart%20Portable%20AED%20Defibrillator%20Semi-Automatic/60P117033216-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
