Beli ac floor standing di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Daikin SkyAir AC Non Inverter Floor Standingatribut:
- Heat Insulation: Both Liquid and Gas Piping
- Maximum Pipe Length (m): 50
- Maximum Piping Elevation (m): 30
- Operating Limit (°C): 19-46
- Pipe Connection Gas (mm): 15.9
- Pipe Connection Liquid (mm): 9.5
- Panasonic AC Floor StandingDeskripsi:AC Floor Standing Panasonic 3PKAC Air ConditionerAC Floor Standing Panasonic Non InverterCS-J28FFP8 + CU-J28FFP8 (Wireless)atribut:
- Pipe Size (inch): 3/8x5/8
- SNI License: Yes
- SNI Number: 824 220067
- Panasonic AC Floor StandingDeskripsi:AC Floor Standing Panasonic 2PKAC Air ConditionerAC Floor Standing Panasonic Non InverterCS-J18FFP5 + CU-J18FFP5 (Wireless)atribut:
- Cooling Capacity (PK): 2
- Capacity Cooler (BTU/hour): 19100
- Power (kW): 5.6
- Dimensions (HxWxD) (mm): 1680x500x298 (indoor); 700x998x320 (outdoor)
- Pipe Size (inch): 1/4x5/8
- Max. Pipe Length (m): 15
- Max. Pipe Height (m): 10
- SNI License: Yes
- SNI Number: 824 220067
- Daikin AC Floor StandingDeskripsi:AC Floor Standing Daikin Malaysia Non InverterFVRN125BXV14 + RR125DXY1A4 (Wirelless (Optional))
- Sanken AC LantaiDeskripsi:Keterangan Singkat : Sanken ESF-35R4D/L Floor Standing Air Conditioner [3PK] merupakan AC Standing dengan kapasitas pendinginan 3 PK dengan tingkat kecepatan putaran 23700 Btu/h. AC ini dilengkapi dengan front panel display Touchscreen (LED) sehingga lebih mudah digunakanatribut:
- Energy Saving Rate: None
- Ranking: None
- Panel Assy: White
- Cabinet Assy: White
- Maximum Input Power: None
- Cooling Capacity (BTU/hour): 26000
- Fan Compressor Capacitor (µF): 50
- Fan Power (W): 53
- Fan Power Capacitor: None
- Fan Power Motor: None
- Frequency (Hz): 50
- Maximum High Pressure: None
- Maximum Input Power (A): 13.0
- Maximum Low Pressure: None
- Minimum Input Power: None
- Refrigrant Type: R410A
- Voltage (V): 220
- Polytron Floor Standing Air ConditionerDeskripsi:Polytron Floor Standing Air Conditioner mampu mendinginkan ruangan yang luas sekalipun. Proses instalasi yang mudah serta tampilan eksterior yang elegan, siap memperindah ruangan manapun yang anda inginkan.Sleep ModeSistem ini akan menambahkan kenyamanan dengan menurunkan tingkat kebisingan dan menaikan otomatis suhu 1 derajat Celcius selama anda beristirahat.3D Flow TechnologyHembusan udara dingin ke segala arah menjadikan pendinginan lebih merata ke seluruh ruangan.Self Diagnosis & ProtectionMicro chip dalam sistem kendali elektronik akan mendeteksi tanda-tanda kerusakan dini pada sistem pendingin dan menghindarkan sistem dari kerusakan fatal.Auto RestartSistem Kendali elektronik dilengkapi chip memory. Setelah listrik padam, AC dapat kembali beroperasi secara otomatis pada mode pendingin yang telah anda atur sebelumnya.Active Cleaning FunctionFitur ini dapat mencegah dan mengurangi koloni jamur, bakteri, serta endapan debu yang menempel pada evaporator.
- Sharp AC Floor StandingDeskripsi:Freon R-410AMenggunakan freon yang sangat ramah lingkungan sehingga tidak mengandung bahan perusak Ozon.Turbo Cooling FunctionMenghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman.Self Cleaning (X-Fan Function)Indoor evaporator cenderung lembab dan berpotensi untuk tumbuh penyebab bau, aktifkan self cleaning guna memastikan indoor evaporator tetap kering dan bebas dari jamur & bau apek.Garansi KompressorKetangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 3 tahun.atribut:
- Rated Frequency (Hz): 50
- Anti Rust Evaporator: No
- Auto Swing Louver: Yes - 4 Way Auto Swing Louver
- Coanda: No
- Color: White Panel
- Jetstream: No
- Low Power (W): No
- Plasmacluster: No
- Product Series: New Floor Standing
- Refrigerant Volume: R-410A
- Remote Control: Easy Grip Remote control with 24H Timer
- Self Cleaning Function: Yes - Without PCI
- Turbo Cooling: Yes
- Sharp AC Standing Floor Turbo Cool Seriesatribut:
- Auto Swing Louver: Yes (4-Way Auto Swing Louver)
- Capacity (PK): 2.5
- Color: White
- Cooling Capacity (BTU): 24000
- Coverage Floor Area (m²): 32-50
- Gas Side (inch): 1/2
- Indoor Dimension (mm): 518x1770x347
- Liquid Side (inch): 1/4
- Outdoor Dimension (mm): 873x555x376
- Rate Input Power (W): 2060
- Rated Frequency (Hz): 50
- Rated Voltage (V): 220 - 240
- Refrigerant Volume: R32
- Turbo Cooling: Yes
- Daikin Air Conditioner Star InverterDeskripsi:AC Split Wall Daikin 2PK Star Inverter NewFTKC50TVM4 + RKC50TVM4 Freon R-32
- Daikin VRV Indoor Floor Standing Ducted TypedDeskripsi:- Large air ow type for large spaces.- Flexible interior design for each tenant.atribut:
- Power Supply: 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz
- Casing Colour: Ivory white (5Y7.5/1)
- Air Filter Type: Long-life filter (anti-mould resin net)
- Drive System: Belt drive system
- Piping Connections Drain (mm): Rp1 (PS 1B internal thread)
- Mitsubishi Electric AC Floor Standingatribut:
- Pipe Size (inch): 1/4-5/8
- Power (kW): 7.1
- Dimensions (HxWxD) (mm): 600x320x1850 (indoor); 850x290x640 (outdoor)
- Capacity Cooler (BTU/hour): 24225
- Cooling Capacity (PK): 3
- Sound Power Level: 58 (indoor); 67 (outdoor)
- Refrigrant: R410A
- Gree AC Floor StandingDeskripsi:STS FLOOR STANDING SERIES, untuk kebutuhan pendingin di ruangan yang cukup luas, seperti Ruang Keluarga, Lobby & BallRoom Hotel, Restoran, Ruang Perkantoran, atau Area pabrik. Desain saluran udara baru, dikombinasikan dengan bilah kipas efisiensi tinggi dengan aliran tinggi dan kepenuhan rendah, dan teknologi kisi-kisi outlet efisiensi tinggi berdasarkan prinsip baling-baling pemandu belakang, menghasilkan volume udara tinggi, kebisingan rendah, dan daya rendah, sekaligus meningkatkan keseragaman kecepatan angin pada permukaan kondensor. Meningkatkan kinerja perpindahan panas unit. Floor Standing AC GREE juga sudah dilengkapi dengan peredam suara di bagian kompressor nya, yang membuat produk ini tidak berisik serta tersedianya fitur WIfi.atribut:
- Air Circulation (m³/hour): 1900/1700/1550/1400
- Application Area (m²): 60-65
- Cooling Capacity (BTU/hour): 45000
- Cooling Capacity (PK): 5
- Cooling Current (A): 11
- Cooling Input Power (W): 3600
- Energy Efficiency Ratio ((Btu/H)/W): 11.67
- Frequency (Hz): 50
- Gas Pipe Outer Dimension (inch): 5/8
- Indoor Product Dimensions (LxWxH) (mm): 587x394x1882
- Liquid Pipe Outer Dimension (inch): 1/4
- Nominal Voltage (V): 380-415
- Outdoor Product Dimensions (LxWxH) (mm): 1000x427x746
- Phase: 3
- Voltage Minimum/Maximum (V): 319/418
- Sharp AC Standing Turbo Cool SeriesDeskripsi:Turbo Cooling 4-way Swing Sleep Mode Timer 12/24Hatribut:
- Product Series: AC Standing Turbo Cool Series
- Color: White
- Anti Rust Evaporator: No
- Auto Swing Louver: Yes (4-Way Auto Swing Louver)
- Capacity (PK): 2
- Coanda: No
- Cooling Capacity (BTU): 18000
- Coverage Floor Area (m²): 23-34
- Gas Side (inch): 1/2
- Jetstream: No
- Liquid Side (inch): 1/4
- Low Power (W): No
- Plasmacluster: No
- Rated Frequency (Hz): 50
- Refrigerant Volume: R32
- Self Cleaning Function: No
- Turbo Cooling: Yes
- Vone Gantungan BajuDeskripsi:Gantungan/hanger baju dengan material stainless.atribut:
- Finishing: Chrome
- Daikin VRV Indoor Floor Standing Exposed Type WirelessDeskripsi:Suitable for perimeter zone air conditioningatribut:
- Power Supply: 1-phase, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz
- MIDEA AC PortabelDeskripsi:Nikmati sejuk dimanapun dalam rumah Anda dengan AC portable berdesain simpel yang mudah dipindahkan sesuai kebutuhan.Self Evaporative SystemTidak perlu repot membuang air dalam penampung karena dapat menguap oleh panas kondensorEasy InstallationTanpa harus merusak tembok dan hanya dengan selang pembuangan hawa panas. Mudah dipindahkan dengan roda yang fleksibelSuper IonizerDengan ion negatif yang efektif untuk membunuh bakteri dan membuat udara menjadi lebih sehatGold FinLapisan pelindung Gold Fin tahan terhadap oksidasi dan korosi, sehingga AC lebih tahan lamaHigh Density FilterEfektif membersihkan debu dan mencegah perkembangan kuman dan bakteriatribut:
- Capacity (BTU/hour): 12000
- Power (W): 1065
- Min Max (V): 160/240
- Dimensions (WxDxH) (mm): 458x372x774
- EER (Btu/h) (W): 11.25
- Nakabayashi Rotary Paper Cutteratribut:
- Set Contents: Perforation blade, Paper combined ruler
- Cut Width (mm): A4 size
- monotaro Paper cutter A3 slide type 8/10 sheets (Sliding Rotary Trimmer)Deskripsi:The paper cutting operation.atribut:
- Dimensions (width W x length L x height H) (mm): 341×510×75
- Cutting Width (mm): 460
- Suitable Size: A3 (for long side)
- Cutting: Sliding type
- Material (Main Unit): Plate + cutter head: ABS, plate back side: HIPS, plate surface: iron, stick: PS magnet, mat: rubber
- Maximum Sheet Number to Cut: [Round blade]: 8 sheets (80 g / m 2 ) / 10 sheets (70 g / m 2 )
- Blade Material: iron
Daftar Harga ac floor standing Terbaru March 2026
| Daikin SkyAir AC Non Inverter Floor Standing | Rp19.999.900 |
| Panasonic AC Floor Standing | Rp28.999.900 |
| Panasonic AC Floor Standing | Rp19.999.900 |
| Daikin AC Floor Standing | Rp20.999.900 |
| Sanken AC Lantai | Rp13.999.900 |
| Polytron Floor Standing Air Conditioner | Rp10.999.900 |
| Sharp AC Floor Standing | Rp11.999.900 |
| Sharp AC Standing Floor Turbo Cool Series | Rp15.999.900 |
| Daikin Air Conditioner Star Inverter | Rp8.099.900 |
| Daikin VRV Indoor Floor Standing Ducted Typed | Rp88.999.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





































































































































































/99P103188333-2.jpg)