Sanken Floor Standing AC (AC Lantai)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Energy Saving RateNone
RankingNone
Panel AssyWhite
Cabinet AssyWhite
Maximum Input PowerNone
Cooling Capacity (BTU/hour)26000
Fan Compressor Capacitor (µF)50
Fan Power (W)53
Fan Power CapacitorNone
Fan Power MotorNone
Frequency (Hz)50
Maximum High PressureNone
Maximum Input Power (A)13.0
Maximum Low PressureNone
Minimum Input PowerNone
Refrigrant TypeR410A
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Keterangan Singkat :
Sanken ESF-35R4D/L Floor Standing Air Conditioner [3PK] merupakan AC Standing dengan kapasitas pendinginan 3 PK dengan tingkat kecepatan putaran 23700 Btu/h.  AC ini dilengkapi dengan front panel display Touchscreen (LED) sehingga lebih mudah digunakan
Fitur
Fitur : Auto Restart Apabila listrik padam saat ac beroperasi, ac akan otomatis bekerja kembali pada saat listrik hidup. Blue Fin Evaporator Mampu meningkatkan pertukaran kalori besar, sehingga lebih cepat mendinginkan ruangan dengan alami, pastinya lebih hemat listrik. Germicidal Filter Mampu secara bersamaan menyaring debu & bakteri, menciptakan ruangan lebih bersih & sehat. Low Noise Cross Flow Fan Diameter Cross Flow Fan lebih lebar, mampu mengalirkan udara dingin lebih banyak dan tidak berisik. Timer AC dapat beroperasi secara otomatis sesuai dengan pengaturan waktu yang telah ditentukan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan