Sharp AC Standing Turbo Cool Series (AC Lantai)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Product SeriesAC Standing Turbo Cool Series
ColorWhite
Anti Rust EvaporatorNo
Auto Swing LouverYes (4-Way Auto Swing Louver)
Capacity (PK)2
CoandaNo
Cooling Capacity (BTU)18000
Coverage Floor Area (m²)23-34
Gas Side (inch)1/2
JetstreamNo
Liquid Side (inch)1/4
Low Power (W)No
PlasmaclusterNo
Rated Frequency (Hz)50
Refrigerant VolumeR32
Self Cleaning FunctionNo
Turbo CoolingYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Turbo Cooling
4-way Swing
Sleep Mode
Timer 12/24H

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan