Sharp AC Standing Floor Turbo Cool Series (AC Lantai)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Auto Swing LouverYes (4-Way Auto Swing Louver)
Capacity (PK)2.5
ColorWhite
Cooling Capacity (BTU)24000
Coverage Floor Area (m²)32-50
Gas Side (inch)1/2
Indoor Dimension (mm)518x1770x347
Liquid Side (inch)1/4
Outdoor Dimension (mm)873x555x376
Rate Input Power (W)2060
Rated Frequency (Hz)50
Rated Voltage (V)220 - 240
Refrigerant VolumeR32
Turbo CoolingYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Turbo Cooling

4-way Swing

Sleep Mode

Timer 12/24H


Ulasan Produk

Tidak ada ulasan