Gree AC Floor Standing Inverter (AC Lantai)

Sebelum PPN:
Rp39.999.900
Spesifikasi
Additional Refrigerant Pipe Connection (g/m)12
Air Circulation (m³/hour)1900/1700/1480/1320
Application Area (m²)55-85
Cooling Capacity (BTU/hour)45000
Cooling Capacity (PK)5
Cooling Current (A)18.5
Cooling Input Power (W)4000
Energy Efficiency Ratio (W/W)3.15
Frequency (Hz)50/60
Gas Pipe Outer Dimension (inch)5/8
Indoor Product Dimensions (LxWxH) (mm)885x367x1880
Liquid Pipe Outer Dimension (inch)3/8
Maximum Cooling Capacity (Btu/hour)47768
Maximum Cooling Input Power (W)4800
Minimum Cooling Capacity (Btu/hour)11942
Minimum Cooling Input Power (W)800
Nominal Voltage (V)220-240
Outdoor Product Dimensions (LxWxH) (mm)1020x427x820
Phase1
Voltage Minimum/Maximum (V)319/418

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Blower di bagian atas dan bawah terinspirasi dari turbin pesawat terbang, dengan diameter masing-masing mencapai 40 cm, memastikan pasokan udara yang merata dan efisien. Grille Outlet bagian bawah dapat dinyalakan atau dimatikan secara independen, memberikan aliran udara yang kuat atau nyaman sesuai keinginan. Dengan adanya dua grille outlet udara besar, produk ini memiliki volume udara yang sangat besar hingga 2050m³/jam, dengan hembusan udara yang kuat. Grille bagian atas dirancang untuk mengarahkan aliran udara secara efektif, sehingga jarak penyebaran udara dapat mencapai hingga 9 meter, memungkinkan kenyamanan tersebar dengan cepat ke seluruh ruangan. Grille bagian bawah juga memiliki keunggulan yang menarik, karena dapat secara otomatis menyuplai udara secara luas, mencakup seluruh area ruangan, dan menghadirkan kesejukan menyeluruh. Produk ini mengadopsi desain unik yang mudah dilepas dan hanya memerlukan dua langkah untuk menyelesaikan pembersihan. Grille outlet udara mudah dilepas dan dipasang agar mudah dibersihkan, dan Inlet udara juga dapat dibersihkan dengan mudah hanya dengan menarik keluar filter udara di samping dan menghilangkan kotoran secara efisien.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan