Daikin SkyAir AC Non Inverter Floor Standing (AC Lantai)

Sebelum PPN:
Rp19.999.900 - Rp36.999.900
Spesifikasi
Heat InsulationBoth Liquid and Gas Piping
Maximum Pipe Length (m)50
Maximum Piping Elevation (m)30
Operating Limit (°C)19-46
Pipe Connection Gas (mm)15.9
Pipe Connection Liquid (mm)9.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan