Beli Woven Wire Mesh di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp23.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
  2. ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp56.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYYHY adalah kabel yang memiliki konstruksi terdiri dari penghantar tembaga berkawat fleksibel, dengan urat dipilin bulat, berisolasi dan berselubung PVC sesuai warna baru kemudian dilapisi lagi dengan lapisan baru berwarna hitam sebagai kulit luarnya. NYYHY juga biasa disebut dengan Kabel Serabut. Ukuran 2x0.75mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 0.75mm. Kabel Listrik NYYHY  Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN dan LMK sehingga sangat aman untuk digunakan.Penggunaan : digunakan dalam ruangan kering untuk alat-alat yang dapat dipindah-pindahkan atau pemasangan di tempat yang sulit dijangkau untuk mempermudah instalasi. asal saja kabel tidak mengenai bagian-bagian alat dengan suhu lebih dari 85 derajat celcius dan tidak untuk peralatan listrik termis.
    atribut:
    • Standard: SNI 04-2700 SPLN 42-6-2
    • Insulated: PVC, PVC Sheated
  3. TRUSCO Jaring Kawat Stainless Steel
    Mulai

    Rp3.899.900

    TRUSCO Jaring Kawat Stainless Steel
    Deskripsi:
    The weave of alternating vertical and horizontal lines uses stainless steel wire, so it is strong in water and rich in durability. For sieve, filter for general filtration For mining, for physics and chemitry.
    atribut:
    • Width (mm): 1000
    • Length (m): 5
    • Mesh: 20
    • Count (#): 30
    • Mesh Size (A): 0.98
    • Wire Diameter (mm): 0.29
  4. UNIBELL Profesional Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    UNIBELL Profesional Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)
    atribut:
    • Width (mm): 19
    • Length (m): 20
  5. NITTO Insulation Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Rating:
    98% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp8.900

  6. Orico AC5-5A-10 Type-C 5A Quick Charge and Sync Data Cable
    Mulai

    Rp46.900

    Orico AC5-5A-10 Type-C 5A Quick Charge and Sync Data Cable
    atribut:
    • Material: TPE
    • Connector: Type-C to Type-A
    • Function: Charge & Sync
    • Shield: Woven Mesh/Aluminium Foil/Ground Wire
    • Length: 100CM
    • Maximum Current: 5A
  7. Orico AC5-5A-05 Type-C 5A Quick Charge and Sync Data Cable
    Mulai

    Rp37.900

    Orico AC5-5A-05 Type-C 5A Quick Charge and Sync Data Cable
    atribut:
    • Material: TPE
    • Connector: Type-C to Type-A
    • Function: Charge & Sync
    • Shield: Woven Mesh/Aluminium Foil/Ground Wire
    • Length: 50cm
    • Maximum Current: 5A
  8. Merck Millipore Nylon Net Filter 160µm Wh Pl
    Mulai

    Rp3.799.900

    Merck Millipore Nylon Net Filter 160µm Wh Pl
    Deskripsi:
    Nylon filters are compatible with a broad range of solvents. Two types are available: 1) Nylon Membrane Filters with pore sizes ranging from 0.20 to 1.2 µm, and 2) Woven Net Filters with mesh openings ranging from 5 to 180 µm. Our 5 µm Nylon Woven Net Filter (NY054700) is commonly used in the automotive industry for cleanliness analysis. Features & Benefits:- Wide range of pore sizes available - Resistant to aggressive solvents Applications:Particle Removal and Clarification; Solvent Filtration; Particle Analysis; Paint Monitoring; Automotive Cleanliness Analysis
    atribut:
    • Chemistry: Nylon
    • Filter Code: NY6H
    • Filter Color: White
    • Filter Surface: Plain
    • Filter Type: Net filter
    • Maximum Operating Temperature (°C): 100
    • Pore Size (µm): 160
    • Porosity (%): 0.52
    • Wettability: Hydrophilic
  9. Merck Millipore Nylon Net Filter 10µm Wh Pl
    Mulai

    Rp3.799.900

    Merck Millipore Nylon Net Filter 10µm Wh Pl
    Deskripsi:
    Nylon filters are compatible with a broad range of solvents. Two types are available: 1) Nylon Membrane Filters with pore sizes ranging from 0.20 to 1.2 µm, and 2) Woven Net Filters with mesh openings ranging from 5 to 180 µm. Our 5 µm Nylon Woven Net Filter (NY054700) is commonly used in the automotive industry for cleanliness analysis. Features & Benefits:- Wide range of pore sizes available - Resistant to aggressive solvents Applications:Particle Removal and Clarification; Solvent Filtration; Particle Analysis; Paint Monitoring; Automotive Cleanliness Analysis
    atribut:
    • Chemistry: Nylon
    • Filter Code: NY10
    • Filter Color: White
    • Filter Surface: Plain
    • Filter Type: Net filter
    • Maximum Operating Temperature (°C): 100 max; curling may be seen at temperatures above 75.
    • Pore Size (µm): 10
    • Porosity (%): 0.06
    • Wettability: Hydrophilic
  10. OneMed 3ply Earloop Rubber Mask (Masker)
    Rating:
    82% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp5.900

    OneMed 3ply Earloop Rubber Mask (Masker)
    Deskripsi:
    - Masker bedah karet 3ply isi 5pcs- Terdiri dari 3 lapisan, lapisan luar, dalam dan bagian tengah yang berfungsi sebagai filter dengan bactery filter efficiency (BFE) >99%.- Dilengkapi dengan tali karet lentur yang dipasang di telinga. - Menutup hidung dan mulut dengan sempurna, dan tahan percikan air. - Aman karena tidak mengandung banyak cat pewarna.- Cara pakai mudah dengan menggantungkan tali karet di kedua telinga, mengencangkan kawat sesuai bentuk hidung, dan menarik bagian bawah masker hingga menutup sampai dagu.
  11. KRISBOW Trolley Tool Cart Pneumatic Tyre (Troli Perkakas)
    Mulai

    Rp2.299.900

    KRISBOW Trolley Tool Cart Pneumatic Tyre (Troli Perkakas)
    atribut:
    • Material: Steel
    • Dimensions (mm): 1390x620x1150
    • Wheel Diameter (inch): 13
    • Capacity (kg): 300
    • Castor Type: Pneumatic Rubber
  12. AS ONE Filter Cloth with String (Kantong Penyaring)
    Mulai

    Rp639.900

    AS ONE Filter Cloth with String (Kantong Penyaring)
    Deskripsi:
    - It is effective for filtering air, removing coarse dust, water droplets, and mist in exhaust gas, and liquid filtration is also possible. - It can be used by tying it with a string. - The woven bag is durable and washable.
    atribut:
    • Cloth Thickness (mm): 0.7
    • Type: PP-1105
    • Material: PP (polypropylene)
    • Breathability (cm³/cm²): 120
  13. Scotch-Brite Hand Pads (Amplas Serabut)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp159.900

  14. SENSI Latex Free Earloop Mask
    Rating:
    100% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp109.900

    SENSI Latex Free Earloop Mask
    Deskripsi:
    SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.
    atribut:
    • Number of Ply: 4
    • Type: Earloop
  15. SENSI Protective Mask KN95 (Masker KN95)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp14.900

    SENSI Protective Mask KN95 (Masker KN95)
    Deskripsi:
    Desain 3-D Ergonomic yang memberi ruang di depan mulut, tidak menempel di bibir dan menutup yang lebih rapat dari atas hidung sampai ke dagu. Penyangga hidung lebih aman karena tidak mengandung bahan logam atau kawat. Pengait telinga (Earloop) yang terbuat dari bahan lembut dan bebas latex.Dirancang dengan Double-Filter (penyaring ganda) untuk memberikan perlindungan lebih terutama saat berada di lingkungan yang kurang higienis atau kondisi yang berpotensi menyebarkan penyakit melalui udara atau droplet.
    atribut:
    • Bacterial Filtration Efficiency (BFE): 99% @3µm
    • Particulate Filtration Efficiency (PFE): 99% @0.1µm
  16. SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Rating:
    100% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp58.900

    SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Deskripsi:
    Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
    atribut:
    • Type: 3Ply Earloop
    • Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
    • Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
    • Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
    • Material (inner layer): ES Thermobonded soft
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
  17. SENSI Convex Mask 4-Ply Earloop (Masker)
    31%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp129.900

    SENSI Convex Mask 4-Ply Earloop (Masker)
    Deskripsi:
    SENSI CONVEX MASK adalah masker desain terbaru yang menggabungkan unsur proteksi, kenyamanan, dan gaya. Desain 3-D Ergonomic yang memberi ruang di depan mulut, tidak menempel di bibir dan menutup yang lebih rapat dari atas hidung sampai ke dagu. Penyangga hidung dengan pola V-cut yang pas di atas tulang hidung dan lebih aman karena tidak mengandung bahan logam atau kawat. Pengait telinga (Earloop) yang terbuat dari bahan lembut dan bebas latex. Masker lebih kuat dengan 4 lapis yang mengandung filter di dalam lapisan sehingga proteksi tambahan dalam menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, droplet, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan bahan yang lembut, mudah bernapas.
  18. Ika Laboratories Recirculating Chiller
    Mulai

    Rp129.999.900

    Ika Laboratories Recirculating Chiller
    Deskripsi:
    RC 2 lite Compact recirculating chiller with powerful 400 W cooling capacity, designed for simple cooling tasks down to -10 °C.The RC 2 lite is the perfect peripheral device for the cooling of rotary evaporators, reflux condensers or as a cooling source for devices that dissipate heat with the help of a heat exchanger (e. g. double-walled grinding containers, cooled incubators, laboratory reactors, cooling coils).The easily accessible and easy-to-clean mesh filter (stainless steel) ensure a consistently high cooling capacity over years. Thanks to the low filling volume of just one liter, the RC 2 lite is able to reach low temperatures particularly fast. The large working volume of 2.5 liters enables a high number of external applications without refill of liquids. The filling level in the reservoir can be clearly observed through the large, illuminated sight glass.The powerful pressure and suction pump enables the simultanous operation of several small applications as well as external applications in open bath vessels in combination with a level controller. Thanks to the natural refrigerant R290, the RC 2 lite is remarkably environmentally friendly and well prepared for the future.Scope of deliveryOlive for DN 8 hoses (2 pcs.)
  19. SENSI Mask Duckbill (Masker Duckbill)
    Rating:
    99% of 100
    (61)
    Mulai

    Rp179.900

    SENSI Mask Duckbill (Masker Duckbill)
    atribut:
    • Color: White
    • Outer Layer: 20 G/M2 PP Spunbond
    • Filter Layer: 20 G/M2 Meltblown, 95% BFE
    • Inner Layer: ES Thermobonded Soft
    • Eearloop: 3mm latex-free round elastic earloop
    • Tie-on: Width: 12 mm, Length: 49 cm
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603318015
    • Nose Piece: Plastic and wire
  20. SENSI 3ply Headloop Mask (Masker)
    40%
    Rating:
    94% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp76.900

    SENSI 3ply Headloop Mask (Masker)
    Deskripsi:
    Masker sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek, lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hari. Dengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
Daftar Harga Woven Wire Mesh Terbaru November 2026
ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp23.900
ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)Rp56.900
TRUSCO Jaring Kawat Stainless SteelRp3.899.900
UNIBELL Profesional Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)Rp8.900
NITTO Insulation Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)Rp8.900
Orico AC5-5A-10 Type-C 5A Quick Charge and Sync Data CableRp46.900
Orico AC5-5A-05 Type-C 5A Quick Charge and Sync Data CableRp37.900
Merck Millipore Nylon Net Filter 160µm Wh PlRp3.799.900
Merck Millipore Nylon Net Filter 10µm Wh PlRp3.799.900
OneMed 3ply Earloop Rubber Mask (Masker)Rp5.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)