SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)

Rating:
100% of 100
(30)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp58.900
Spesifikasi
Type3Ply Earloop
Material (nosepiece)3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
Material (outer layer)20g/m² PP green spunbond
Material (filter layer)20g/m² meltblown, 95% BFE
Material (inner layer)ES Thermobonded soft
Marketing Authorization Number of KEMENKES RIAKD 11603010092

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hari
Dengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
Peringatan
Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk tersebut.

Ulasan Produk