UNIBELL Profesional Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp7.900 - Rp16.900
Spesifikasi
Width (mm)19
Length (m)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Suitable for use at not more than 600V

Ulasan Produk