SENSI Convex Mask 4-Ply Earloop (Masker)

Rating:
100% of 100
(5)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp5.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SENSI CONVEX MASK adalah masker desain terbaru yang menggabungkan unsur proteksi, kenyamanan, dan gaya. Desain 3-D Ergonomic yang memberi ruang di depan mulut, tidak menempel di bibir dan menutup yang lebih rapat dari atas hidung sampai ke dagu. Penyangga hidung dengan pola V-cut yang pas di atas tulang hidung dan lebih aman karena tidak mengandung bahan logam atau kawat. Pengait telinga (Earloop) yang terbuat dari bahan lembut dan bebas latex. Masker lebih kuat dengan 4 lapis yang mengandung filter di dalam lapisan sehingga proteksi tambahan dalam menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, droplet, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan bahan yang lembut, mudah bernapas.
Peringatan
Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk tersebut.
Fitur
Model: Pengait Telinga (Earloop)
Tipe: 4-PLY + Double Filter
Standar: Surgical (KEMENKES RI AKD 21603120139)
Efisiensi Filtrasi Bakteri (BFE) ≥ 98% @ 3,0 μm
Efisiensi Filtrasi Partikulat (PFE) ≥ 95% @ 0,1 μm
Anti Percikan Fluid/Doplet : 80 mmHg
Sertifikasi: ISO 9001, ISO 13485, HALAL MUI

Ulasan Produk