Beli Waterpass 1 Meter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Akatsuki MFG (KOD) Pengukur Kemiringan Digital (Waterpass Digital)atribut:
- Material: Body:Aluminium, Bubble tube:Acrylic resin (PMMA)
- Length (mm): 230
- Height (mm): 56
- Thickness (mm): 26
- Magnet: 1 place
- Accuracy of bubble tube: Within +-1.7mm/m = +-0.0984degrees
- Accuracy of digital display part: +-0.05degrees(0degrees), +-0.2degrees (90degrees)
- Power Source: Lithium coin-cell battery (CR2032) x 2 (included)
- Bubble tube sensitivity (mm/m): 0.57 (0.0328°)
- Purpose of Use: For inclination measurement.
- Sola Line Spirit Level (Waterpass Digital)Deskripsi:Waterpass Line Spirit LevelCHARACTERISTICS> Compact, lightweight, handy> Resistant against water, heat and cold> Break-resistant acrylic tube vials> Practical V-grooveAPPLICATIONS> Horizontal measurementatribut:
- Type: UZ 8
- Art No.: 1431020
- Dimension: 24 x 13 mm
- Material: ABS Plastic
- Measuring Surface: V-groove
- KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Deskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- Sola Waterpass Electronic InclinationDeskripsi:Waterpass Electronic Inclination Fitur- Mengukur toleransi Solatronic module:0,05° pada 0° dan 90°0,1° antara 1° dan 89°- Display pengukuran dapat diatur dalam bentuk derajat, % dan mm/m- Fungsi "Hold" Dapat Digunakan Untuk menyimpan hasil pengukuran dan ketika mengganti sudut- Panduan sinyal suara switchable yang dapat digunakan ketika berada di tempat yang gelap- Ketika mengukur dalam kondisi terbalik, display juga dapat dibalik sehingga memudahkan melihat hasil pengukuran- Robust ferrite pole-shoe magnets untuk pegangan yang kuat Dapat Digunakan Untuk- Pengukuran horisontal- Pengukuran vertikal - Pengukuran sudut/kemiringanatribut:
- Type: ENWM 60
- Art No.: 1235801
- Dimension: 59 x 27 mm
- Length: 600 mm
- Color: Silver
- Measuring Surface: Anodized
- Max. Measuring Tolerance: 0.50 mm/m (0.029 Degree)
- End caps: 1-c + 2-c
- Sola Waterpass InclinationDeskripsi:Waterpass Inclination Fitur- Robust ferrite pole-shoe magnets untuk pegangan yang kuat- Dimensi sudut yang akurat dan dapat disesuaikan- Pengukuran yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih akurat melalui vial SOLA FOCUS yang dipatenkan- Vial kotak akrilik anti pecah yang dijamin menempel selama 30 tahun- Yang dapat diukur dengan alat ukur bundar:1. Derajat sudut 4 x 90°2. Gradien 0 – 100%3. Rasio kemiringan Dapat Digunakan Untuk- Pengukuran horizontal- Pengukuran vertikal- Pengukuran sudut/kemiringanatribut:
- Dimension: 50 x 23 mm
- Color: Gold
- Measuring Surface: Anodized
- Special Characteristic: Circular acrylic disk
- Magnet: Ferrite pole shoe
- End caps: 1-c
- Sola Waterpass PlastikDeskripsi:Waterpass Plastik Fitur- Tidak ada tanda - tanda abrasi pada ubin dan periuk porselen- Tahan air, panas dan dingin- Ringan, dapat ditekuk- Vial akrilik anti pecah dengan kaca pembesar (+20%) yang dijamin menempel selama 30 tahun- Dalam kondisi cahaya yang minim, hasil pengukuran dapat dilihat dengan bantuan lampu SOLA Dapat Digunakan untuk- Pengukuran horisontal- Pengukuran vertikalatribut:
- Type: P 40
- Art No.: 1410501
- Dimension: 53 x 24 mm
- Length: 400 mm
- Color: Red
- Measuring Surface: ABS Plastic
- Measuring Tolerance: 1.00 mm/m (0.057 Degree)
- Kennedy Box Profilespirit Level (Waterpass)Deskripsi:Lightweight aluminium body with powder coat finish. 1 horizontal, 2 plumb vials. Shock absorbing end caps. Milled working faces for precise measurement. Accuracy: 0.75mm/m Available in sizes: 600mm/24 Inch, 900mm/36 Inch, 1000mm/40 Inch, 1200mm/48 Inch, 1500mm/60 Inchatribut:
- Body Color: Red
- Vial Type: Horizontal Vertical
- Body Material: Aluminium
- Finish/Coating: Powder Coat Finish
- Vial Material: Acrylic
- Vial Visibility: Front Viewing Top Viewing/Upside-down Viewing
- KOD Aluminium Level (Waterpass)Deskripsi:-Equipped with a half-cylindrical vial that has lens effect for larger view.-The red x black version of the long sellingL-270 aluminum level.-With the precision correction mechanism.-Adjustment method: Please adjust horizontal/vertical precision using tor-For carpenter works, installation of machines, drainage/electrical construction, or other overall works.
- STS Spirit Level (Waterpass)atribut:
- Material: Body:Aluminium, Bubble tube:Acrylic
- Comments: 40'/2mm
- Purpose of Use: Aid for holding the level staff and pole vertically.
- Sola Precision Spirit Level (Waterpass)Deskripsi:Waterpass Presisi Fitur- Akurasi yang sangat tinggi dalam posisi standar dan terbalik- Rangka aluminium ekstra kuat untuk stabilitas maksimum- Berkat vial presisi yang sangat sensitif, sedikit kemiringan dapat terlihat dengan jelas- Pengukuran yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih akurat melalui vial SOLA FOCUS yang dipatenkan- Vial akrilik anti pecah dengan kaca pembesar (+60%) dan dijamin tidak akan bocor selama 30 tahun- Gagang terintegrasi agar waterpass dapat dipegang dengan nyaman Dapat Digunakan untuk- Pengukuran horisontal- Pengukuran vertikalatribut:
- Type: HPL 75
- Art No.: 1711001
- Dimension: 100 x 25 mm
- Length: 750 mm
- Color: Silver
- Measuring Surface: Anodized
- Max. Measuring Tolerance: 0.30 mm/m (0.017 Degree)
- End caps: 1-c
- Sola Spirit Level Magnetic (Waterpass)Deskripsi:Waterpass AZRMwith Specification:> 590 g/m> Magnetic> Acryclicblockatribut:
- Dimension: 50 x 22 mm
- Guarantee: 30 years
- Sellery Spirit Level (Waterpass)Deskripsi:> Aluminium case> 3 Vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfacesatribut:
- Vials: Level/45 degrees/Plumb
- Material: Aluminium case
- TRUSCO Box type Aluminium Level (Waterpass)atribut:
- Material: Body:Aluminium, Bubble tube:Acrylic resin (PMMA)
- Length (mm): 900
- Height (mm): 50.5
- Thickness (mm): 19
- Accuracy: Within +-1.5mm/m = +-0.0859degrees
- Sensitivity: 0.5mm/m = 0.0286degrees
- Purpose of Use: For horizontal/vertical measurement.
- TRUSCO Aluminium Level (Box Type) (Waterpass)atribut:
- Thickness (mm): 19
- Height (mm): 50.5
- Sensitivity: 0.5mm/m=0.0286Degrees
- Purpose of Use: For inclination measurement.
- Sola Waterpass Die CastDeskripsi:Waterpass Die Cast Fitur- Akurasi yang sangat tinggi dalam posisi standar dan terbalik- Waterpass die-cast aluminium yang sangat kokoh, dilengkapi dengan milled measuring surface- V-groove untuk scaffolding dan pipa baja- Pengukuran yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih akurat melalui vial SOLA FOCUS yang dipatenkan- Vial akrilik anti pecah dengan kaca pembesar (+60%) dan dijamin tidak akan bocor selama 30 tahun- Dalam kondisi cahaya yang minim, hasil pengukuran dapat dilihat dengan bantuan lampu SOLA- Magnet neodymium yang kuat untuk gaya adhesi yang tinggi Dapat Digunakan Untuk- Pengukuran horisontal- Pengukuran vertikal - Pengukuran sudut/kemiringanatribut:
- Type: MM 5 25
- Art No.: 1331201
- Material: Aluminium Die-Cast
- Measuring Tolerance: 0.50 mm/m (0.029 Degree)
- Measuring Surface: Milled, V-groove
- Magnet: Neodymium
- Sola Spirit Level (Waterpass)Deskripsi:Waterpass ASXwith Specification:> 520 g/m> Acryclicblock> Exactatribut:
- Dimension: 50 x 22 mm
- Guarantee: 30 years
- Ebisu Diamond Digital Level (Waterpass Digital)Deskripsi:Usage:Horizontal, vertical, rising, angle, gradient measurements.atribut:
- Length (mm): 600
- Thickness (mm): 26
- Height (mm): 60.5
- Weight (g): 748
- Vial Sensitivity: 0.35mm/m=0.0201degree
- Purpose of Use: For measurement of horizontal, vertical, rising, angle, or slope.
- TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)Deskripsi:TEKIRO Feeler Gauge Perkakas Tangan adalah feeler gauge yang berfungsi sebagai pengukur ketebalan atau kerenggangan celah yang sangat kecil dan akurat serta digunakan pada saat melakukan penyesuaian tappets pada mobil & motor, pemotong rumput, dan alat-alat yang menggunakan penggerak berbahan bakar bensin lainnya. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk menyetel klap suatu kendaraanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Measurement Range (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
- Length (mm): 100
- Material: Chrome Vanadium
- Number of Leaves: 13
- Set Contents (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
- Sellery Spirit Level Torpedo Level (Waterpass)Deskripsi:> Strong rubber magnet base> 3 vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfacesatribut:
- Length: 229 mm (9 inch)
- Vials: Level/45 degrees/Plumb
Daftar Harga Waterpass 1 Meter Terbaru November 2026
| Akatsuki MFG (KOD) Pengukur Kemiringan Digital (Waterpass Digital) | Rp2.999.900 |
| Sola Line Spirit Level (Waterpass Digital) | Rp41.900 |
| KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu) | Rp509.900 |
| Sola Waterpass Electronic Inclination | Rp9.999.900 |
| Sola Waterpass Inclination | Rp3.699.900 |
| Sola Waterpass Plastik | Rp459.900 |
| Kennedy Box Profilespirit Level (Waterpass) | Rp289.900 |
| KOD Aluminium Level (Waterpass) | Rp199.900 |
| STS Spirit Level (Waterpass) | Rp269.900 |
| Sola Precision Spirit Level (Waterpass) | Rp3.599.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Pengukur%20Kemiringan%20Digital%20(Waterpass%20Digital)/P102018071-1.jpg)
/P102122150-1.jpg)
/j0P101516684-11.jpg)



/4nP102205167-4.jpg)
/P102698268-2.jpg)
/P102003534-1.jpg)
/P102122099-1.jpg)
/1wP102122068-2.jpg)
/rbP102119983-3.jpg)
/P102006788-1.jpg)
%20(Waterpass)/P102181188-1.jpg)

/P102122051-1.jpg)
/P102021170-1.jpg)
/qyP101003970-2.jpg)
%20(Waterpass)/P102053331-1.jpg)
/r4P102119976-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)