Sola Precision Spirit Level (Waterpass)

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
TypeHPL 75
Art No.1711001
Dimension100 x 25 mm
Length750 mm
ColorSilver
Measuring SurfaceAnodized
Max. Measuring Tolerance0.30 mm/m (0.017 Degree)
End caps1-c

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Waterpass Presisi

Fitur
- Akurasi yang sangat tinggi dalam posisi standar dan terbalik
- Rangka aluminium ekstra kuat untuk stabilitas maksimum
- Berkat vial presisi yang sangat sensitif, sedikit kemiringan dapat terlihat dengan jelas
- Pengukuran yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih akurat melalui vial SOLA FOCUS yang dipatenkan
- Vial akrilik anti pecah dengan kaca pembesar (+60%) dan dijamin tidak akan bocor selama 30 tahun
- Gagang terintegrasi agar waterpass dapat dipegang dengan nyaman

Dapat Digunakan untuk
- Pengukuran horisontal
- Pengukuran vertikal
Description
Waterpass Precision Spirit Level

Characteristics
- Highest measuring accuracy in standard and inverted position
- Large, extra strong aluminum I profile for maximum stability
- Thanks to highly sensitive precision vials, the smallest deviations are clearly shown
- Better, faster and more accurate reading through the patented SOLA FOCUS vials
- Break-resistant acrylic block vials with a magnifying lens (+60%) and a 30 year guarantee against leakage
Integrated handles for a comfortable grip

Applications
- Horizontal measurement
- Vertical measurement

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait