TRUSCO Box type Aluminium Level (Waterpass)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
MaterialBody:Aluminium, Bubble tube:Acrylic resin (PMMA)
Length (mm)900
Height (mm)50.5
Thickness (mm)19
AccuracyWithin +-1.5mm/m = +-0.0859degrees
Sensitivity0.5mm/m = 0.0286degrees
Purpose of UseFor horizontal/vertical measurement.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan