Sola Waterpass Die Cast

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
TypeMM 5 25
Art No.1331201
MaterialAluminium Die-Cast
Measuring Tolerance0.50 mm/m (0.029 Degree)
Measuring SurfaceMilled, V-groove
MagnetNeodymium

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Waterpass Die Cast

Fitur
- Akurasi yang sangat tinggi dalam posisi standar dan terbalik
- Waterpass die-cast aluminium yang sangat kokoh, dilengkapi dengan milled measuring surface
- V-groove untuk scaffolding dan pipa baja
- Pengukuran yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih akurat melalui vial SOLA FOCUS yang dipatenkan
- Vial akrilik anti pecah dengan kaca pembesar (+60%) dan dijamin tidak akan bocor selama 30 tahun
- Dalam kondisi cahaya yang minim, hasil pengukuran dapat dilihat dengan bantuan lampu SOLA
- Magnet neodymium yang kuat untuk gaya adhesi yang tinggi

Dapat Digunakan Untuk
- Pengukuran horisontal
- Pengukuran vertikal
- Pengukuran sudut/kemiringan
Description
Waterpass Die-cast Spirit Levels

Characteristics
- Very high measuring accuracy in standard and inverted position
- Extremely sturdy aluminum die-cast spirit level with a milled measuring surface and - V-groove for scaffolding and steel pipes
- Better, faster and more accurate reading through the patented SOLA FOCUS vials
- Break-resistant acrylic block vials with a magnifying lens (+60%) and a 30 year guarantee against leakage
- Better readability in dim light through an optimised SOLA luminous backing
- Strong neodymium magnet for a high adhesion force

Applications
- Horizontal measurement
- Vertical measurement
- Angle/inclination measurement

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan