Beli Voltage Stabilizer 3 Phase di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Emmerich All New Master Volt StabilizerDeskripsi:All New Master Volt FTStabilizer listrik 3phase yang paling andal. Penuh performa dan lebih professionalVisi Emmerich sejak awal adalah menciptakan stabilizer listrik yang sepenuhnya digital. Yang begitu cerdas sehingga dapat merespon dengan akurat dan cukup sekali sentuh untuk melakukan pengaturan pada stabilizer. Dengan All New iDVM, visi ini menjadi kenyataan. Mari bersama kita sambut masa depan.Wujudkan kinerja yang baik sepanjang tahun dengan stabilizer listrik 3 phase EmmerichDi Emmerich all new iDVM kami memperkenalkan teknologi tru digital yang sepenuhnya digital dan baru. All new iDVM kini ditenagai oleh chip ARM Cortex 32-bit CPU Core, ship yang paling andal dan cerdas yang pernah ada di stabilizer listrik. Rasakan pengalaman true digital yang tak pernah mungkin sebelumnya.atribut:
- Rated Frequency (Hz): 50/60
- Bypass System: Easy Bypass
- Insulation: Class H
- Protection : True Digital Protection
- FIRMAN Stabilizer 3 PhaseDeskripsi:Produk stabilizer dari Firman Indonesia dapat digunakan sebagai alat untuk menjaga tegangan arus listrik agar stabil (normal) yang dibutuhkan untuk berbagai peralatan elektronik.atribut:
- Phase: 3
- Protection Class: IP20
- Insulation class: Kelas B, ≥ 5MΩ
- Power Factor : 0.8Cos Φ
- SAMOTO Stabilizer Three Phaseatribut:
- Phase: Three Phase
- Emmerich All New iDVM StabilizerDeskripsi:All New iDVMStabilizer listrik 1phase yang paling andal. Cerdas dan sepenuhnya digitalVisi Emmerich sejak awal adalah menciptakan stabilizer listrik yang sepenuhnya digital. Yang begitu cerdas sehingga dapat merespon dengan akurat dan cukup sekali sentuh untuk melakukan pengaturan pada stabilizer. Dengan All New iDVM, visi ini menjadi kenyataan. Mari bersama kita sambut masa depan.Sentuhan dan pilihan cerdasNaikkan performa peralatan listrik anda dengan stabilizer listrik EmmerichDi Emmerich all new iDVM kami memperkenalkan teknologi tru digital yang sepenuhnya digital dan baru. All new iDVM kini ditenagai oleh chip ARM Cortex 32-bit CPU Core, ship yang paling andal dan cerdas yang pernah ada di stabilizer listrik. Rasakan pengalaman true digital yang tak pernah mungkin sebelumnya.atribut:
- Insulation: Class H
- LEXOS Stabilizer 3 Phaseatribut:
- Phase: 3
- Input Voltage (V): 260-430
- Output voltage (V): 380
- Roll Material: 100% Cooper
- Frequency (Hz): 50
- Effeciency: 1
- Reading Meter: Digital
- Work System: Automatic
- Temperature (°C): -15 to -40
- Power Factor : 0.8
- Protection : Over dan Under Voltage, Over dan Under Current, Automatic Cooling Fan dengan Heat Sensor
- Response Time (s): 1
- LEXOS Stabilizer 1 Phaseatribut:
- Phase: 1
- Roll Material: 100% Cooper
- Frequency (Hz): 50
- Effeciency: 1
- Work System: Automatic
- Temperature (°C): -15 to -40
- Power Factor : 0.8
- Response Time (s): 1
- FIRMAN Stabilizer 1 Phaseatribut:
- Phase: 1
- Protection Class: IP20
- Insulation class: B Class, ≥ 5MΩ
- Power Factor (cos): 0.8
- Tyrone Electro Motor 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)atribut:
- Number of Phase: 3 Phase
- Frequency (Hz): 50/Double Voltages
- Cyber Power Datacenter UPS System 3 Phase Online S Series (Unit Only)Deskripsi:CyberPower OLS3S15KE guarantees power backup protection for IT equipment, servers, workstations, NAS/Storage devices, telecom devices, networking devices, security/emergency systems, and surveillance systems. The UPS adopts double-conversion topology to provide high-quality power output with additional ECO Mode to conserve power and save on energy costs. The UPS supports parallel expansion to allow the connections of multiple UPS units, achieving system redundancy. It is compatible with generators to prolong power continuity, and maintenance bypass switch to provide quick and safe maintenance without having to shut down UPS and connected equipment. The product can be connected to Emergency Power Off (EPO) switch, allowing users to shut off UPS immediately during emergency. The UPS can employ Extended Battery Modules (EBM) to prolong runtimes, and its built-in Smart Battery Management (SBM) enhances battery charging process to extend battery lifetime. This model also features multifunction LCD readout to display information of power and battery conditions. The PowerPanel Power Management Software allows user to perform real-time monitoring and remote management of the UPS. What's in the box 1. OLS3S15KE UPS2. Maintenance Bypass PDU3. Parallel Port Cover Plate4. Terminal Cover5. Terminal Splices6. USB Cable7. User's Manual8. Product Registration Card * Product contents may vary according to different regions. For detailed information, please refer to user's manual/quick start guide.atribut:
- Output voltage (V): 208 ± 1% / 220 ± 1% / 230 ± 1% / 240 ± 1%
- Outlets Type: Hardwire Terminal Block x 1
- Freshgen Automatic Voltage Regulator (AVR)Deskripsi:Merupakan alat otomotis untuk pengantar arus listrik pada alternator dan merupakan alat pengontrol untuk pengamanan pada control genset.
- PROLiNK Auto Voltage PVR SeriesDeskripsi:Input - Voltage : 220 VAC or 230 VAC - Voltage Range : - 110VAC to 270VAC or 110VAC to 280VAC (Wide input window) - 140VAC to 260VAC or 150VAC to 270VAC (Normal input window) - Frequency : 50 or 60 Hz Output - Voltage to : 220 VAC or 230 VAC - Output Voltage Regulation : - 10% to +10% Efficiency - Normal Mode : 95% - AVR Mode : 92% Protection - Delay time : 3 minutres or 10 seconds - Full Protection : Over-voltage, under-Voltage, over-heat and over current Protection Indication - LED Display : Normal indicator, AVR indicator, delay time setting and Fault indication - LCD / Meter Display : Input and Output voltage Environment - Operating Temperature : 0°C - +40°C - Humidity : 0-90% relative Humidity (Non-condensing)
- FIRMAN Industrial Stabilizeratribut:
- Voltage Stabilization Accuracy (%): 3
- Efficiency (%): ≥ 95
- Voltage Indicator: Input/Output
- Ambient Temperature (°C): -10 to 40
- Input Voltage (V): 266-494 (widerange)
- Insulation Class (MΩ): >= 2
- Output voltage (V): 380
- Phase: 3
- Power Factor (cos): 0.8
- Time Delay: Long: 8±15 Min, Short: : 8±15 Sec
- LEXOS Stabilizer SBW Type Heavy Dutyatribut:
- Phase: 3
- Input Voltage (V): 280-430
- Output voltage (V): 380
- Roll Material: 100% Cooper
- Frequency (Hz): 50
- Effeciency: 1
- Reading Meter: Digital
- Work System: Manual Automatic
- Temperature (°C): -15 to -40
- Power Factor : 0.8
- Response Time (s): 1
- Swallow Electric Single Phase Transformer SC-E Seriesatribut:
- Insulation Type: E Type
- Swallow Electric Single Phase Transformer PC-E SeriesDeskripsi:-An industrial single phase compound transformer captive terminal block.-With electrostatic shield.-Poor insulation caused by moisture and dust on the paper roll bobbin can be prevented by using a resin molded bobbin.-There are no troubles of removing the protective cover or risk of screws falling off and only have to insert the crimp terminal and tighten for connection, reducing the time to connect the wires by approx. 1/5.-By color coding the terminal block of each phase by input, output and ground, it is easy to tell apart and improves erroneous wiring prevention effect.-Adoption of pop nut enables working with screwdrivers vertically and installation work can be performed quickly and surely. -Convert input side voltage to output side voltage. -Compliant with JIS Standard
- Mitsubishi Electric Inverter FREQROL-D700 Series (3-Phase 400V) (Inverter Drive Kecepatan Variabel)atribut:
- DC braking: Operating frequency (0 to 120Hz), operating time (0 to 10s), operating voltage (0 to 30%) variable
- Ambient Humidity (% RH): 90 or less (no condensation)
- AC voltage allowable fluctuation (V): 325 to 528
- Frequency Setting Resolution: Analog input 0.06Hz/60Hz (Terminals 2, 4:0 to 10V/10bit), 0.12Hz/60Hz (Terminals 2, 4:0 to 5V/9bit), 0.06Hz/60Hz (Terminals 4:0 to 20mA/10bit) Digital input 0.01Hz
- Output overload current rating: 150%60s, 200%0.5s (reverse time characteristic)
- Power Supply Voltage (V) : 3-phase 380 to 480 (50Hz/60Hz)
- Stall Prevention Operation Level: Operating current level can be set (0 to 200% variable), presence or absence can be selected
- Vibration (m/s²): 5.9
- PROLiNK Super Fast Charging Line Interactive UPS SFCU SeriesDeskripsi:Input - Nominal Voltage : 220 / 230 / 240VAC - Voltage Range : 140-300VAC - Nominal Voltage : 50 or 60Hz (Auto Sensing) Output - Output Voltage Regulation (Battery Mode) : ±10% - Frequency : 50Hz or 60Hz ±1Hz - Waveform : Simulated Sinewave - Transfer Time to : 2 - 8ms Battery - Number Of Battery : 1 x 12V8.2AH - Recharge Time (Typical) : 2 – 4 hours recover to 90% capacity Protection Full Protection : Short Circuit, Overload, Discharge and Overcharge Protection Indication LED Display : - AC Mode – Green Lighting - Battery Mode – Yellow Lighting - Charging Mode – Green Flashing every 2 seconds - Overload – Red Flashing every 0.5 seconds - Fault – Red Lighting Alarm Sounding : - Low Battery – Sounding every second - Battery Mode – Yellow Lighting - Overload – Sounding every 0.5 seconds - Battery Replacement Alarm – Sounding every 2 seconds - Fault – Continuously Sounding
- Mitsubishi Electric Inverter FREQROL-D700 Series (Single-Phase 200V) (Inverter Drive Kecepatan Variabel)atribut:
- Frequency Tolerance: ±5%
- Frequency (Hz): 50/60
- Type: Simple and compact inverter (FREQROL-D700 series) Single-phase 200V
- Ambient Humidity (% RH): 90 or less (no condensation)
- AC voltage allowable fluctuation (V): 170~264(50/60Hz)
- DC braking: Operating frequency (0 to 120Hz), operating time (0 to 10s), operating voltage (0 to 30%) variable
- Output Frequency (Hz): 0.2~400
- Output overload current rating: 150% 60s, 200% 0.5s (reverse time characteristic)
- Power Supply Voltage (V) : Single phase 200-240 (50Hz / 60Hz)
- Protective structure (JEM1030): Closed type (IP20)
- Type of control: Soft-PWM control / High carrier frequency PWM control (V / F control, general-purpose magnetic flux vector control, optimum excitation control can be selected)
Daftar Harga Voltage Stabilizer 3 Phase Terbaru October 2026
| Emmerich All New Master Volt Stabilizer | Rp34.999.900 |
| FIRMAN Stabilizer 3 Phase | Rp13.999.900 |
| SAMOTO Stabilizer Three Phase | Rp15.999.900 |
| SAMOTO Stabilizer Single Phase | Rp569.900 |
| Emmerich All New iDVM Stabilizer | Rp3.799.900 |
| LEXOS Stabilizer 3 Phase | Rp23.999.900 |
| LEXOS Stabilizer 1 Phase | Rp789.900 |
| FIRMAN Stabilizer 1 Phase | Rp769.900 |
| Tyrone Electro Motor 3 Phase (Dinamo Motor Listrik) | Rp2.099.900 |
| Cyber Power Datacenter UPS System 3 Phase Online S Series (Unit Only) | Rp92.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/Emmerich%20All%20New%20Master%20Volt%20Stabilizer/o7P105215871-4.jpg)







/P102046852-1.jpg)
/Cyber%20Power%20Datacenter%20UPS%20System%203%20Phase%20Online%20S%20Series%20(Unit%20Only)/ezP103711539-1.jpg)
/P102045367-1.jpg)
/PROLiNK%20Auto%20Voltage%20PVR%20Series/P103117423-1.jpg)




%20(Inverter%20Drive%20Kecepatan%20Variabel)/ckP105904452-1.jpg)

/71P103103253-789.jpg)
%20(Inverter%20Drive%20Kecepatan%20Variabel)/duP105904498-7.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)