Sebelum PPN:
Rp34.999.900 - Rp129.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Rated Frequency (Hz) | 50/60 |
|---|---|
| Bypass System | Easy Bypass |
| Insulation | Class H |
| Protection | True Digital Protection |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
All New Master Volt FT
Stabilizer listrik 3phase yang paling andal. Penuh performa dan lebih professional
Visi Emmerich sejak awal adalah menciptakan stabilizer listrik yang sepenuhnya digital. Yang begitu cerdas sehingga dapat merespon dengan akurat dan cukup sekali sentuh untuk melakukan pengaturan pada stabilizer. Dengan All New iDVM, visi ini menjadi kenyataan. Mari bersama kita sambut masa depan.
Wujudkan kinerja yang baik sepanjang tahun dengan stabilizer listrik 3 phase Emmerich
Di Emmerich all new iDVM kami memperkenalkan teknologi tru digital yang sepenuhnya digital dan baru. All new iDVM kini ditenagai oleh chip ARM Cortex 32-bit CPU Core, ship yang paling andal dan cerdas yang pernah ada di stabilizer listrik. Rasakan pengalaman true digital yang tak pernah mungkin sebelumnya.
Stabilizer listrik 3phase yang paling andal. Penuh performa dan lebih professional
Visi Emmerich sejak awal adalah menciptakan stabilizer listrik yang sepenuhnya digital. Yang begitu cerdas sehingga dapat merespon dengan akurat dan cukup sekali sentuh untuk melakukan pengaturan pada stabilizer. Dengan All New iDVM, visi ini menjadi kenyataan. Mari bersama kita sambut masa depan.
Wujudkan kinerja yang baik sepanjang tahun dengan stabilizer listrik 3 phase Emmerich
Di Emmerich all new iDVM kami memperkenalkan teknologi tru digital yang sepenuhnya digital dan baru. All new iDVM kini ditenagai oleh chip ARM Cortex 32-bit CPU Core, ship yang paling andal dan cerdas yang pernah ada di stabilizer listrik. Rasakan pengalaman true digital yang tak pernah mungkin sebelumnya.
Fitur
True DigitalKami menyebutnya teknologi True Digital. All New iDVM ditengai oleh chip ARM Cortex 32-bit CPU Core untuk menerima dan mengolah data sampling perubahan tegangan listrik secara cepat dan memberikan respon yang akurat pada servo motor agar menghasilkan tegangan listrik yang selalu stabil.
CPU Core
Dengan chip ARM Cortex 32-bit CPU Core, All New iDVM mencapai level baru dalam performa stabilizer listrik. Ini adalah chip yang paling handal dan cerdas yang pernah ada disebuah unit stabilizer listrik. Dengan memoi berkecepatan tinggi yang mampu mengolah data sampling perubahan tegangan listrik dengan sangat cepat, tepat dan presisi. Bukan hanya itu, berkat chip ARM Cortex 32-bit stabilizer listrik Emmerich series all new iDVM ini menjadi lebih kaya features dan interaktif
Multi Information Display
Kami percaya bahwa panel display yang baik pada sebuah unit satabilizer listrik adalah sebuah panel display yang dapat menampilkan semua informasi tegangan listrik dan beban pemakaian secara bersamaan dan informasi penting status pada stabilizer yang dibutuhkan oleh pengguna. Maka di all new iDVM, kami merancang semua yang dibutuhkan tersebut menjadi kenyataan. Di All new iDVM, kini panel display nya adalah Multi Information Display yang dapat menampilkan semua informasi status stabilizer secara realtime. Anda dapat dengan mudah memantau tegangan input-output dan beban pemakaian secara bersamaan. Tidak hanya itu, disatabilizer listrik Emmerich all new iDVM bahkan ada 5 LED indikator yang akan menyala memberikan informasi penting status pada stabilizer listrik kepada anda secara tepat.
Easy-Touch
Revolusi besar dalam cara pengaturan stabilizer listrik. Melakukan pengaturan stabilizer listrik sekarang begitu mudah dan cepat. Sekarang anda dapat melakukan pengaturan tegangan output, akurasi output, proteksi under-over voltage, proteksi overload, kecepatan motor dan delay output dengan begitu mudah dan cepat. Easy-Touch sangat aman, ini diproteksi dengan nomor PIN untuk menjamin halaman pengaturan tidak bisa diakses oleh sembarangan orang
KEcepatan DC Servo Motor yang dapat diatur
Kecepatan motor dalam menyesuaikan tegangan listrik yang ridak stabil sngat berperan penting pada hasil output tengan listrik yang stabil. Maka di all new iDVM, dengan teknologi true digital kami mampu mengonsep ulang kecepatan perputaran RPM pada servo motor sehingga kecepatan perputaran RPM pada servo motor dapat diatur tingkat kecepatannya sampai 4 level tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Level kecepatan ini dapat dipilih sesuai dengan kondisi dan karakter tegangan listrik dilingkungan yang berbeda-beda.
SBS (Soft Brake System)
Untuk menghadirkan performa yang menakjubkan di servo motor, kami mendesain pengeraeman pada servo motor dengan sistem SBS. Dengan begitu pengereman servo motor dengan sistem SBS. Dengan begitu pengereman servo motor menjadi sangat halus, akurat dan tepat pada stop point nya. Sehingga ini membuat koreksi tegangan listrik menjadi sangat halus dan stabil, bahkan servo motor dan karbon brush menjadi lebih awet berkat sistem SBS ini. Smeua ini terwujud berkat chip ARM Cortex 32-bit yang tertanam pada stabilizer listrik Emmerich all New iDVM
Dedicated DC Power Supply Powered by Mean Well
Power Supply yang digunakan pada stabilizer listrik konvensional hanya ditenagai oleh sebuah trafo C konvensional yang diberikan rangkaian penyearaha tegangan sederhana. Power suplly pada unit stabilizer listrik adalah komponen terpenting dari setiap stabilizer listrik. Power Supply berfungsi untuk memberikan supply tegangan DC pada controller board dan servo motor. Di all new iDVM kami melakukan sebuah terobosan baru, kini controller board dan servo motor ditenagai oleh Mean Well dedicated power supply unit yang andal. Mean Well Power Supply memiliki efisiensi tinggi, tahan lama dan performa yang baik. Didukung range input yang lebar yaitu 88-264Vac sehingga output tegangan DC untuk controller board dan servo motor pada unit stabilizer listrik menjadi sangat halus, stabil dan bersih dari distorsi.
Delay Output
Di all new iDVM semua menjadi semakin canggih, aman dan terlindungi. Kini di All new iDVM-melalui akses tombol Easy Touch, Anda dapat dengan mudah menentukan da mengatur sendiri berapa lama delay output yang anda inginkan. Pada saat stabilizer listrik Emmerich dinyalakan maka unit akan menampilkan detik hitungan mundur sesuai dengan lama delay output yang telah anda tentukan sebelumnya. Bahkan apabila terjadi gangguan tegangan listrik yang ekstrem maka unit akan secara otomatis cut off dan akan power up kembali disertai dengan delay output apabila tegangan listrik sudah normal. Tentunya dengan feature delay output ini akan memberikan proteksi lebih pada peralatan listrik anda ketika terjadi gangguan tegangan listrik yang ekstrem maupun listrik PLN yang suka mati hidup dengan frekuensi wktu yang sangat dekat.
Easy Bypass
Sistem bypass dirancang terintegrasi dalam unit stabilizer, sekarang melakukan bypass menjadi begitu mudah, aman dan praktis. Kami mengonsep ulang sistem bypass dnegan menggunakan Easy Bypass, dengan sistem ini menbuat anda jauh lebih mudah dan aman melakukan bypass pada saat terjadi gangguan pada unit. Anda hanya cukup memilih mode bypass atau stabilizer. Anda dapat menghemat biaya, tidak perlu lagi biaya tambahan untuk memasang panel bypass pada dinding anda. Dan tentu saja dinding menjadi lebih indah dan bersih tanpa panel bypass.
True Digital Protection
Stabilizer Emmerich didesain bukan hanya untuk menstabilkan tagangan listrik, tapi juga memberikan proteksi penuh pada peralatan listrik yang kita gunakan. All new iDVM dilengkapi dengan feature proteksi under-over voltage, yang akan memeberikan proteksi cut off apabila terjadi tengan listrik yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah pada tegangan input sehingga memberikan perlindungan kepada peralatan listrik yang kita gunakan. Feature proteksi baru yaitu DIgital OVerload Protection hadir di All new iDVM, apabila stabilizer mengalami kelebihan beban maka secara otomatis CPU akan mengirim sinyal untuk memutuskan output stabilizer dari aliran listrik sehingga unti stabilizer akan aman dari bahaya penggunaan beban berlebih.
Performa
Lebih stabil disetiap perubahan. Hadirkan banyak performa yang luar biasa. Emmerich series All New iDVM membawa stabilizer listrik mencapai level baru dengan performa yang begitu menakjubkan. Begityu banyak performa yang idperoleh dari All New iDVM ini berkat teknologi True Digital yang ditenagai dengan chip ARM Cortex 32-bit.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Emmerich%20All%20New%20Master%20Volt%20Stabilizer/o7P105215871-4.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)