Beli Usb Tester di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Voltage Tester (Tespen)Deskripsi:Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.atribut:
- Voltage (V): 250
- Dimensions (mm): 200x20x12
- Voltage Range (V): 12-250 (AC)
- Type: Voltage Tester
- Applications: Tester
- Non Brand Digital USB TesterDeskripsi:Merupakan alat pengukur arus voltase dan ampere yang keluar dari colokan USB.Dilengkapi dengan tampilan LCD.atribut:
- Packaging Dimensions (cm): 6.5x2.4x1.4
- Measurement Type: Voltase & Ampere
- KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki Analog)Deskripsi:Cek kondisi aki ada secara berkala menggunakan alat tester persembahan Krisbow. Dengan alat ini pengecekan aki yang dilakukan akan semakin mudah. Cocok digunakan untuk mengecek aki motor atau mobil. Selain itu, alat ini dapat digunakan untuk mengukur atau memeriksa aki dengan cepat serta hasil yang didapat lebih akurat. Tester ini dapat digunakan untuk mengukur arus aki 6V, 12V dan 24V dan mengetahui tekanannya.
- UGREEN USB A 3.0 to USB C CableDeskripsi:UGREEN USB-A 3.0 to USB-C Cable US184 merupakan kabel dari Ugreen yang memiliki port USB A to USB type-C. Memiliki output max 3A sehingga sudah support untuk fast charging. Terbuat dari material dengan kualitas yang baik sehingga memiliki durability yang baikatribut:
- Color: Black
- Data Transfer (gbps): up to 5
- Material: Rubber
- Length (m): 1
- Maximum Output (A): 3
- monotaro Male Usb-Serial Connector (D-Sub 9-Pin) Conversion Cable (Usb Double)Deskripsi:Please use to connect the RS232C equipment without a personal computer and a USB port with a USB port.atribut:
- Supported OS: Windows10, Windows8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
- Interface: USB Specification Ver.2.0 compliant
- Power Supply: Bus power (up to 20 mA)
- Connector Shape: USB (A) male-D-sub 9pin male
- Compatible Models: PC with Windows (DOS/V), NEC PC98-NX series
- Data Transfer Rate: The data transfer speed is dependent on the personal computer and equipment
- Data Transfer Speed: Data transfer speed depends on PC and device
- Product Type: converter
- Specification: Recognition form: Recognized as COM port
- Sandisk Flashdisk Cruzer Blade USBDeskripsi:Bawa dan simpan setiap file favorit Anda menggunakan USB Flash Disk keluaran SanDisk ini, SanDisk Cruzer Blade. Dengan bentuk yang kecil namun cepat untuk men-transfer konten digital dari komputer ke komputer lainnya.
- Insize Surface Roughness Tester USB Bluetoothatribut:
- Operating Temperature (°C): -20 to 40 (-4°F to 104°F)
- Power Supply: Battery
- Parameters Measured: Ra, Rz, Rq, Rv, Rp, Rs, R3z, R3y, Rt, Rc, Rz (JIS), Rk, Rku, Rsm, Rpc, Rpk, Rvk, Rsk, Mr1, Mr2, Ry, Rmax
- Operating Position: Horizontal, Vertical
- Data Output Connection Type: USB, Bluetooth
- Detector Measuring Force (mN): 4
- Dimensions - Display Unit (inch): 6.22x2.52x2.05
- Dimensions - Drive Unit (inch): 6.22x2.52x2.05
- Display Functions: Analysis Graph, Language Selection, Standard Selection, Print & Export Data, Save Data, Select Sampling Length
- Drive Unit Principle: Traverse
- Measuring Range (micron-inch): 689 to 12598 , 6299 to 6299
- Measuring Range (mm) : 0.32
- Measuring Range Ra (micronm): 0.005 to 30 micronm
- Measuring Range Rz (micronm): 0.02 to 320 micronm
- Number of Sampling Spans: 1, 2, 3, 4, 5
- Probe Positions: Axial
- Probe Sensor Type: Inductive
- Probe Tip Radius: 5 um
- Profile Resolution (micron-inch): 0.01
- Sampling Length (inch): 0.010, 0.030, 0.100
- Oxford Precision Mini Humidity and Temperature TesterDeskripsi:UT330 series meters measure temperature and humidity with low power consumption and high precision. Measurement data to be saved and exported to PC software for further analysis. These meters can be used in factories, laboratories, research institutes, food, health, environmental protection, and other fields.atribut:
- Resolution (°C): 0.1
- Resolution (°F): 0.2
- Accuracy (°C): ±1.0
- Accuracy (°F): ±2.0
- Dimensions (mm): 155x50x28
- Battery (V): 4.5
- Temperature Range (°C): -10 to 60
- Temperature Range (°F): 14 to 140
- NOYAFA Cable Tester MultipurposeDeskripsi:Cable Tester Multi Purpose NF-388Cable Tester Multi Purpose NF-388 is a multipurpose network cable test & check the line instrument is the latest development of a more novel features of cable test and check the line instrument. The equipment consists of a main tester (NF-308), a receiver (NF-838-R) and the remote identifier(8pcs) .It has three mainly functions - line-tracking, line-alignment and Line state test, with a shortcut, accurate characteristics, communication lines, integrated wiring, line weak systems installation, maintenance, a useful tool set for engineering and technical personnel.Widely used in the telephone system, computer network and other metal wire lines and other fields.atribut:
- Indicator: LCD 53x25mm with backlight
- Tone Frequency (Hz): 225
- Max. Working Current (mA): Less than 70
- Tone Mode: 2 Tone adjustable
- Battery Type: DC9.0V (NEDA 1604/6F22 DC9V) x1pc
- Cable Map Indication: LCD ( #1 - #8 )
- Compatible Connectors: RJ11, RJ45, BNC, USB
- Dimensions (LxWxD) (mm): 185x80x32
- Earphone Jack: 1
- Function and Fault LCD Display: LCD display ( wiremap, Tone, short, , No adapter, Low battery )
- LED illumination: 2
- Max. Signal Voltage (V): 15
- Maximum Distance of Cable Map (km): 1
- Maximum Distance of Transmission (km): 2
- Receiver Battery Type: DC9.0V (NEDA 1604/6F22 DC9V) x1pc
- Receiver Dimensions (LxWxD) (mm): 218x46x29
- Receiver Frequency (kHz): 225
- Receiver Max. Working Current (mA): less than 70
- Shielded Indication: LCD ( #9)
- Voltage Protection (V): AC 60, DC 42
- Landtek Hardness TesterDeskripsi:Hardness Tester kelas industrial dari pabrikan LandtekUntuk mengukur kekerasan Fibre Plastics, Hard Rubber, Hard Plastic Materials, Plexiglas, Stiff Thermo Plastics, Formica, Print Roller, Vinyl-plate, Cellulose Acetate,atribut:
- Parameters: Tested Result/Mean Value/Max.Value
- Measurement Range (g/cm³): 0-1.2
- Accuracy (g/cm³): ≤±0.01
- Resolution (g/cm³): 0.01
- Battery Indicator: Low Battery Indicator
- Dimensions (mm): 162x65x28
- Power Supply: 2x1.5V AAA(UM-4)Battery
- Unit: g/cm3
- Mitutoyo USB Input ToolDeskripsi:Connection : [1] When using IT-016U alone: Compatible with Windows standard HID keyboard device driver (automatic recognition just by connecting to PC), [2] When using USB-ITPAK: Use as VCP (virtual COM port) device Switch from HID driver [1] to VCP driver attached to USB-ITPAK
- NOYAFA Cable Tester Digital Network CoaxDeskripsi:Network Coax Cable Tester Digital NF-300NF-300 multipurpose coaxial cctv, network cable test & inspection instrument is composed of tester, receiver and remote identifier.Benefits :- Enables cables to be located even when totally concealed- Memory and storage function- LCD Screen shows test result clearlyPackage Content :1x NF-300 Transmitter1x NF-300 Receiver1x NF-300 Remote unit1x Telephone line adapter1x Network cable adapter1x Cable clips1x User manual1x Earphoneatribut:
- LCD Screen (mm): 53x25
- Tone Frequency (Hz): 225
- Max. Distance of Tracing Cable (m): Electrified wire (3000), Non-electrified wire (2000)
- Maximum Distance of Cable Map (km): 2.5
- Max. Distance Cable Length (m): 1000
- Trace Cable Connected to Switch: anti-jamming
- Battery Type: DC9.0V (NEDA 1604/6F22 DC9V) x1pc
- Cable Map Indication: LCD ( #1 - #8 )
- Compatible with Connectors: RJ11, RJ45, BNC, USB
- Dimensions (LxWxD) (mm): 185x80x32
- Earphone Jack: 1
- LED Light Display: Wiremap, tone, tracing
- LED illumination: 2
- Receiver Battery Type: DC9.0V (NEDA 1604/6F22 DC9V) x1pc
- Receiver Dimensions (LxWxD) (mm): 218x46x29
- Receiver Frequency (kHz): 225
- Receiver Max. Working Current (mA): less than 70
- Shielded Indication: LCD ( #9)
- Tone Mode: 2 tone, adjustable
- Voltage Protection (V): AC 60, DC 42
- Amprobe Circuit Breaker TesterDeskripsi:The Amprobe BT-250 Circuit Breaker Tester works on powered systems from 90 to 250 V AC and is designed for use in residential and light commercial environments.Comes complete as a Circuit Breaker Tester kit with transmitter, receiver, socket/test lead cable set with insulated alligator clips and a light fixture adapter. All housed in a professional hard carrying case.The BT-250 Circuit Breaker Tester is a preferred solution for the latest in code requirements. Identify circuit breakers fast and efficiently.
- FLUKE Electrical TesterDeskripsi:-Red light at the tip part and electronic sounds of the unit mean there is voltage.
- Defelsko PosiTector Soluble Salt TesterDeskripsi:PosiTector® SSTSoluble Salt Tester for measuring the concentration of soluble salts on metal surfacesThe PosiTector SST Soluble Salt Tester measures the concentration of soluble salts (salt contamination) on metal surfaces in accordance with ISO 8502-6, 8502-9.- Conductivity probe specifically designed for ISO 8502-6, 9—the Bresle Method- Displays test duration, sample temperature, conductivity (µS/cm) and surface density (mg/m2 or µg/cm2)- Easy 1-2-3 gage interface guides users through the Bresle test method- NEW Larger 2.8" impact resistant color touchscreen with redesigned keypad for quick menu navigation- NEW Weatherproof, dustproof, and water-resistant—IP65-rated enclosure- PosiTector interchangeable platform—attach any PosiTector probe to a single gage body- USB, WiFi, and Bluetooth connectivity to PosiSoft PC, Mac, and Smartphone software- Certificate of Calibration showing traceability to NIST included (Long Form)Conforms to ISO 8502-6/8502-9, US Navy PPI 63101-000, U.S. Navy NAVSEA NSI 009-32, AS 3894.6, IMO MSC.215(82), IMO MSC.244(83), SSPC Guide 15, ISO 11127-6, ASTM D4940PosiTector SST Standard/Advanced Body + Probe models come complete with: protective rubber holster, certified conductivity standard, foam swabs (5), Long Form Certificate of Calibration traceable to NIST, belt clip, wrist strap, 3 AAA alkaline batteries, instructions, protective lens shield, USB cable, PosiSoft Software, two (2) year warranty.Inclusions:PosiTector Standard Gage BodyPosiTector SST ProbeNylon carrying casewith shoulder strapatribut:
- Range: 0 – 1.500 μS/cm 0 – 6.000 mg/m² 0.0 – 600.0 μg/cm²
- Resolution: 1 μS/cm, 1mg/m², 0.1 μg/cm²
- Accuracy: ± 2 μS/cm (0 – 200 μS/cm) ± 10 μS/cm (>200 – 600 μS/cm) ± 20 μS/cm (>600 – 1500 μS/cm)
- Temperature Range (°C): 0 – 50 (32 – 122°F)
- Normal Temperature (°C): 25 (77°F)
- Size (mm): 127x66x25.4 (5x2.6x1 inch)
- Test Cell Volume (ml): 1
- Defelsko PosiTector Soluble Salt Tester ProbeDeskripsi:PosiTector® SSTSoluble Salt Tester for measuring the concentration of soluble salts on metal surfacesThe PosiTector SST Soluble Salt Tester measures the concentration of soluble salts (salt contamination) on metal surfaces in accordance with ISO 8502-6, 8502-9.- Conductivity probe specifically designed for ISO 8502-6, 9—the Bresle Method- Displays test duration, sample temperature, conductivity (µS/cm) and surface density (mg/m2 or µg/cm2)- Easy 1-2-3 gage interface guides users through the Bresle test method- NEW Larger 2.8" impact resistant color touchscreen with redesigned keypad for quick menu navigation- NEW Weatherproof, dustproof, and water-resistant—IP65-rated enclosure- PosiTector interchangeable platform—attach any PosiTector probe to a single gage body- USB, WiFi, and Bluetooth connectivity to PosiSoft PC, Mac, and Smartphone software- Certificate of Calibration showing traceability to NIST included (Long Form)Conforms to ISO 8502-6/8502-9, US Navy PPI 63101-000, U.S. Navy NAVSEA NSI 009-32, AS 3894.6, IMO MSC.215(82), IMO MSC.244(83), SSPC Guide 15, ISO 11127-6, ASTM D4940PosiTector SST Standard/Advanced Body + Probe models come complete with: protective rubber holster, certified conductivity standard, foam swabs (5), Long Form Certificate of Calibration traceable to NIST, belt clip, wrist strap, 3 AAA alkaline batteries, instructions, protective lens shield, USB cable, PosiSoft Software, two (2) year warranty.Inclusions:PosiTector SST probe onlyatribut:
- Order Code: PRBSST
- Gage Body: Probe Only
- Range: 0 – 1.500 μS/cm 0 – 6.000 mg/m² 0.0 – 600.0 μg/cm²
- Resolution: 1 μS/cm, 1mg/m², 0.1 μg/cm²
- Accuracy: ± 2 μS/cm (0 – 200 μS/cm) ± 10 μS/cm (>200 – 600 μS/cm) ± 20 μS/cm (>600 – 1500 μS/cm)
- Temperature Range (°C): 0 – 50 (32 – 122°F)
- Normal Temperature (°C): 25 (77°F)
- Size (mm): 127x66x25.4 (5x2.6x1 inch)
- Test Cell Volume (ml): 1
- FLUKE Cable Network TesterDeskripsi:Includes : Cat6A Patch Cord, Charging Cable, Duffle Bag, Hanging Strap with Remote ID Holder, Intellitone Probe, LinkIQ(TM) Cable + Network Tester with Multi-Connector Adapter with Magnetic Strap, Quick Reference Guide, RJ45 Male to RJ45 Female Patch Cord, RJ45 Remote-IDs #1-7 with case, RJ45/11 Modular Adapter, RJ45/M12D Patch Cord, RJ45/M12X Patch Cord, RJ45/M8D Patch Cord, USB-C to USB-A cableatribut:
- For use with: Industrial Ethernet Cabling
- Adapter Type: M12D, M12X, M8, RJ45
- Connector Type: RJ45
- Standards: RoHS Compliant Directive 2002/95/EC
- Primary Function: Copper Cable Qualification
- Instrument Display: Touchscreen
- Cable Length Display: Yes
- Continuity testing: Yes
- Crosstalk Detection: Yes
- Data Line Polarity Indicator: No
- Distance to Fault: Yes
- Endpoint Testing: No
- Ethernet Service Detection: Yes
- Pair Tracing: Yes
- PoE/PoE+Detection: Yes
- Service Detectio: Yes
- Tone Detection: No
- Tone Generator: Yes
- WiFi Capability: No
- Wire Mapping: Yes
Daftar Harga Usb Tester Terbaru March 2026
| KRISBOW Voltage Tester (Tespen) | Rp15.900 |
| Non Brand Digital USB Tester | Rp70.900 |
| KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki Analog) | Rp409.900 |
| KYORITSU Portable Appliance Tester | Rp709.900 |
| UGREEN USB A 3.0 to USB C Cable | Rp84.900 |
| monotaro Male Usb-Serial Connector (D-Sub 9-Pin) Conversion Cable (Usb Double) | Rp239.900 |
| Sandisk Flashdisk Cruzer Blade USB | Rp61.900 |
| Insize Surface Roughness Tester USB Bluetooth | Rp33.999.900 |
| Oxford Precision Mini Humidity and Temperature Tester | Rp829.900 |
| NOYAFA Cable Tester Multipurpose | Rp3.499.900 |
Data diperbarui pada 25/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/exP103638537-2.jpg)

/k6P104563726-5.jpg)


%20Conversion%20Cable%20(Usb%20Double)/rpP103180997-1.jpg)