Beli USB Switch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- UGREEN 2 in 4 Out USB 2.0 Sharing Switch BoxDeskripsi:Share 4 USB devices between 2 Computers This 4Port USB Switch is an excellent choice to share 4 USB devices between two Comptuers;It's ideal for sharing a printer or scanner in a small office environment;It's also great for use at home if you have multiple PCs or Macs;Switch at One Push, LED Indicates 2 HostsEasily switch between 2 Computers via a push button with LED indicats the active computer; Power for More Power up the switch via the Micro USB port to access devices such as External HDD, Digital Video Cameras and more; Supports More Systems & Hassle Free Compatible with Windows 10/8/8.1/7 / Vista / XP and Mac OS X, Linux and Chrome OS; No driver installation required for compatible systems;atribut:
- Color: Black
- Cable Length (m): 1.5
- Monitor Connections: 4 Ports
- Computer Connections: 2 Ports
- Max. Power Supply (V): 5
- Taffware Stop Kontak Universal UK-EU-US Series + 2 Port USB (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Colokan listrik dinding ini memiliki port universal antara UK, EU dan US Port. Selain itu juga memiliki 2 buah usb charger port yang dapat Anda gunakan untuk mengisi baterai gadget. Stop kontak ini sangat cocok Anda gunakan di rumah karena akan memudahkan Anda yang memiliki kebutuhan tinggi akan port charger USBatribut:
- Number of Electrical Plugs: 2
- Number of Ports: 2 Port USB
- Sandisk Ultra Flair USB 3.0Deskripsi:The SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 makes it easy to transfer content from your phone to your computer. With a micro-USB connector on one end and a USB 3.0 connector on the other, the drive lets you move content easily between your devices-from your Android
- UGREEN Adapter 4 in 1 Hub USB 3.0 + USB Type C Male PortDeskripsi:UGREEN Adapter 4 in 1 Hub USB 3.0 + USB Type C Male Port CR113 40850 merupakan HUB dock dari ugreen yang digunakan pada laptop sehingga hanya dengan 1 connector mampu memberikan beberapa kegunaan sekaligus. Menggunakan material dengan kualitas yang baik sehingga connector dari ugreen ini memiliki durability yang baik. Mempunyai 2 port male yaitu USB A dan USB C sehingga hub ini hampir kompatibel dengan semua device.atribut:
- Color: Black
- Input: USB-C male / USB A male
- Output: 4x USB 3.0 A female
- Length (cm): 1
- Length (m): 1
- UGREEN USB A to Micro USB + USB C CableDeskripsi:UGREEN Micro USB + USB C Cable to USB A US177 menggabungkan pengalaman pengisian daya dan sinkronasi data melalui kabel. Dengan 2 konektor dalam 1 kabel (2in1), solusi mudah untuk ponsel ataupun tablet dengan port USB Type C dan Micro USB. Dirancang untuk mengisi beberapa perangkat secara individual, cepat, berkualitas tinggi.atribut:
- Color: Black
- Data Transfer (mbps): up to 480
- Material: Nylon Braided
- Size: 3A
- Length (m): 1
- Mitutoyo USB Input ToolDeskripsi:Connection : [1] When using IT-016U alone: Compatible with Windows standard HID keyboard device driver (automatic recognition just by connecting to PC), [2] When using USB-ITPAK: Use as VCP (virtual COM port) device Switch from HID driver [1] to VCP driver attached to USB-ITPAK
- Mitutoyo USB Input Tool DirectDeskripsi:Mitutoyo USB direct cables connect SPC-output-enabled digital Mitutoyo micrometers, calipers, indicators and height gages directly to a PC. These single-piece cables are slim with smooth routing for improved workability.atribut:
- USB Drivers Required: No
- Optional VCP Drivers Available:: Yes
- Requires SPC Cable: No
- Logitech Optical Mouse USBDeskripsi:BENAR-BENAR SEDERHANANyaman, mudah, dan siap digunakan. Ini adalah mouse full-size dengan desain sangat cerdas yang sederhana dan siap memenuhi semua kebutuhanmu tanpa rewel. Colokkan saja kabel via port USB dan kamu dapat mulai bekerja dengan mouse yang siap beraksi.SYSTEM REQUIREMENTS- USB-A cable- Requires: an empty USB port- Windows 7, 8, 10 or later- macOS 10.5 or later- Linux Kernels 2.6+Sensor technology- Optical Search- DPI (Min./Max.): 1000±Button- Number of buttons: 3 (Left/Right Click, Middle Click)Scrolling- Line by line scrolling- Scroll Wheel: Yes, opticalContinuity- Black plastic: 72% Post Consumer Recycled (PCR) material PACKAGE CONTENTS- Mouse- User guideSPARE PARTS NUMBER- 910-050005atribut:
- Dimensions (HxWxT) (mm): 113x62x38
- Dimensions (mm): 400x275x30
- Fan Size (mm): 140x140
- Fan Speed (rpm): 1000 ± 10%
- Voltage (V): DC 5
- Power (W): 1.75
- UGREEN Car Charger Dual Port USB + USB C 18WDeskripsi:Super Fast PD Car ChargerPD 18W USB C Car Charger charges your favorite mobile devices including the iPad (max speed), iPhone (max speed), iPod, HTC, Galaxy, Blackberry, MP3 Players, Digital Cameras, PDAs, Mobile Phones. Charging 50% of electricity in 30 minutes, Fully charged the mobile phone in 1 ~ 1.5 hours.How Does This 2 USB Ports Car Charger Works?1. When only 1 device connected, both USB ports of this mini car charger support QC 3.0/2.0, AFC, FCP fast charge protocols. In addition, the USB C port also supports PD 3.0/2.0.2. When 2 devices connected, this car charger will charge them simultaneously with a total of 18w maximum output.Safe ProtectionWith Built-in intelligent circuit design, this portable car charger protects your devices against short-circuiting, over-heating, over-currents, and over-charging, which ensures high performance and reliability.Universal CompatiblityiPhone SE/11/ 11 Pro/ 11 Pro Max/ X/ XR / XS / 8 / 7, iPad Pro/Air/MiniSamsung S10/ S9/ S8/ S7/ Note9/ Note8/ A80/ A70 etc;Google Pixel 2/3 / 3A / 4 / XL etc;Xiaomi Redmi Note 8/ 7/ Pocophone F1/ Mi 9/ Mi 8 etc;Moto G7/ G6/ Z/ Z Force/ Z Play etc;Nokia 8/ 7.1/ 9 PureView/ 5.1/ 2.1 etc;Nintendo Switch, Tomtom Sat Nav, Garmin SatNav, Dash Cam and moreatribut:
- Color: Space Grey
- Output: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
- Power Source: Car Lighter Slot
- USB A Input: 12-24V/2.4A
- USB C Input: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
- Total Power (W): 18
- Fast Charging Protocols: QC 4.0 & PD 3.0
- Vention HDMI KVM Switch USB 2.0 Printer Keyboard Mouse (Switch KVM)Deskripsi:2 in 1out HDMI KVM Switch2computer share monitor keyboard,mouse and printerSupport 4K@30Hz ResolutionClearrer picture qualityTransmission Up to 28MAccording to different wrie gauges the resolution has corresponding standardsPlug and Play Support Hot PlugNo need to restart the device when switchingatribut:
- Connector Input: 2xHDMI Female, 2xUSB Type B Female, 4xUSB Female
- Connector Output: 1xHDMI Female
- Connector Material: Gold-plated
- Shell Material: Aluminium Alloy+ABS
- Chipset: VS002+AX68002+AG7110+GL850G
- Dimensions (cm): 20x12x6
- UGREEN USB to USB C CableDeskripsi:90 Degree Right Angle USB C to USB A Charging CableWith an innovative 90 degrees L design, UGREEN USB-C cable is designed to reduce wear and tear on the cable and on your Type-C smartphones especially ideal for limited space. It's more convenient and more comfortable for playing games, watching videos, reading e-books when you lie on the couch or bed while charging. Fast Charging and Data Transfering This USB type C cable supports Quick Charge 2.0, QC 3.0 and Samsung AFC fast charging, with the output up to 18W max: 5V 3A, 9V 2A or 12V 1.5A. For data transmission, this USB-C to USB A 2.0 fast charging cord supports syncing speed up to 480 Mbps. Safe and Reliable This USB C charging cable fully complies with USB-C fast charge protocol and a built-in 56KΩ pull-up resistor, upgraded intelligent chip with multi protections inside. It provides reliable conductivity and stable charging current, protecting your smartphones from damage due to over-current or over-voltage. Universal Compatibility(Partial List)Compatible for Samsung Galaxy S10 S10e S10 Plus, Galaxy S9 S9 Plus, Galaxy S8 S8+ Note 9 8, Samsung Galaxy Tab S3 9.7, Samsung Galaxy FoldCompatible for Apple iPad Pro 11, iPad Pro 12.9 2018Compatible for LG G5 G6 G7 ThinQ, LG V20 V30 V40 V50 ThinQCompatible for Motorola Moto G6, Moto z, z force, z play, Moto z2 force z2 playCompatible for Nintendo Switch console, Lenovo Zuk Z1, Nokia N1, ZTE Axon 7Compatible for GoPro Hero 5, hero 7 black hero 7 white hero 7 silver, hero 6 black, gopro hero 2018Compatible for Microsoft Lumia 950, Lumia 950XL, HTC 10 U12+, Huawei P9 Plus, Huawei P9, OnePlus 2Partially Compatible Devices as BelowOnePlus 3 3T 5 5t 6 6t 7 pro, google pixel 2 3 , Pixel XL , pixel 3 xl, Pixel 2 XL, Nexus 5X 6P.atribut:
- Color: Black
- Connector A: USB A
- Connector B: USB C
- Charging Speed (V): 5
- Data Transfer Speed (Mbps): 480
- Length (m): 2
- UGREEN USB A 2.0 to USB C CableDeskripsi:QC 3.0 Fast Charge SupportedThe USB Type C charging cable supports Huawei FCP fast charge and QC 3.0 quick charge up to 3A max, Which enables it to charge Qualcomm Quick Charge supported phones at full speed. It takes shorter than 2h to finish charging a Samsung S9, as fast as the original cable.Fast Data TransferFor data transmission, this USB-C to USB A 2.0 fast charging cord supports syncing speed up to 480Mbps.Safe and ReliableThis USB C cable fully complies with USB-C fast charge protocol and a built-in 56KΩ pull-up resistor, upgraded intelligent chip with multi protections inside. This type c charger provides reliable conductivity and stable charging current, protecting your smartphones from damage due to over-current or over-voltage.Universal Compatibility(Partial List)Compatible for Samsung Galaxy S10 S10e S10 Plus S9 S8 S8+ Note 9 8, Samsung A50 A30 A20 A40 A60 M40 M20 M30, Galaxy Tab S3 9.7, Samsung Galaxy FoldCompatible for LG Q Stylo 4 Stylo 5, LG G5 G6 G7 G8 G8S ThinQ, LG Q7 V20 V30 V35 V40 V50Compatible for 2018 iPad Pro 11inch and 12.9inchCompatible for GoPro Hero 5, hero 7 black hero 7 white hero 7 silver, hero 6 black, go pro hero 2018Compatible for Motorola One Vision, Moto G7 Power, Moto X4 Z3 Z4 G6, G7 Play, Moto ZCompatible for Nintendo Switch console, Lenovo Zuk Z1, Nokia N1, ZTE Axon 10 Pro, ZTE Blade Z Max, Alcatel 7Compatible for Microsoft Lumia 950, Lumia 950XL, HTC 10 U12+, Huawei P9 Plus, Huawei P9, OnePlus 2, Xiaomi Redmi Note 7Partially compatible for Samsung Galaxy Note 10, Galaxy A70 A80, OnePlus 3 3T 5 5t 6 6t 7 pro, google pixel 2 3 , Pixel XL , pixel 3 xl, Pixel 2 XL, Nexus 5X 6P.atribut:
- Length (m): 1
- Kramer USB 2.0 High–Speed Extension Encoder/Decoder KitDeskripsi:KDS−USB2 is a USB 2.0 high−speed extension kit for extending USB signals between a host computer and any USB peripheral device such as a mouse, keyboard, display, camera, mobile device, media player, or hard drive. The KDS−USB2 encoder connects to a host computer enabling communication with the USB devices that are connected to the KDS−USB2 decoder. KDS−USB2 includes one encoder and one decoder for basic one−to−one USB extension, but with the purchase of additional units, you can diversify your USB extension system. For example, connect USB cameras in multiple locations to one computer or enable users in multiple locations to collaborate using the same host computer over a Local Area Network (LAN), in real time, using their own keyboards, mice and touch screens. Using Kramer’s cloud−based control platform, you can map and/or control these multi−unit setups.atribut:
- Input: Ports: 2 CAT 5/6 4 USB 2.0
- Product Dimensions (WxDxH) (cm): 18.75x11.50x2.54
- Enclosure Type: Black anodized aluminum
- Enclosure Cooling: Convection ventilation
- Accessories Included: 1 Power adapter, 1 USB2 type A male to type B male cable
- User Interface Indicators: Power, link, host, activity LEDs
- Current Comsumption (mA): 780
- Extension Line Direct Connect: Up to 100m (330 ft) over solid core Cat 5e/6/7 cable
- Extension Line Network Connect: Up to 100m (330 ft) between switches over solid core CAT 5e/6/7 cable (One local to seven remote pairings supported for Simultaneous Users Interaction)
- Extension Line Note: For best performance use recommended Kramer cables
- Ports CAT 5/6: 1 On an RJ-45 connector
- Ports Decoder: 4 USB On USB type A connectors
- Ports Encoder: 1 USB On a USB type B connector for host computer
- Shipping Dimensions (cm): 35.10x21.20x7.20
- User Interface Controls: Front panel pairing button
- Voltage (V): 24DC
- Kramer USB 2.0 High–Speed Extension EncoderDeskripsi:KDS−USB2−EN is a USB 2.0 high−speed encoder for extending USB signals between a host computer and any USB peripheral device such as a mouse, keyboard, display, camera, mobile device, media player, or hard drive. KDS−USB2−EN connects to a host computer enabling communication with the USB devices that are connected to a KDS−USB2−DEC decoder (sold separately). KDS−USB2−EN can be paired with one KDS−USB2−DEC decoder for basic one−to−one USB extension, but with the purchase of additional units, you can diversify your USB extension system. For example, connect USB cameras in multiple locations to one computer or enable users in multiple locations to collaborate using the same host computer over a Local Area Network (LAN), in real time, using their own keyboards, mice and touch screens. Using Kramer’s cloud−based control platform, you can map and/or control these multi−unit setups.atribut:
- Input: Ports: 1 CAT 5/6
- Product Dimensions (WxDxH) (cm): 9.50x8.00x2.54
- Enclosure Type: Black anodized aluminum
- Enclosure Cooling: Convection ventilation
- Accessories Included: 1 USB2 type A male to type B male cable
- User Interface Indicators: Power, link, host, activity LEDs
- Current Comsumption (mA): 780
- Extension Line Direct Connect: Up to 100m (330 ft) over solid core Cat 5e/6/7 cable
- Extension Line Network Connect: Up to 100m (330 ft) between switches over solid core CAT 5e/6/7 cable (One local to seven remote pairings supported for Simultaneous Users Interaction)
- Extension Line Note: For best performance use recommended Kramer cables
- Ports CAT 5/6: 1 On an RJ-45 connector
- Ports USB: 1 On a USB type B connector for host computer
- Shipping Dimensions (cm): 49.00x18.60x58.80
- User Interface Controls: Front panel pairing button
- Kramer USB 2.0 High–Speed Extension DecoderDeskripsi:KDS−USB2−DEC is a USB 2.0 high−speed decoder for extending USB signals between a host computer and any USB peripheral device such as a mouse, keyboard, display, camera, mobile device, media player, or hard drive. Connect up to 4 USB devices to KDS−USB2−DEC to enable communication with the host computer connected to a KDS−USB2−EN encoder (sold separately).KDS−USB2−DEC can be paired with one KDS−USB2−EN encoder for basic one−to−one USB extension, but with the purchase of additional units, you can diversify your USB extension system. For example, connect USB cameras in multiple locations to one computer or enable users in multiple locations to collaborate using the same host computer over a Local Area Network (LAN), in real time, using their own keyboards, mice and touch screens. Using Kramer’s cloud−based control platform, you can map and/or control these multi−unit setups.atribut:
- Input: Ports: 2 CAT 5/6 4 USB 2.0
- Product Dimensions (WxDxH) (cm): 9.50x8.00x2.54
- Enclosure Type: Black anodized aluminum
- Enclosure Cooling: Convection ventilation
- Accessories Included: 1 Power adapter
- User Interface Controls: Front panel pairing button
- Current Comsumption (mA): 780
- Extension Line Direct Connect: Up to 100m (330 ft) over solid core Cat 5e/6/7 cable
- Extension Line Network Connect: Up to 100m (330 ft) between switches over solid core CAT 5e/6/7 cable (One local to seven remote pairings supported for Simultaneous Users Interaction)
- Extension Line Note: For best performance use recommended Kramer cables
- Ports CAT 5/6: 1 On an RJ-45 connector
- Ports USB: 4 On USB type A connectors
- Shipping Dimensions (cm): 23.20x13.50x9.80
- User Interface Indicators: Power, link, host, activity LEDs
- Voltage (V): 24DC
- UGREEN USB Cable to LAN RJ45 Console 1.5m (Kabel USB ke Ethernet)Deskripsi:UGREEN USB Cable to LAN RJ45 Console CM204 merupakan Console Cable dari ugreen yang berfungsi untuk mengkonfigurasi Cisco Switch / Router dengan Laptop / Komputer. Kabel ini tidak berfungsi sebagai koneksi jaringan internet (LAN).atribut:
- Color: Black
- Length (m): 1.5
- Mitutoyo USB Foot Switch Adapter (Kabel Koneksi)atribut:
- Mitutoyo Part Number: 06ADV384
Daftar Harga USB Switch Terbaru October 2026
| UGREEN 2 in 4 Out USB 2.0 Sharing Switch Box | Rp289.900 |
| Taffware Stop Kontak Universal UK-EU-US Series + 2 Port USB (Power Socket/Power Outlet) | Rp38.900 |
| Sandisk Ultra Flair USB 3.0 | Rp259.900 |
| UGREEN Adapter 4 in 1 Hub USB 3.0 + USB Type C Male Port | Rp329.900 |
| UGREEN USB A to Micro USB + USB C Cable | Rp169.900 |
| Mitutoyo USB Input Tool | Rp3.099.900 |
| Schneider Electric NEO (Saklar) | Rp65.900 |
| Mitutoyo USB Input Tool Direct | Rp1.699.900 |
| Logitech Optical Mouse USB | Rp99.900 |
| UGREEN Car Charger Dual Port USB + USB C 18W | Rp199.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/dxP107925501-1.jpg)




/kiP103105738-253.jpg)



/eeP107651518-1.jpg)






/1uP106557066-2.jpg)
/ozP103938899-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)