UGREEN Adapter 4 in 1 Hub USB 3.0 + USB Type C Male Port

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
ColorBlack
InputUSB-C male / USB A male
Output4x USB 3.0 A female
Length (cm)1
Length (m)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
UGREEN Adapter 4 in 1 Hub USB 3.0 + USB Type C Male Port CR113 40850 merupakan HUB dock dari ugreen yang digunakan pada laptop sehingga hanya dengan 1 connector mampu memberikan beberapa kegunaan sekaligus. Menggunakan material dengan kualitas yang baik sehingga connector dari ugreen ini memiliki durability yang baik. Mempunyai 2 port male yaitu USB A dan USB C sehingga hub ini hampir kompatibel dengan semua device.
Peringatan
Kompatibel dengan Macbook Air 2018 hingga 2020, dan macbook pro 2016 hingga 2020.
Kompatibel untuk device yang memiliki port USB Type-C / USB A
Untuk port type C male dapat digunakan sebagai OTG
Untuk port USB A female mohon tidak digunakan untuk mengisi daya device
Cocok untuk laptop dengan port yang sedikit, sehingga mampu menambahkan secara fungsional
Tidak perlu driver khusus, hanya plug and play (Untuk windows 7/8/8.1 memerlukan driver)
Kompatibel dengan windows dan apple OS
Kompatibel dengan device yang sudah di uji coba oleh ugreen
Fitur
4in1
Input USB-C male / USB A male
5Gbps High Speed transfer data
Plug and play
OTG Function
LED Indicators
USB A 3.0 (transfer data 5gbps)
Mini and portable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait