Beli Turn Signal Switch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Daytona Classic Type Turn Signal & Horn Switch Set (-)
    Mulai

    Rp409.900

  2. Daytona Collective Switch (Aksesoris Elektrik Motor)
    Mulai

    Rp959.900

  3. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    46%
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  4. Fort Emergency Push Button Command Switch (Saklar Tekan)
    Mulai

    Rp27.900

    Fort Emergency Push Button Command Switch (Saklar Tekan)
    Deskripsi:
    Mushroom Head, Ф 40mm Push lock - Turn to release
    atribut:
    • Color: Red
  5. Master Flex Pump Gear (Pompa Roda Gigi)
    Mulai

    Rp209.999.900

    Master Flex Pump Gear (Pompa Roda Gigi)
    Deskripsi:
    Simple variable speed control handles many fluid handling applications.100:1 speed-control range controls flow over a wide rangeSimple operation with single-turn speed controlSeparate power switch enables you to maintain speed setting when turning drive on/off; front-panel LED indicates power onRemote control of start/stop via DB9 connector on back of driveFlow rate of 0.092 mL/revCompact, cost-effective drive offers simple variable speed control for many fluid handling applications from general transfer to filtration to chemical injection. Conveniently coupled with an A-mount gear pump head for pulseless fluid flow.
  6. OMRON While Switching TP70
    Mulai

    Rp2.599.900

    OMRON While Switching TP70
    Deskripsi:
    A plastic rod type that is easy on the hand while moving is easy to use. One-way operation. With a stopper that works only with a touch from one direction. The body color is yellow, which is easy for the operator to understand. Three types are prepared according to the installation location. A series with an emergency stop switch is also available.
  7. Schneider Electric Harmony XB7
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp78.900

  8. Fenix Senter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    Fenix Senter
    Deskripsi:
    Fenix​​​​C6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
  9. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    58%
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp62.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
  10. Master Flex Pump Peristaltic (Pompa Peristaltik)
    Mulai

    Rp109.999.900

    Master Flex Pump Peristaltic (Pompa Peristaltik)
    Deskripsi:
    Make low-flow pumping easy!Flow range 0.004 to 315 ml/min with included L/S tubing-flow rate depends on drive rpm, pump head, and tubing sizeDigital interface with graphical LCD shows pump performance and operating modeRemote control available using analog communication-voltage, current and contact closureIntegrated "open-head" sensor halts operation when pump head is openedPump head accepts continuous lengths of tubing for clean flow pathsAutomatic tubing retention makes tube loading quick and easyMore than 20% smaller than competitive units-compact size and light weight make it easy to move and share between labsDesigned with single-channel pump headThis compact, stackable pump features a durable ABS housing that is easy to wipe down and keep clean. The Miniflex pump head features a wide occlusion angle that prevents fluid backflow up to the rated pressure of the tubing. Self-lubricating thermoplastic polyester rollers are low friction and long wearing for smooth operation and long life.Note:Dual-channel model must have same size tubing loaded in both channels to ensure tubing retention.Delivery information: Includes l/S Miniflex pump head and universal voltage (90 to 260 VAC) benchtop power supply with IEC320/CEE22 socket. Pump is shipped with cord/plug assembly specific to country of destination.
  11. Phoenix Contact Terminal Block Pick-off Type (Terminal Panel Listrik)
    Mulai

    Rp72.900

    Phoenix Contact Terminal Block Pick-off Type (Terminal Panel Listrik)
    atribut:
    • Insulating Material: PA
    • Rated Surge Voltage (kV): 8
    • Overvoltage Category: III
    • Insulating Material Group: I
  12. OMRON Switching Power Supply S8VS Series (Catu Daya)
    Mulai

    Rp1.399.900

    OMRON Switching Power Supply S8VS Series (Catu Daya)
    Deskripsi:
    Multi-Function Indication Monitor for Production Site Visualization (Models with indication monitor)
  13. Black Diamond Headlamp
    Mulai

    Rp549.900

    Black Diamond Headlamp
    Deskripsi:
    Compact yet powerful with 200 lumens of dependable light, the Spot Lite 200 is the ideal headlamp to stash in a pack or glove box for that just-in-case situation. With its waterproof housing rated to IPX8, and settings that let you easily switch from full power to dimmed, strobe or red night-vision, the Spot Lite 200 has the functionality of a bigger light in a tiny ergonomic package.
  14. monotaro Hdmi To Dvi Converter Cable 1.8 M
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro Hdmi To Dvi Converter Cable 1.8 M
    atribut:
    • Cable: Normal type
    • Compatible Models: Two-way use on TV/display/PC equipped with HDMI/DVI terminal
    • Connector Shape: HDMI (Type A, 19-pin, male)-DVI-D (24-pin, male)
    • Cable Length (m): 1.8 (including the mold part of the connector)
    • Cable Thickness (mm): 4.5
    • Applicable Model: PCs, HDTVs, display monitors, projectors, etc.
    • Color: black
    • Corresponding resolution: Maximum / WUXGA (1920 x 1200)
    • Plug: Gold plate
    • RoHS Directive: Conform
    • Shield: Double shield
    • Standard: None (UL standard equivalent)
    • Supported Resolution: Max/WUXGA (1920 x 1200)
  15. Mikrotik Routers and Wireless
    Mulai

    Rp1.599.900

    Mikrotik Routers and Wireless
    Deskripsi:
    The new updated revision of CCR1009 is here. We attempted to combine all the customer feedback and best practice in CCR device manufacturing that we learned over the last three years, since the first CCR1009 devices were launched.Important changes:No switch-chip - the device now features only fully independent Ethernet ports each with a direct connection to the CPU, allowing to overcome previous shared 1Gbit limitation from switch-chip ports and utilize full potential of CPU processing power on those ports.Combo-port - a single 1Gbit software interface that has two hardware interfaces - an SFP cage and a Gigabit Ethernet port, allowing you to use any type of connection available to you. It is also possible to switch between both physical interfaces in RouterOS. In an event of disconnect the combo-port provides hardware fail-over feature.100Mbps SFP support - this is our first device that supports 100BASE-LX/100BASE-SX/100BASE-BX fiber modules, as well as standard 1.25G SFP modules.More throughput - because the ports are now directly connected to the CPU, the new CCR1009 can achieve even higher throughput.This unit is equipped with passive cooling enclosure, two heat-pipes and a specially designed heat-sink, so its completely silent. It’s powered by an external 24V 2.5A AC/DC adapter and supports power redundancy if you also power it from the PoE input port.
Daftar Harga Turn Signal Switch Terbaru November 2026
Daytona Turn Signal Relay with Hazard Light Function (Aksesoris Elektrik Motor)Rp1.199.900
Daytona Classic Type Turn Signal & Horn Switch Set (-)Rp409.900
Toyota Courtesy Lamp Switch for Agya (Turn Signal Switch) (Saklar Sein)Rp41.900
HINO Switch Assy, Turn SignalRp1.999.900
Daytona Classic Handle Switch (-)Rp349.900
Daytona Collective Switch (Aksesoris Elektrik Motor)Rp959.900
OLIGHT LED Flashlight (Senter)Rp299.900
Fort Emergency Push Button Command Switch (Saklar Tekan)Rp27.900
Schneider Electric Harmony XB5 SeriesRp40.900
Master Flex Pump Gear (Pompa Roda Gigi)Rp209.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)