Beli Torx T5 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HARDEN Kunci T Torx (Kunci T Bintang)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp32.900

    HARDEN Kunci T Torx (Kunci T Bintang)
    Deskripsi:
    -Ditempa dari baja CRV kualitas tinggi, permukaan satin dan berlapis krom.-Ditempa dari baja Chrome Vanadium kualitas tertinggi, dikeraskan, ditempa-Gagang T memberikan tenaga torsi ekstra-Proses akhir satin dan berlapis krom tahan korosi-Ujung bola untuk penggunaan miring-Kepadatan tinggi-Torsi tinggi-Kekerasan-Tahan lama-Tampilan Produk1. Ditempa dari CRV SteelDitempa dari baja CRV berkualitas tinggi, hasil proses pemanasan, torsi ketangguhan tinggi.Proses akhir satin berlapis krom, indah dan tahan lama.2. Sambungan EratBatang dan gagangnya terhubung erat.Solid dan tahan lama, tidak longgar.3. Desain Gagang GandaMenggunakan dua desain gagang, bentuknya sangat indah.Cantik dan tahan lama, lebih praktis.4. Desain ErgonomisGagang anti selip TPR terasa nyaman.Menurut desain ergonomis, efektif meningkatkan efisiensi kerja.5. Desain Berbentuk BungaBerbentuk bunga kokoh di kedua sisi, tahan aus, tidak retak.Sangat meningkatkan efisiensi kerja.
    atribut:
    • Size: T15
    • Length (mm): 122
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  2. KRISBOW Screwdriver Torx (Obeng)
    Mulai

    Rp56.900

    KRISBOW Screwdriver Torx (Obeng)
    Deskripsi:
    Torx Screwdriver T10x100mm adalah Obeng dengan tip Torx yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut. Obeng merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, Ringan, dan effisien. Obeng dengan panjang 100mm ini digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut dengan profil Torx. Obeng merek Krisbow sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  3. EKLIND Torx Key Set (Kunci L Bintang)
    Mulai

    Rp379.900

    EKLIND Torx Key Set (Kunci L Bintang)
    Deskripsi:
    L-shaped Torx key sets have a tip at the end of each arm that can be inserted into the Torx indentation in the bolt or screwhead and the arm is turned to rotate the fastener. Rotating a fastener using the long end as a handle provides more torque on the fastener compared to using the short end. Sets come with an assortment of Torx keys for a range of fastener head sizes.
    atribut:
    • Corrosion Resistant: Yes
    • Driver Material: Alloy Steel
    • Fastener Holding: No
    • Insulated: No
    • Measurement Type: Torx
    • Non-Magnetic: No
    • Non-Sparking: No
    • Tether Ready: No
  4. JAKEMY Torx Screwdriver Set (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    JAKEMY Torx Screwdriver Set (Obeng)
    Deskripsi:
    JM-8170 Portable DIY Electronic Maintenance Magic Screwdriver Box Kit with Replaceable Driver Bits for Home RepairMatte chrome 12mm long working depth bits H4*28mmTorx: T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8Flat-head: 1.5 2.0 2.5 3.0Philips: 1.5 2.0 2.5 3.0Tri-wing: Y0.8 Y2.5Pentagon (Pentalobe): 0.8 1.2Stand off (Motherboard philips): 1.5
  5. Kennedy Impact Torx Socket Set (Mata Sock Torx)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Kennedy Impact Torx Socket Set (Mata Sock Torx)
    Deskripsi:
    A set of 16 Torx sockets and drivers made from chrome molybdenum steel.Features and Benefits- Made from tough chrome molybdenum steel - Black oxide coating for prolonged tool lifespan- Supplied in tough, impact-resistant plastic storage case for socket protection- Etched markings for quick and easy selectionContents- Torx drivers 55mm length: T40, T45, T47, T50, T55, T60, T70- Torx sockets: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24Standards- Manufactured to DIN3129 standards
    atribut:
    • Overall Length (mm): 40
    • Material: Chrome Molybdenum Steel
    • Number of Pieces: 16
    • Set Type: Impact Socket Set
    • Size System: Torx
    • Bit Type: Torx
    • Drive Size (inch): 1/2
    • Drive Type: Square
    • Finish/Coating: Black Oxide
    • Number of Points: 6
    • Socket Size: E12
  6. WIHA Torx Key T-Handle (Kunci L Bintang)
    Mulai

    Rp479.900

    WIHA Torx Key T-Handle (Kunci L Bintang)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 132
    • Weight (g): 51
    • Shaft Length (mm): 100
    • Edge Type: T25
    • Handle Length (mm): 100
  7. TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang)
    Deskripsi:
    TEKIRO SET KUNCI L TORX TANPA LUBANG 9 PCS /KUNCI L BINTANG SETUkuran :T10 - T5010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
    atribut:
    • Size: T10 - T50
    • Material: S2
  8. Vessel Torx Bit (Obeng Ketok)
    93%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.900

    Vessel Torx Bit (Obeng Ketok)
    Deskripsi:
    -A bit exclusive for Torx screw.
  9. TEKIRO Torx Key Tamper Long Set (Kunci L Bintang)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp239.900

    TEKIRO Torx Key Tamper Long Set (Kunci L Bintang)
    Deskripsi:
    Ukuran :T10 - T50TEKIRO Set kunci L torx dengan lubang [9 pcs] merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
    atribut:
    • Size: T10-T50
  10. Vessel Torx Plate Ratchet Screwdriver Set
    Mulai

    Rp269.900

    Vessel Torx Plate Ratchet Screwdriver Set
    Deskripsi:
    -Corresponds to the Torx with the anti-tampering screw.-A convenient thin type ratchet handle in a narrow place.-6.35mm Bit-T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, [[(+)]]2, [[(-)]]6-Plate Ratchet Screwdriver-Bit-Holder Belt
    atribut:
    • Total Length: 132mm
    • Content: 6.35mm BitT8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, [[+]]2, [[-]]6, Plate Ratchet Screwdriver, Bit-Holder Belt
  11. WIHA Torx Key Set (Kunci L Set)
    Mulai

    Rp569.900

    WIHA Torx Key Set (Kunci L Set)
    Deskripsi:
    Folding Torx key sets contain multiple Torx keys attached to one handle and fold into the handle for quick access and to ease transport in a pocket, tool pouch, or tool box. Sets come with an assortment of Torx keys for a range of fastener head sizes.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111716
    • Corrosion Resistant: Yes
    • Driver Material: Alloy Steel
    • End Shape: Torx
    • Grip Style: Cushion
    • Insulated: No
    • Material: Alloy Steel
    • Measurement Type: Torx
    • Non-Magnetic: No
    • Non-Sparking: No
    • Standards: ISO 9001:2008
  12. GEDORE Torx Key (Kunci L Bintang)
    Mulai

    Rp419.900

    GEDORE Torx Key (Kunci L Bintang)
    Deskripsi:
    T-shaped Torx keys have one long arm with the drive tip at the end and a T-handle that can provide more torque than an L-shaped key. The tip at the end of the long arm is inserted into the Torx indentation in the bolt or screw and the handle is turned to rotate the fastener.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111716
    • Corrosion Resistant: No
    • Driver Material: Alloy Steel
    • End Shape: Torx
    • Fastener Holding: No
    • Finish: Chrome
    • Grip Style: Ergonomic
    • Handle Color: Black; Blue
    • Handle Material: Plastic
    • Handle Type: Flag Handle
    • Insulated: No
    • Key Shape: T
    • Length Family: Long
    • Material: Alloy Steel
    • Measurement Type: Torx
    • Non-Magnetic: No
    • Non-Sparking: No
    • Tether Ready: Yes
  13. nepros 6.3Sq. Stubby Torx Bit Socket
    Mulai

    Rp649.900

    nepros 6.3Sq. Stubby Torx Bit Socket
    atribut:
    • Finishing Material: Special tool steel
    • Opposite Side: T-torx
    • Square Drive (mm): 6.35
    • Tip Shape: Torx bit
  14. nepros 6.3Sq. Long Torx Bit Socket
    Mulai

    Rp719.900

    nepros 6.3Sq. Long Torx Bit Socket
    atribut:
    • Finishing Material: Special tool steel
    • Opposite Side: T-torx
    • Square Drive (mm): 6.35
    • Tip Shape: Torx bit
  15. WIHA Torx Screwdriver (Obeng)
    Mulai

    Rp289.900

    WIHA Torx Screwdriver (Obeng)
    Deskripsi:
    -With a soft finish(_(R)) handle that does not slip in the hands.-The blade tip is applied with Wiha Werkzeuge GmbH chrome top processing, so it maintains its precision and catches the torx(_(R)) screw securely.-Quenched
    atribut:
    • Material: Chrome plated finish
  16. STANLEY Screwdriver Torx Cushion Grip (Obeng)
    Mulai

    Rp21.900

    STANLEY Screwdriver Torx Cushion Grip (Obeng)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium (Cr-V)
  17. American Tool Precision Screwdriver Torx (Obeng Presisi)
    Mulai

    Rp119.900

    American Tool Precision Screwdriver Torx (Obeng Presisi)
    atribut:
    • Size Contents: T5,T6,T7,T8,T9,T10
  18. Kennedy Torx Screwdriver Bit Set
    Mulai

    Rp549.900

    Kennedy Torx Screwdriver Bit Set
    Deskripsi:
    Bit Sets Ideal for accessing deep seated bolts that have been fitted with knurled bodies for extra grip. Made from S2 chrome vanadium. Supplied on storage rail. Hexagon 6 Piece Set Contents: 4, 5, 6, 7, 8, 10mm. TX 6 Piece Set Contents: T20, T25, T30, T40 T45 and T50
Daftar Harga Torx T5 Terbaru October 2026
HARDEN Kunci T Torx (Kunci T Bintang)Rp32.900
KRISBOW Screwdriver Torx (Obeng)Rp56.900
EKLIND Torx Key Set (Kunci L Bintang)Rp379.900
JAKEMY Torx Screwdriver Set (Obeng)Rp159.900
Kennedy Impact Torx Socket Set (Mata Sock Torx)Rp1.499.900
WIHA Torx Key T-Handle (Kunci L Bintang)Rp479.900
KYOTO TOOL (KTC) Screwdriver Torx Resin Handle (Obeng)Rp309.900
TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang)Rp229.900
Vessel Torx Bit (Obeng Ketok)Rp32.900
TEKIRO Torx Key Tamper Long Set (Kunci L Bintang)Rp239.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)