JAKEMY Torx Screwdriver Set (Obeng)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp539.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
JM-8170 Portable DIY Electronic Maintenance Magic Screwdriver Box Kit with Replaceable Driver Bits for Home Repair

Matte chrome 12mm long working depth bits H4*28mm

Torx: T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
Flat-head: 1.5 2.0 2.5 3.0
Philips: 1.5 2.0 2.5 3.0
Tri-wing: Y0.8 Y2.5
Pentagon (Pentalobe): 0.8 1.2
Stand off (Motherboard philips): 1.5

Ulasan Produk