WIHA Torx Key T-Handle (Kunci L Bintang)

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)132
Weight (g)51
Shaft Length (mm)100
Edge TypeT25
Handle Length (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Even grabs onto stripped bolts and inch screws.Easily tighten and loosen almost all types of bolts, nuts, and hook screws. The 54 steel pins inside the socket grasp firmly onto triangle, square, hex nuts, Torx screws, hook screws, eye bolts, and

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan