Beli Shimizu Pressure Switch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)Deskripsi:Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
- Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahanatribut:
- Power (V): 220 (50Hz)
- Submerged Limit (m): 5
- Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat keringatribut:
- Phase (v): 220
- Cable Diameter (mm²): 0.75
- Cable Type: H05RN-F
- Capacity (L/minute): 20|35|45
- Electrical Voltage (V): 220-240
- Suction Pipe (inch): 1
- Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Deskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- Shimizu Automatic Pressure Control Pumpatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50-60
- Pipe Input & Output (inch): 1
- Maximum Current (A) : 10.0
- Maximum Pressure (bar): 10
- Maximum Water Temperature (°C): 55
- Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)Deskripsi:Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Outlet Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Deskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industriatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:- Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
- monotaro Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:- Material : Body : SUS304 / Connection : Brass (brass) / display scale cover : PC- Case Shape : Vertical collarlessatribut:
- Case Shape: Vertical collarless
- Material: Body: SUS304 / Connection: Brass (brass) / display scale cover: PC
- Outer Diameter d (mm): 68
- The Outer Diameter (Ø mm): 60
- The connecting portion screw: G1 / 4
- Thickness (mm): 30.8
- TECHCROFT Pressure Gauge GSS63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSS-63Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.atribut:
- Dial Size: 63mm(2.5inch)
- Material: All Stainless Steel
- NAGANO KEIKI Pressure Gauge General-Purpose A Frame/Vertical 75 Phi (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:An inexpensive general-purpose pressure gauge compatible with the JIS B7505 -1: 2007 Bourdon tube pressure gauge for measuring pneumatic, hydraulic and other general pressures.atribut:
- Performance: General, vibration proof (V)
- Dimension H (mm): 70
- Material: Glass / inorganic glass Case: Electrogalvanized steel sheet (SECC), black Cover / SUS430 / fabric
- Accuracy: JIS 1.6 class (according to JIS Accuracy Class)
- Minimum Scale (MPa): 0.02
- Nominal Dimensions (mm): phi 75
- Call: AT G3 / 8 75x1MPa
- Case Shape: Vertical A frame
- Connection Screw: G3 / 8
- Connection size: G3 / 8B
- Dimension F (mm): 18
- Dimensions d (mm): 80.5
- Material (Bourdon Tube): C6872T
- Material Co., Ltd.: C3604BD
- Measurement Fluid: Gas or liquid
- Operating Temperature Range (°C): -5 to 40
- Pressure Range (MPa): 0-1
- Thickness (mm): 35
- Weight (g): 300
- Nihon Seiki Flow Switchatribut:
- Connection Port Diameter: Rc3/8
- Working Pressure (MPa): 0.03 to 0.5
- Withstanding Pressure (MPa): 1
- Usable Fluids: Pure water
- Fluid Temperature: 5 to 60degrees
- Working Flow Rate (L/minute): 0.8 to 5
- TEKIRO Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 61
- Diameter (mm): 61
- Material: Chrome Vanadium
- monotaro Vacuum Gauge G/Vertical (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pressure Gaugeatribut:
- The outer diameter ( phi mm): 100
- Thickness (mm): 36
- The connecting portion screw: G3 / 8
- Case Shape: Vertical collarless
- Material: Body: Steel / Connection: Brass (brass) / display scale cover: PC
- Accuracy: +/- 2.5% FS
- Measurement Range (MPa): -0.1 to 0.0
- Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel (Pompa Jet)Deskripsi:Grundfos JPA adalah pompa semi jet/sumur dangkal yang dapat diaplikasikan juga untuk pressure booster (penambah tekanan) pada instalasi rumah anda. Produk ini dilengkapi dengan pompa JPA, Pressure Switch, Pressure Gauge (Manometer) dan Diaphragm Tank. Fungsi Pressure Switch membuat pompa menyala secara otomatis sesuai dengan permintaan. Diaphragm Tank memastikan tekanan yang terkontrol pada suplai air dan meringankan kerja pompa sewaktu kekurangan air/kekurangan air pada kebocoran. Dan lagi, Diaphragm Tank meningkatkan kerja sistem dengan mengkompensasikan tekanan yang berkurang sewaktu keran air dibuka, yang juga mengurangi masalah water hammer (tekanan air secara tiba-tiba). Aplikasi yang cocok: - Menghisap Air dari Sumur Dangkal (kurang dari 8 meter). - Menghisap dari bak penampungan bawah ke roof tank/instalasi. - Mendorong air dari roof tank ke instalasi.atribut:
- Rated Voltage (V): 1 x 220-240
- Liquid Temperature Range (°C): 0 to 35
- Pumped Liquid: Water
- Density (kg/m³): 998.2
- Main Frequency (Hz): 50
- Maximum Operating Pressure (bar): 8
- TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
- Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)Deskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
Daftar Harga Shimizu Pressure Switch Terbaru November 2026
| Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam) | Rp2.699.900 |
| Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp1.999.900 |
| Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp3.299.900 |
| Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air) | Rp829.900 |
| Shimizu Automatic Pressure Control Pump | Rp469.900 |
| Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis) | Rp1.199.900 |
| Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet) | Rp1.499.900 |
| NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan) | Rp289.900 |
| monotaro Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan) | Rp149.900 |
| TECHCROFT Pressure Gauge GSS63 | Rp659.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/fxP103201573-1.jpg)
/g6P103201582-10.jpg)
/gfP103201591-4.jpg)
/ffP103201555-1.jpg)

/paP103840910-2.jpg)
/foP103201564-5.jpg)
/P102636903-1.jpg)
/7fP103177267-1.jpg)

/8iP103652306-1.jpg)

/b1P101000397-4.jpg)
/c5P103846437-1.jpg)
/d1P103193469-2.jpg)
/moP103502816-1.jpg)
/5kP103842200-3.jpg)


/P102093696-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)