Beli Semprotan Angin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Orange Air Blow Gun / Air Duster / Semprotan Angin
    28%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

  2. Orange Semprotan Angin
    Mulai

    Rp37.900

    Orange Semprotan Angin
    atribut:
    • Size: DG10-1+2+3
  3. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 6 (mm): 11
  4. Anzen Air Duster & Under Coating Gun
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

  5. TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp79.900

    TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminium
    atribut:
    • Size: DG1-3
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 5
    • Dimension 1 (mm): 120
    • Dimension 4 (mm): 123
    • Dimension 5 (mm): 8
    • Dimension 3 (mm): 26
  6. monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp129.900

    monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaning
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Connection: Coupler for normal pressure
    • Nozzle type: Standard (with flow rate adjustment)
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.6
    • Coupler connection thread diameter: G(PF)1/4
    • Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
    • Air Consumption (L/minute): 280
    • Material (Main Unit): Aluminium
    • Nozzle Diameter (Φmm): 2
  7. TRUSCO Air Dusters Long Nozzle Button Type (Semprotan Angin Kompresor)
    46%
    Mulai

    Rp229.900

    TRUSCO Air Dusters Long Nozzle Button Type (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    -With a plug which can attach air hose with one touch. -Blowing of cutting chips etc. that is generated during machine processing.
    atribut:
    • Nozzle Mounting Port: G1/8
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
  8. KRISBOW Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp119.900

    KRISBOW Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    Air Duster adalah alat yang digunakan untuk menyemprot angin yang dialirkan dari kompressor. Alat ini mempunyai bentuk yang ergonomis sehingga mudah dipergunakan untuk penyemprotan angin yang dipergunakan untuk pembersihan debu pada komponen mesin atau setelah selesai pengerjaan mesin. Kelebihan lain alat ini adalah dapat diatur besaran angin yang dikeluarkan oleh nozzle. Air Duster ini mempunyai kapasitas 330mm. Air Duster sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  9. TRUSCO Air Duster Button Type (Semprotan Angin Kompresor)
    74%
    Mulai

    Rp129.900

  10. JTC Large Blowing Air Duster
    Mulai

    Rp149.900

    JTC Large Blowing Air Duster
    atribut:
    • Nozzle Diameter (Φmm): 8
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Pressure (Kg/Cm²): 15
  11. JTC Air Duster
    Mulai

    Rp149.900

    JTC Air Duster
    Deskripsi:
    Air inlet set the copper sockets protect the handle from harm
    atribut:
    • Tube Length: 4 Inch
    • Inlet: 1/4 Inch
    • Handle Material: plastic
  12. TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp239.900

    TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    For drying, cooling, dust work by blowing
    atribut:
    • Connection Diameter: 1/4 plug
    • Length (mm): 220
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Nozzle Diameter: G1/8
    • Nozzle Length (mm): 90
    • Weight (g): 112
    • Nozzle diameter (mm): 2
    • Purpose of Use: For drying by air blow, cooling and dust work.
  13. Meiji Air Dusters
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

  14. TRUSCO Air Duster Trigger Type (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp249.900

    TRUSCO Air Duster Trigger Type (Semprotan Angin Kompresor)
    atribut:
    • Description: Adopt the (trigger) Large trigger fatigue, even if I use it for a long time.
    • Specification: Trigger type
    • Finishing Material: Aluminium, brass, nickel-plated (O-ring) NBR
    • Weight (g): 215
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Connection Thread: G1/4
    • Nozzle Length (mm): 24
    • Applications: General dust work
    • Nozzle diameter (mm): phi2.0
    • Purpose of Use: Blowing of cutting chips etc. that is generated during machine processing.
  15. KINKI Air Duster Guns
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

  16. Vessel Air Duster Series (Pistol Angin)
    Mulai

    Rp199.900

    Vessel Air Duster Series (Pistol Angin)
    atribut:
    • Working Temperature Range: 0-60°C (32-140°F)
    • Air Hose Connection: Coupling
  17. TRUSCO Nozzle Air Duster Increment (Nosel Udara)
    Mulai

    Rp579.900

    TRUSCO Nozzle Air Duster Increment (Nosel Udara)
    atribut:
    • Weight (g): 58
    • Nozzle Length (mm): 75
    • Nozzle Connector Diameter: G1/8
    • Nozzle diameter (mm): 15.0
Daftar Harga Semprotan Angin Terbaru October 2026
Orange Air Blow Gun / Air Duster / Semprotan AnginRp36.900
Orange Semprotan AnginRp37.900
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp96.900
Anzen Air Duster & Under Coating GunRp119.900
TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Rp79.900
monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)Rp129.900
TRUSCO Air Dusters Long Nozzle Button Type (Semprotan Angin Kompresor)Rp229.900
KRISBOW Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Rp119.900
TRUSCO Air Duster Button Type (Semprotan Angin Kompresor)Rp129.900
JTC Large Blowing Air DusterRp149.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)