Beli Ph Meter Bench Top di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Lutron pH Meter (Pengukur pH)Deskripsi:- Economical type.- pocket size.
- LAQUA Bench Top Kit NIST pH Buffer Economic Type (Kit Buffer Kalibrasi pH)Deskripsi:- PH1100 meter - Electrode stand - 9615S-10D glass-body refillable pH electrode - 501-S (pH 4.01, 6.86, 9.18, 3.33M KCl - 250ml ea)atribut:
- Volume (ml): 250
- Milwaukee Instrument Digital pH Pen (pH Meter Portable) (Pengukur pH)Deskripsi:Penguji ekonomis Milwaukee adalah instrumen yang mudah digunakan dan berbiaya rendah untuk mengukur nilai pH, EC atau TDS yang cepat dan andal.Mengukur konduktivitas listrik adalah cara terbaik untuk memeriksa jumlah garam atau padatan terlarut (TDS) dalam air.Milwaukee menyediakan Anda dengan berbagai penguji saku yang akan memungkinkan Anda untuk mengukur dari sangat rendah hingga solusi konduktivitas yang sangat tinggi.Semua penguji EC / TDS mengkompensasi perbedaan suhu secara otomatis.PH600 adalah alat pengukur pH yang dirancang khusus untuk pasar akuarium.Prosedur kalibrasi sangat sederhana dan cepat.Tester ini memiliki 1 titik kalibrasi manual, 0,1 pH akurasi dan rentang 0,0 hingga 14,0 pH.PH600 dipasok dalam kemasan blister lengkap dengan obeng, baterai, dan instruksi kalibrasi.
- LAQUA Bench Top Kit USA pH Buffer (Kit Larutan Penyangga pH)Deskripsi:Benchtop pH / ORP / ION Color Touch Screen Meter Set, complete with - electrode stand - glass pH electrode (9615S-10D) - pH 4.01/7.00/10.01 buffers & 3.33M KCl reference electrolyte (502-S)
- Extech pH MeterDeskripsi:- Flat Surface Electrode measures pH in liquids, semi-solids,and solids. No more electrode breakage or clogged junctions.- RENEWindicator tells you when it's time to replace your electrode which eliminates guesswork CAL alert tells you its time to recalibrate.- Ensures accuracy.- Memory records and recalls 15 sequentially tagged readings allowing detection of changes over time- Analog bargraph displayed on LCD 1, 2 or 3 point calibration automatically recognizes buffer solutions.- Order pH buffers separately.- Automatic Temperature Compensation Simultaneous display of pH and Temperature Display indicates when the reading is stabilized.- Data Hold, Auto power off and low battery indication - Waterproofdesign (IP57) floats in water and protects the meter in wet environment- Interchangeable probes available for Chlorine & ORP- Optional weighted base (EX006) holds plastic cup and ExStik meter - Complete with flat surface pH electrode, protective sensorcap, sample cup with cap, four 3V CR-2032 button batteries, and 48INC(1.2m) neckstrap.- Order pH buffers separatelyatribut:
- Resolution (pH): 0.01
- Range (pH): 0 to 14
- Accuracy (pH): ± 0.01
- Dimension Unit (cm): 3.56x17.2x4.1
- Item: PH Meter
- Manufacturing Number: PH100
- Netto Weight (kg): 0.1
- Power Source: Baterai CR2032 (optional/exclude)
- Temperature (°C): -5 to 90
- Type: PH Meter
- B-ONE Bench Top Meter PL-700 SeriesDeskripsi:Standard accessories : - pH Glass Electrode. - Temp. Probe. - Standard Solution. - Electrode holder. - Software and USB Cable. - DC/AC adaptor. - Instruction Manual. - Gift Box. Range : pH : -2.00-16.00pH; ORP : -1999-200mV, -199.9-499.9mV, 500-2000mV; Conductivity : 0-199.9µS, 200-1999µS, 2.00-19.99mS, 20.0-100.0mS at 25°C; TDS : 0.0-131.9ppm, 132-1319ppm, 1.32-13.19ppm, 13.2-66.7ppm; Salt : 0.0-99.9ppm, 100-999ppm, 1.00-9.99ppt, 10.0-50.0ppt; DO : 0-20.00mg/L, 0-20.00ppm; O2 : 0-200.0%; Temperature : 0-110°Catribut:
- Accuracy: pH : ± 0.01 + 1 Digit; ORP : ±2 + 1 Digit; Conductivity : ±2% FS; TDS : ±2% FS; Salt : ±2% FS; DO : ±2 + 1 Digit; O2 : ±2% FS; Temperature : ±2 + 1 Digit
- Resolution: pH : 0.01pH; ORP: 0.1/1mV; Conductivity : 0.1/1µS/0.01/0.1mS; TDS : 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt; Salt : 0.1/1ppm/0.01/0.1ppm; DO : 0.01mg/L; O2 : 0.10%; Temperature : 0.1°C
- Compensation: pH : ATC:0-100°C; Conductivity : ATC:0-50°C; TDS : ATC:0-50°C; Salt : ATC:0-50°C; DO :ATC:0-50°C,MSC:0-50ppt,MAC:0-20000ft
- Power: 9V DC (AC adaptor)
- Dimensions (mm): 240x170x56 (without electrode holder)
- Horiba LAQUA F-70 Series pH/ORP/Ion/Conductivity/Resistivity/Salinity/TDS Meter Bench Top Typeatribut:
- Notes: 2-Channel
- Mettler Toledo pH Meter S210 Sevencompact (Pengukur pH)atribut:
- pH Measuring Range: -2.000 to 20.000
- AC/DC Input: 12V, universal plug set (mains adaptor)
- mV Measuring Range: -2000.0 to 2000.0
- Temperature Measurement Range (°C): -30.0-130.0 (MTC), -5.0-130.0 (ATC)
- OHAUS Portable PH Electrode (Elektroda pH)Deskripsi:Backed by our commitment to accurate and precise measurement, the OHAUS Starter Series of electrodes are designed to produce exact results time and time again. The Starter Series includes pH, reference, oxidation-reduction potential (ORP), conductivity, dissolved oxygen (DO), and temperature electrodes that can be used in combination with Starter bench and portable meters.
- Horiba LAQUA DS-70 Series Conductivity/Resistivity/Salinity/TDS Meter Bench Top Typeatribut:
- Notes: 1-Channel
- B-ONE Foldable Portable MeterDeskripsi:Standard accessories : - pH Electrode. - Standard Solution. - 9V battery. - Instruction manual. - Carrying case. Optional : DC/AC Adaptor, ORP electrode. Range : pH : -2.00-16.00pH; ORP : -1999-200mV, -199.9-499.9mV, 500-2000mV; Conductivity : 0.0-199.9µS, 200-1999µS, 2.00-19.99mS, 20.0-100.0mS at 25°C; TDS : 0.0-131.9ppm, 132-1319ppm, 1.32-13.19ppm, 13.2-66.7ppm; Salt : 0.0-99.9ppm, 100-999ppm, 1.00-9.99ppt, 10.0-50.0ppt; Temperature : 0-110°Catribut:
- Accuracy: pH : ± 0.01 + 1 Digit; ORP : ±2 + 1 Digit; Conductivity : ±2% FS; TDS : ±2% FS; Salt : ±2% FS; Temperature : ±0.2 + 1 Digit
- Resolution: pH : 0.01pH; ORP: 0.1/1mV; Conductivity : 0.1/1µS/0.01/0.1mS; TDS : 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt; Salt : 0.1/1ppm/0.01/0.1ppm; DO : 0.01mg/L; O2 : 0.10%; Temperature : 0.1°C
- Compensation: pH : ATC:0-100°C; Conductivity : ATC:0-50°C; TDS : ATC:0-50°C; Salt : ATC:0-50°C
- Power: 9V DC or AC adaptor)
- Dimensions (mm): 96x120x46 (folded)
- Hanna Instruments edge Multiparameter DO MeterDeskripsi:edge tablet style meter is a groundbreaking design that is the culmination of Hanna's vision, design capabilities, integrated production and world class R&D. The smart, slim-line design means edge can be used as a hand held, wall mount or bench top meter. Combined with sophisticated technology, it delivers fast accurate results with laboratory grade precision whichever format you choose to use. Cutting-edge design, capacitive touch keypad and an intuitive user interface are just some of the attributes that make this meter stand out. DO is measured through a unique digital electrode. Connected via an easy plug-in 3.5mm connector, this smart electrode enables edge to automatically recognise and store sensor type, ID and calibration information. Programmed for basic and advanced modes, edge offers simplified screen features for routine measurements or detailed data display. It warns users if the electrode is not clean or if buffers are contaminated during calibration using the exclusive Hanna CAL-CHECK featureatribut:
- Dimensions (mm): 202x140x12.7 (8\"x5.5\"x0.5\")
- Dissolved Oxygen Accuracy: +/-1 digit, +/-1.5% of reading
- Dissolved Oxygen Resolution (ppm): 0.01, 0.1% saturation
- DO Probe: HI 764080 (included)
- EC Resolution (μS/cm): 0.01, 00.1, 0.01, 0.01, 00.1
- Logging Memory: up to 1000 records
- Power Supply (V): 5DC adapter (included)
- Salinity (PSU) Range: 2.00 to 42.00 PSU *
- Salinity (PSU) Resolution: 0.01 PSU
- Salinity Accuracy (ppt): +/-1% of reading (@25 degree C/77 degree F)
- Salinity Calibration (ppt): through EC Calibration
- Salinity Compensation (g/L): 0 to 40 (with 1 resolution)
- pH Accuracy: +/-0.002, +/-0.01, +/-0.2 mV
- pH Resolution: 0.001 pH, 0.01 pH, 0.1 mV
- OHAUS Water Quality MeterDeskripsi:Portable Water Analysis Meters are robust, lightweight, battery-operated units with waterproof housing, which makes them ideal for prolonged use in wet environments, and a rubber protective case fit for field testing. A rechargeable lithium battery ensures hours of trouble-free testing in the field. Intuitive software and an easy-to-view LCD allows for simple operation. A built-in USB port enables easy data transfer.
- JTC Tire Pressure Gauge Clip Type (Pengukur Tekanan Ban)atribut:
- Size: 1200 kPa
- Cosmos Water Dispenser Standing Top Loading with Multipurpose Storage (Galon Atas)atribut:
- Loading Type: Top Loading
- Voltage (V): 220
Daftar Harga Ph Meter Bench Top Terbaru November 2026
| Lutron pH Meter (Pengukur pH) | Rp999.900 |
| LAQUA Bench Top Kit NIST pH Buffer Economic Type (Kit Buffer Kalibrasi pH) | Rp26.999.900 |
| Milwaukee Instrument Digital pH Pen (pH Meter Portable) (Pengukur pH) | Rp1.499.900 |
| LAQUA Bench Top Kit USA pH Buffer (Kit Larutan Penyangga pH) | Rp37.999.900 |
| Extech pH Meter | Rp4.799.900 |
| B-ONE Bench Top Meter PL-700 Series | Rp30.999.900 |
| Apera Benchtop pH Meter | Rp20.999.900 |
| Horiba LAQUA F-70 Series pH/ORP/Ion Meter Bench Top Type | Rp59.999.900 |
| Horiba LAQUA F-70 Series pH/ORP/Ion/Conductivity/Resistivity/Salinity/TDS Meter Bench Top Type | Rp96.999.900 |
| Mettler Toledo pH Meter S210 Sevencompact (Pengukur pH) | Rp38.999.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/lbP105145767-3.jpg)
/8mP103688310-1.jpg)
%20(Pengukur%20pH)/egP107115520-1.jpg)
/95P103688329-1.jpg)





/3gP106444124-1.jpg)
/jkP106509704-1.jpg)


/6pP102174241-2.jpg)


/P101535968-1.jpg)
/omP103710886-1.jpg)
/36P104564114-5.jpg)
/cpP103080457-5.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)