JTC Tire Pressure Gauge Clip Type (Pengukur Tekanan Ban)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Size1200 kPa

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- 3 function(check, release, inflator) all together on the press handle- Large 80mm gauge with 360 degrees swivel function. Tube length 600mm- Lightweight design for easier operation. Weight 0.63kgs- Accuracy under 110psi +/- 2psi; above

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan