Beli Oscilloscope Multimeter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp419.900

    TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL MULTIMETER adalah multimeter digital genggam dan dioperasikan dengan baterai dengan multi fungsi. Multimeter ini dirancang untuk memenuhi CAT III 300V, Pengoperasian yang nyaman memungkinkan Anda memilih rentang pengukuran yang tepat saat mengerjakan berbagai komponen. Sebagai alat ukur umum, Multimeter Digital banyak digunakan di rumah, sekolah, laboratorium, pabrik dan bidang sosial lainnya.Toleransi Maximum 1.2 %pengukuran frekwensi sampai 1KhzDapat mengukur Arus ACMaximum Resistansi 20 OhmSelector Buzzer DipisahPengukuran Tegangan AC yang lebih PresisiCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 40Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 50Relative Humidity: < 85%RHOperating Altitude: 0 to 2000 metersIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 214g (including battery)
    atribut:
    • Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Negative Polarity Indication: Negative sign “-\" shown on the display automatically
    • Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Temperature (°C): 10 to 50
    • Battery: Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
    • IP Degree: IP20
    • Operating Altitude (m): 0 to 2000
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Size (mm): 144x80x38
  2. KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  3. FLUKE Multimeter Isolasi (Megger Multimeter)
    Mulai

    Rp34.999.900

    FLUKE Multimeter Isolasi (Megger Multimeter)
    Deskripsi:
    The Fluke 1587 FC and 1577 Insulation Multimeters combine adigital insulation tester with a full-featured, true-rms digital multimeter in a single compact, handheld unit, which provides maximumversatility for both troubleshooting and preventative maintenance.The Fluke 1587 FC Insulation Multimeter adds four powerful newdiagnostic functions through the Fluke Connect® Measurementsapp:• PI/DAR timed ratio tests with TrendIt™ graphs identifies moistureand contaminated insulation problems faster• Memory storage through Fluke Connect eliminates writing downresults, reduces errors and saves data for historical tracking overtime• Temperature Compensation through app for establishing accurate baselines and relevant historical comparisons• Historical tracking and trending of assets identifies degradationover time, allows real-time decisions to be made in the fieldwith Fluke Connect® Assets (sold separately)
    atribut:
    • Operating Temperature (°C): -20 - 55
    • Vibration: Random, 2 g, 5-500 Hz per MIL-PRF-28800F
    • Radio frequency communication (GHz): 2.4
    • Radio frequency certification: FCC: T68-FBLE, IC: 6627A-FBLE
    • Maximum Voltage (V) : 1000
    • Storage Temperature (°C): -40 - 60
  4. Hantek Oscilloscope
    Mulai

    Rp3.499.900

    Hantek Oscilloscope
    Deskripsi:
    - Bandwidth:70-200MHz;- 1GSa/s Real Time Sample Rate;- Record length up to 40K;- Multiple automatic measurements;- Large (7.0-inch) color display, WVGA(800x480);- Trigger mode: edge/pulse width/line selectable video/slop/overtime etc.FFT : Windows: Hanning, Flatop, Rectamgular, Bartlett, Blackman; 1024 sample pointBandwidth Limit : 20MHzLow Frequency Response (-3db) : ≤10Hz at BNCDC Gain Accuracy : ±3% for Normal or Average acquisition mode, 10V/div to 10mV/div; ±4% for Normal or Average acquisition mode, 5mV/div to 2mV/divDC Measurement Accuracy, Average Acquisition Mode : When vertical displacement is zero, and N ≥16:± (3% × reading + 0.1div + 1mV) only 10mV/div or greater is selected; When vertical displacement is not zero, and N≥16: ± [3% × (reading + vertical position) + 1% of vertical position + 0.2div]; Add 2mV for settings from 2mV/div to 200mV/div; add 50mV for settings from 200mV/div to 10V/divVolts Measurement Repeatability, Average Acquisition Mode : Delta volts between any two averages of ≥16 waveforms acquired under same setup and ambient conditionsTrigger Types : Edge, Video, Pulse, Slope, Over time, AlternativeTrigger Source : CH1, CH2, EXT, EXT/5, AC LineTrigger Modes : Auto, Normal, SingleCoupling Type : DC, AC, Noise Reject, HF Reject, LF RejectTrigger Sensitivity (Edge Trigger Type) DC(CH1,CH2): 1div from DC to 10MHz; 1.5div from 10MHz to 100MHz; 2div from 100MHz to Full;DC(EXT): 200mV from DC to 100MHz; 350mV from 100MHz to 200MHz;DC(EXT/5): 1V from DC to 100MHz;1.75V from 100MHz to 200MHz; AC: Attenuates signals below 10Hz;HF Reject: Attenuates signals above 80kHz; LF Reject: Same as the DC-coupled limits for frequencies above 150kHz; attenuates signals below 150kHzTrigger Level Range : CH1/CH2: ±8 divisions from center of screen; EXT: ±1.2V; EXT/5:±6VTrigger Level Accuracy (typical) Accuracy is for signals having rise and fall times ≥20ns : CH1/CH2: 0.2div × volts/div within ±4 divisions from center of screen; EXT: ± (6% of setting + 40mV); EXT/5: ± (6% of setting + 200mV);Set Level to 50%(typical) : Operates with input signals ≥50HzVideo Trigger Type : CH1, CH2: Peak-to-peak amplitude of 2 divisions; EXT: 400mV; EXT/5: 2VSignal Formats and Field Rates, Video Trigger Type : Supports NTSC, PAL and SECAM broadcast systems for any field or any lineHoldoff Range : 100ns ~ 10sPulse Width Trigger Mode : Trigger when (< , >, = , or ≠); Positive pulse or Negative pulsePulse Width Trigger Point : Equal: The oscilloscope triggers when the trailing edge of the pulse crosses the trigger level.Not Equal: If the pulse is narrower than the specified width, the trigger point is the trailing edge. Otherwise, the oscilloscope triggers when a pulse continues longer than the time specified as the Pulse Width.Less than: The trigger point is the trailing edge.Greater than (also called overtime trigger): The oscilloscope triggers when a pulse continues longer than the time specified as the Pulse WidthPulse Width Range : 20ns ~ 10sSlope Trigger Mode : Trigger when (< , > , = , or ≠ ); Positive slope or Negative slopeSlope Trigger Point : Equal: The oscilloscope triggers when the waveform slope is equal to the set slope.Not Equal: The oscilloscope triggers when the waveform slope is not equal to the set slope.Less than: The oscilloscope triggers when the waveform slope is less than the set slope.Greater than: The oscilloscope triggers when the waveform slope is greater than the set slope.Time Range : 20ns ~ 10sOver Time Mode : Rising edge or Falling edgeTime Range : 20ns ~ 10sTrigger on CH1 : Internal Trigger: Edge, Pulse Width, Video, SlopeTrigger on CH2 : Internal Trigger: Edge, Pulse Width, Video, SlopeReadout Resolution : 6 digitsAccuracy (typical) : ±30ppm (including all frequency reference errors and ±1 count errors)Frequency Range : AC coupled, from 4Hz minimum to rated bandwidthSignal Source : Pulse Width or Edge Trigger modes: all available trigger sourcesThe Frequency Counter measures trigger source at all times, including when the oscilloscope acquisition pauses due to changes in the run status, or acquisition of a single shot event has completed.Pulse Width Trigger mode: The oscilloscope counts pulses of significant magnitude inside the 1s measurement window that qualify as triggerable events, such as narrow pulses in a PWM pulse train if set to < mode and the width is set to a relatively small time.Edge Trigger mode: The oscilloscope counts all edges of sufficient magnitude and correct polarity.Video Trigger mode: The Frequency Counter does not work.Cursor Measurement : Voltage difference between cursors: △VTime difference between cursors: △TReciprocal of △T in Hertz (1/ΔT)Auto Measuerment : Frequency, Period, Mean, Pk-Pk, Cycli RMS, Minimum, Maximum, Rise time, Fall Time, +Pulse Width, -Pulse Width, Delay1-2Rise, Delay1-2Fall, +Duty, -Duty, Vbase, Vtop, Vmid, Vamp, Overshoot, Preshoot, Preiod Mean, Preiod RMS, FOVShoot, RPREShoot, BWIDTH, FRF, FFR, LRR, LRF, LFR, LFFDisplay Type : 7 inch 64K color TFT (diagonal liquid crystal)Display Resolution : 800 horizontal by 480 vertical pixelsDisplay Contrast : Adjustable (16 gears) with the progress barOutput Voltage( typical) : About 5Vpp into ≥1MΩ loadFrequency(typical) : 1kHzSupply Voltage : 100-120VACRMS(±10%), 45Hz to 440Hz, CATⅡ120-240VACRMS(±10%), 45Hz to 66Hz, CATⅡPower Consumption :
  5. UNI-T Digital Storage Oscilloscope (Osiloskop)
    Mulai

    Rp27.999.900

    UNI-T Digital Storage Oscilloscope (Osiloskop)
    Deskripsi:
    UTD2000CEM series is cost-effective benchtop digital storage oscilloscope with 8-inch screen, 800×480 high resolution display, 1GS/s sampling rate, 20,000wfms/s waveform capture rate, 32Mpts memory depth, a variety of trigger types, which is more suitable for general signal measurements.
    atribut:
    • Bandwith (MHz): 100
    • Channels: 2
    • Sampling Rate: Single Channel : 1GS/s; Dual Channel : 500MS/s
    • Rise Time (ns): ≤3.5
    • Memory Depth (Mpts): 28
    • Waveform Capture Rate (wfm/s): ≥20000
    • Input Impedance: (1MΩ±2%)//(22pF±3pF)
    • Product Color : White and Grey
    • Product Size(mm): 336x164x108
    • Storage Methods: Setup, wave, bitmap
    • Trigger Types: Edge, pulse width, slope, video, runt, window
    • Vertical Scale (V/div): 1 - 20
  6. DV Simple Multimeter
    Mulai

    Rp60.900

    DV Simple Multimeter
    Deskripsi:
    Multimeter. High Quality.
  7. FLUKE Multimeter Digital
    Mulai

    Rp3.799.900

    FLUKE Multimeter Digital
    Deskripsi:
    This product gives users the means to quickly and easily do basic testing. It is easy to use and is packed with the features needed to repair most electrical problems.
  8. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp999.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  9. UNI-T Digital Multimeter (Alat Ukur Tegangan)
    Mulai

    Rp539.900

    UNI-T Digital Multimeter (Alat Ukur Tegangan)
    Deskripsi:
    UT89X/UT89XD is a reliable hand-held 3 5/6 bit digital multimeter with true RMS sine wave measurement. It can measure Max. 1000V DC/AC voltage, Max. 20A DC/AC current, resistance, capacitance, frequency, diode, hFE, continuity and NCV, quickly distinguishing between neutral and live wires accurately. UT89X can measure temperature and detect neutral and live wires with a test lead. UT89XD can perform LED test. Equipped with audible and visible alarm, flashlight and auto backlight functions, this series can be used in dark environment. It attracts users with its bi-color durable case, modern exterior and multiple functions.Temperature (⁰C) : -40 to 1000Temperature (⁰F) : -40 to 1832
  10. FLUKE True-RMS Data Logging Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp27.999.900

    FLUKE True-RMS Data Logging Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    Fluke 289 True-RMS Logging Multimeter helps you find little problems before they become big onesThe Fluke 289 is the next generation high performance industrial logging multimeter. This Fluke DMM is designed to solve complex problems in electronics, plant automation, power distribution, and electro-mechanical equipment. Let the 289 be your watchdog for systems or processes while you are off doing other jobs. It provides the ability to log data and graphically review up 10,000 recorded events and logged readings with on-board TrendCapture. Zoom on trend provides a 14x zoom to view and analyze data—without needing a PC.Other useful features:- Provides up to a 14x zoom to view and analyze TrendCapture data in depth- Includes a selectable AC filter (smoothing mode) to help display a steadier reading when the input signal is changing rapidly or noisy.- Offers adjustable recording and auto hold thresholds to specify a percentage change in the readings that begins a new event- Features a large 50,000 count, 1/4 VGA dot matrix display with white backlight- Stores up to 15,000 recorded events so you can save multiple logging sessions before PC download is necessary- Provides two-terminal 50 ohm range with 1 milliohm resolution, 10 mA source current, for measuring and comparing differences in motor winding resistance or contact resistance- Includes low pass filter for accurate voltage and frequency measurements at the same time on adjustable speed motor drives and other electrically noisy equipment.- Provides LoZ Volts, a low impedance voltage function for eliminating ghost voltages Recommended when testing for absence or presence of live power- Features on-board help screens for measurement functions- Includes a real-time clock to automatically time stamp saved readings- Offers relative mode to remove test lead resistance from low ohms or capacitance measurements- Provides True-RMS AC voltage and current for accurate measurements on non-linear signals- Measures up to 10 A (20 A for 30 seconds)Provides up to 100 mF capacitance range- Records transients as fast as 250 μs with peak capture- Includes premium test leads, alligator clips, and amp jack plugs- Offers optional magnetic hanger for easy setup and viewing while freeing your hands for other tasks- Works with optional FlukeView forms to enable you to document, store and analyze individual readings or a series of measurements, then convert them into professional-looking documents.
    atribut:
    • Battery Type: 6 AA alkaline batteries, IECLR6
    • Battery Life (hour): 100 minimum, 200 in logging mode
    • Temperature (°C): Operating : -20°C to 55°C; Storage : -40°C to 60°C
    • Electromagnetic Compatibility: EMC EN61326–1
    • Vibration: Random vibration per MIL-PRF-28800F Class 2
    • Conductance (nS): 50
    • DC mV Resolution (μV): 1
    • Logging Memory: Up to 15000 readings
    • Maximum Voltage (V) : 1000 (between any terminal and earth ground)
    • Megaohm Range (MΩ): Up to 500
    • Shock (m): 1 drop per IEC/EN 61010–1 3rd Edition
    • Size (HxWxL) (cm): 22.2x10.2x6
    • True-RMS AC Bandwidth (kHz): 100
  11. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  12. UNI-T Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp329.900

    UNI-T Multimeter (Multitester)
    atribut:
    • Product Color : Red and Grey
  13. GW INSTEK Logic Analyzer for Digital Storage Oscilloscope
    Mulai

    Rp29.999.900

    GW INSTEK Logic Analyzer for Digital Storage Oscilloscope
    atribut:
    • Package Size (mm): 300x95x50
  14. CONSTANT Digital Multimeter Auto Range (Multitester)
    Mulai

    Rp639.900

    CONSTANT Digital Multimeter Auto Range (Multitester)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 145x74x36
    • AC Current (micron-A): 400-10
    • AC Voltage (V): 4/40/400/600
    • DC Voltage (V): 400m/4/40/400/600
    • Capacitance (nF-µF): 4-100
    • Battery: 2x1.5V (AAA Battery)
    • Frequency (MHz): 30
    • Resistance (ohm): 400-40M
    • Temperature (°C): -20 - 1000
  15. KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Mulai

    Rp92.900

    KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Deskripsi:
    - 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.
  16. Hioki Probe Tegangan Tinggi DC (DC High Voltage Probe) (Probe Uji Tegangan Tinggi)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Hioki Probe Tegangan Tinggi DC (DC High Voltage Probe) (Probe Uji Tegangan Tinggi)
    Deskripsi:
    Safe Inspection of Solar Installations with High VoltageThe voltage of the solar installations (also known as photovoltaic or PV installations) increases to reduce cost and improve the efficiency of solar equipment. As a result, it is important to select measuring instruments that support higher voltage measurement to protect the safety of inspection workers.The P2000 enables high voltage measurement up to CAT III 2000 V by simply connecting to a compatible Hioki clamp meter or digital multimeter (DMM).Enables high voltage measurement up to CAT Ⅲ 2000 VSafely measure solar installations like the mega-solar without interrupting the gridConnects to compatible Hioki clamp meters and digital multimeters (DMMs)- Maximum input voltage : DC 2000 V- Maximum rated line-to-ground voltage : 1000 V (Measurement Category IV), Anticipated transient overvoltage 12000 V2000 V (Measurement Category III), Anticipated transient overvoltage 15000 V- Input resistance : 20 MΩ ±5.0% (between INPUT H and INPUT L, when OUTPUT terminal is open)- Overload protection : 2200 V DC/2200 V AC (applied for 1 minute) (between INPUT H and INPUT L)600 V DC/600 V AC (applied for 1 minute) (between OUTPUT H and OUTPUT L)- OUTPUT terminal : 4 mm banana terminal- Operating temperature and humidity range : Temperature:-25°C to 65°C (-13°F to 149°F)Humidity:−25°C to 40°C (−13°F to 104°F): 80% RH or less (non-condensing)40°C to 65°C (104°F to 149°F): Linearly reduces from 80% RH or less at 40°C (104°F) to 25% RH or less at 65°C (149°F) (non-condensing)- Storage temperature and humidity range : -30°C to 70°C (-22°F to 158°F) 90% RH or less (non-condensing)- Standards : EN 61010- Included accessories : Connection Cable Set L4943 ×1, Strap with buckle ×2, Strap ×1, Carrying Case C0205 ×1, Instruction Manual ×1, Operating Precautions ×1
    atribut:
    • Maximum Input Voltage (V): 2000 (DC)
    • Maximum Rated Line-to-ground Voltage (V): 1000 (Measurement Category IV), Anticipated transient overvoltage 12000, 2000 (Measurement Category III), Anticipated transient overvoltage 15000
    • Overload Protection: 2200 V DC/2200 V AC (applied for 1 minute) (between INPUT H and INPUT L), 600 V DC/600 V AC (applied for 1 minute) (between OUTPUT H and OUTPUT L)
    • Output Terminal (mm): 4 banana terminal
    • Accessories: Connection Cable Set L4943 ×1, Strap with buckle ×2, Strap ×1, Carrying Case C0205 ×1, Instruction Manual ×1, Operating Precautions ×1
    • Humidity (%RH): −25°C to 40°C (−13°F to 104°F): 80 or less (non-condensing) 40°C to 65°C (104°F to 149°F): Linearly reduces from 80 or less at 40°C (104°F) to 25 or less at 65°C (149°F) (non-condensing)
    • Input Resistance (ohm): 20 M ±5.0% (between INPUT H and INPUT L, when OUTPUT terminal is open)
    • Standards: EN 61010
    • Storage Temperature (°C): -30 to 70 (-22°F to 158°F) 90% RH or less (non-condensing)
    • Temperature Range (°C): -25 to 65
    • Temperature Range (°F): -13 to 149
  17. TESTO Kabel Pengukur Standar (Standard Measuring Cables) (Kabel Uji Standar)
    Mulai

    Rp829.900

    TESTO Kabel Pengukur Standar (Standard Measuring Cables) (Kabel Uji Standar)
    Deskripsi:
    These high-quality standard measuring cables with a straight plug and an 18 mm long tip can be attached to Testo clamp meters, Testo digital multimeters or other makes of multimeter. The rubber-coated grips of the standard measuring cables offer a secure hold and so ensure easy measurement of electrical parameters. Product Includes: 1 set of standard measuring cables (straight plug), tip Ø: 4 mm, tip length: 18 mm.
Daftar Harga Oscilloscope Multimeter Terbaru November 2026
TEKIRO Digital Multimeter (Multitester)Rp419.900
KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)Rp369.900
FLUKE Multimeter Isolasi (Megger Multimeter)Rp34.999.900
Hantek OscilloscopeRp3.499.900
UNI-T Digital Storage Oscilloscope (Osiloskop)Rp27.999.900
DV Simple MultimeterRp60.900
AS ONE Digital Storage OscilloscopeRp999.900
FLUKE Multimeter DigitalRp3.799.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp999.900
GW INSTEK Digital Storage OscilloscopeRp51.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)