Beli Gergaji Meja Potong Kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    atribut:
    • Hook Angle (°) (α): 15
    • Tooth Shape: ATB
  2. BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp259.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Deskripsi:
    Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.
    atribut:
    • Tooth Shape: TCG
    • Cutting Result: Fine Cut
    • Hook Angle (°) (α): -5
  3. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp57.000

  4. RYU Gergaji Potong
    Mulai

    Rp1.099.900

  5. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp12.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  6. BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayu
    Mulai

    Rp79.000

    BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayu
    atribut:
    • Type/Packing: 1 pc / paper box
  7. KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    atribut:
    • Blade Size (mm): 185
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
    • Input Power (W): 1300
    • Max Cutting Depth 45°(mm): 40
    • Max Cutting Depth 90°(mm): 65
    • No Load Speed (rpm): 5000
  8. BOSCH Gergaji Potong
    Mulai

    Rp2.399.900

    BOSCH Gergaji Potong
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
    atribut:
    • Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
    • Sound Level (dBA): 113
    • Uncertainty K (dB): 3
  9. BOSCH Circular Saw Blade Expert for Wood Speed
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Circular Saw Blade Expert for Wood Speed
    Deskripsi:
    Circular saw blades for hand-held saws expert for wood speed. For fast cuts in all types of wood
    atribut:
    • Tooth Shape: ATB
  10. BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    Mulai

    Rp1.799.900

    BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    atribut:
    • K3L License: Yes
  11. KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Deskripsi:
    Krisbow Mesin Profil Kayu Listrik 1200 W adalah alat perkakas listrik yang digunakan untuk mempercantik tampilan kayu. Alat ini merupakan partner ideal untuk Anda yang sering membuat meja kayu, kursi kayu, pintu atau perabotan rumah tangga lainnya.
    atribut:
    • Collet Diameter (mm): 8
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 295x145x255
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 1200
    • No Load Speed (rpm): 28000
    • Voltage (V): 220
  12. BOSCH Mesin Gergaji Bundar
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Mesin Gergaji Bundar
    atribut:
    • Saw Blade Bore Diameter (mm): 20
    • Saw Blade Diameter (mm): 184
    • Baseplate (mm): 290x150
    • Dimensions (mm): 232x352x241
    • Guide Rail Compatible: no
    • Max. Cutting Capacity in Wood (45°) (mm): 45
    • Max. Cutting Capacity in Wood (90°) (mm): 64
    • No Load Speed (rpm): 5,220 – 6,380
    • Rated input power: 1300
    • Sound Level (dBA): 104
    • Sound Pressure Level (dBA): 96
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Uncertainty K (m/s²): 1.5
    • Vibration Emission Value ah (m/s²): 2.6
    • Voltage, Electrical (V): 220
  13. RYU Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp669.900

  14. Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Cutting Board Length (inch): 16
  15. Kenmaster Mesin Gergaji Bundar
    Mulai

    Rp629.900

    Kenmaster Mesin Gergaji Bundar
    Deskripsi:
    Kenmaster Circular Saw KM-8C7 adalah alat yang sangat ideal untuk pertukangan, berfungsi sebagai alat pemotong balok kayu atau papan. Mesin portable ini memiliki pengoperasian yang sangat mudah, dengan alat ini memudahkan pekerjaan pertukangan anda dan menjadi lebih cepat.
    atribut:
    • Maximum Diameter (mm): 185
    • Power (W): 1200
    • Voltage (V): 220 (50Hz)
    • Speed (rpm): 4900
  16. TEKIRO Tang Potong
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp36.000

    TEKIRO Tang Potong
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  17. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  18. TRUSCO Carbide Tip Saw for Aluminium
    Mulai

    Rp589.900

    TRUSCO Carbide Tip Saw for Aluminium
    Deskripsi:
    -A tipped saw that uses a high precision base metal and has a flexible tip so it is hard to chip even with unstable work.-A tipped saw for professionals that is long life and high work efficiency.-Aluminum building materials in general such as aluminium sashes and aluminum siding, non-iron metals(copper, brass, light alloys, etc.)
    atribut:
    • Base Metal Materials: Tool Steel
    • Tip Material: Carbide
    • Purpose of Use: Aluminium Building Materials in General Such as Aluminium Sashes and Aluminium Siding, Non-Iron Metals (Copper, Brass, Light Alloys, Etc.)
  19. KYK TCT Saw Blade For Wood
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp50.000

    KYK TCT Saw Blade For Wood
    Deskripsi:
    Pisau potong kayu
Daftar Harga Gergaji Meja Potong Kayu Terbaru November 2025
BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk KayuRp149.900
BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk KayuRp62.000
BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialRp259.900
BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk KayuRp57.000
RYU Gergaji PotongRp1.099.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp12.999.900
BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk KayuRp79.000
KRISBOW Mesin Gergaji BundarRp1.599.900
BOSCH Gergaji PotongRp2.399.900
BOSCH Circular Saw Blade Expert for Wood SpeedRp159.900

Data diperbarui pada 06/11/2025 (Harga belum termasuk PPN)