Beli Digital Grain Moisture Meter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Landtek Grain Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Biji)Deskripsi:Landtek MC-7825G Grain Moisture Meter Adalah Alat Pengukur kadar air dari pabrikan Landtek ini mengukur kadar air 36 jenis biji bijian dan hasil bumi.atribut:
- Resolution: 0.1
- AMTAST Grain Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Biji)Deskripsi:Alat Ukur Kadar Air AMTAST MC-7828G atau bisa disebut dengan moisture meter ini dapat digunakan untuk pengukuran kadar air pada benda atau objek.Konsumen atau pengguna juga dapat melakukan pengukuran dengan sangat cepat , karena alat ini sudah diprogram agar dapat dengan cepat menyelesaikan pengukuran. instrumen pengukur ini bisa melakukan pengukuran dengan sangat efektif, dan dapat menghemat waktu Anda. Perangkat moisture meter kebanyakan digunakan untuk pengukuran kadar air, dari kesederhanaan bentuk memudahkan seorang pengguna mengoperasikannya. Jarak pengukuran / Rentang pengukuran : 0 ~ 50%Akurasi: ± 0.5N% + 0,5Resolusi: 0.1Tampilan: 4 Digit, 10mm LCD, Dengan Warna Kode Indikator LEDIndikator LED: LED hijau mewakili keadaan aman, udara kering; Kuning LED merupakan titik batas; Red LED merupakan titik basahKalibrasi: OtomatisBaterai Indikator: Indikator Baterai RendahData Output: USB, RS-232, Bluetooth (opsional)Kondisi Operasi: Suhu: 0 ~ 50 ° C, Kelembaban:
- Benetech Grain Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Biji)Deskripsi:Film Coating Thickness Gauge Benetech GT230 Adalah Alat ukur lapisan atau cat diatas metal Film Coating Thickness Gauge original dari Benetech.atribut:
- Measurement Error (µm): 150 ±5
- Measurement Range (µm): 0 to 1300/51mil
- Resolution (µm): 0.1 (<100), 1 ( ≥100)/0.1mil
- Extech Moisture MeterDeskripsi:MO260 is a Combination Pin/Pinless Moisture Meter which measures Relative Moisture in wood and other building materials using pinless technology plus % of Moisture in sheetrock and other materials using the direct pin method. Measurements are displayed on a digital LCD with backlighting and a tri-color LED bargraph. Pinless non-invasive measurement depth to 0.75 Inch (22mm) below the surface. Complete with 9V battery, replacement pins, protective cap, and pouch case.
- wile Moisture Meter (Alat Ukur Kelembapan)Deskripsi:Wile 55 is a basic tool for measuring moisture content in grains and seeds. The meter is best suited for performing rapid field measurements.atribut:
- Battery Type: 6F22 9V
- monotaro Digital Moisture Analyzer (Analisa Kelembaban Digital)Deskripsi:A compact, lightweight size, convenient style for carrying mobile phones. Data hold function with fixed measurement value. With maximum value/minimum value/average value display function.With auto power off function to prevent battery drain due to forgetting (cancellation possible).Convenient backlight function when working in the dark. To check moisture of timber, cement and other building materials.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Measurement Pricision: ± 1%
- Operating Temperature and Humidity Range: 0 to + 50 ° C, 70% RH or less (with no condensation)
- Sampling: 1 time / s
- Storage Temperature/Humidity Range: -20 to + 60 ° C, 80% RH or less (with no condensation)
- Accessories: Instruction manual, strap, protective cover
- Measuring Range: 8.8 to 54.8% (beech, spruce, larch, birch, cherry, walnut),. 7.0 - 47.9% (oak, pine, maple, ash tree, rice bran, melan tea),. 0.9 to 22.1% (cement, concrete, plaster),. 0.0 to 11.0% (gypsum),. 0.7 to 8.6% (cement mortar),. 0.6 to 9.9% (lime mortar),. 0.1 to 16.5% (brick)
- Measurement Item: Moisture percentage
- Batteries: Two AAA (1.5 V) batteries
- Resolution Capability: 0.10%
- Weight (g): Approximately 119 (with protective cover installed, batteries included)
- Battery Life (continuous use): About 150 (when using alkaline dry batteries)
- Dimensions (mm): 50.9x132.9x24.7
- TESTO Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)Deskripsi:The testo 616 professional moisture meter provides you with a precise and non-destructive means of measuring the moisture content of wood and building materials and of monitoring the drying process after water damage. Simply select the characteristic curve and place the meter’s measuring claw against the surface of the material you would like to measure. The meter shows you the moisture content as a weight percentage compared to the dry weight. Press the relevant key to save the reading to your meter.Although the measuring claw only comes into contact with the surface, wall or flooring that is being measured, it is able to determine the moisture content of the wood or other material down to a depth of 5 cm.Ideal areas of use for the testo 616 moisture meterThe testo 616 moisture meter is a professional measuring device that can be used in areas as diverse as water damage restoration or carpentry or joinery.Moisture damage detection: the non-destructive method for finding moisture in walls and floorsMonitoring drying processes: from carrying out moisture inspections to meeting building schedules to controlled drying after water damage - the non-destructive method for determining the moisture content in wood and building materialsMoisture in wood: for checking the moisture content of wood that has been stored prior to processingtesto 616 moisture meter with 10 characteristic curvesSoft woodHard woodPressboardAnhydrite screedCement screedLime sand brickGas concreteConcreteHigh insulation bricksBrickwork Product Includes: testo 616 moisture meter for wood and building materials, calibration protocol, batteries.Determining moisture in wood Moisture content is a decisive factor in the further processing and use of timber products. If wood is installed with the wrong moisture content this may result in mechanical deformations (contracting and swelling) at the site where the material is subsequently used, and therefore damage to pieces of furniture or entire supporting structures in buildings. Therefore, before being made into furniture or supporting material by a joiner/carpenter, the suitability of the wood has to be assessed by measuring the moisture content. The testo 616 enables the quick and non-destructive examination of the material moisture characteristics in timber. Characteristic curves are available for measuring wood moisture in soft and hard woods, and chipboard. These characteristic curves were developed in cooperation with the LPI institute.The measurement results are calculated up to a depth of 5 cm and can be recorded at the touch of a button. The readings are displayed in percent by weight in comparison to the dry mass of the material. Monitoring drying processes Whether freshly laid screed, or monitored drying of moisture damage, timely determination of the required moisture level will save time and therefore money. Screeds are laid in the in interior works stage, generally after plastering. The flooring and painting and decorating then follow. The drying behaviour is therefore a significant factor in the works schedule, primarily because the laying of flooring depends on this.The moisture measurement establishes readiness for flooring; liability for the flooring is thus transferred to the respective trade installing the flooring. An important part of this work is therefore documentation and assurance in the testing for readiness for flooring. What is the extent of moisture damage? This question has to be answered in order to decide which instruments are to be used to speed up the drying process.The testo 616 can be used to quickly and non-destructively examine the material moisture in building materials. It also makes work easier when drying processes for floors, walls and surfaces have to be observed. Diagnosing building moisture Moisture may penetrate walls, floors and ceilings due to pipes bursting or water ingress. Some of this moisture damage may not be detected immediately. Rising or ingressing water, faulty rain and waste water drains, or even blocked drains and inadequate seepage capacity may be the cause. Depending on where it is getting out or in, the moisture can spread in different ways; enormous damage may be done if discovered too late. Therefore, measurement of the material moisture in the affected places is necessary to be able to identify the source of the damage. The testo 616 can be used to quickly and non-destructively examine the material moisture in building materials. The measuring clamp is laid on the surface; the value can be read immediately. The measurement results are calculated up to a depth of 5 cm and can be recorded at the touch of a button. The readings are displayed in percent by weight in comparison to the dry mass of the material. For easy, quick handling, characteristics are already stored in testo 616 for the following construction materials: anhydrite screed, cement screed, lime sand brick, aerated concrete, concrete, vertically perforated brick and solid brick; these aid detection of wet places in the construction materials.
- Benetech Wood Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Kayu)Deskripsi:Sanfix GM610 Wood Moisture Meter adalah sebuah alat uji digital yang berfungsi untuk mengukur kandungan kadar air atau tingkat kekeringan suatu bahan atau benda. Moisture meter banyak juga disebut dengan tester kadar air. Alat ini juga dapat menghitung kelembaban dalam segala kondisi, baik terhampar, maupun dalam keadaan tersimpan disuatu tempat tertentu.atribut:
- Resolution (%): 0.5
- Temperature Range (°C): -10 to 60
- Humidity Range (%RH): 20 - 90
- Humidity Response Speed: <1s
- Measuring Error: -0.01
- Display: LCD
- Power: 2 x 1.5V (AAA Battery)
- Kett Moisture Meter Grain & Seed (Alat Ukur Kelembapan)atribut:
- Measuring Principle: Capacitance (Di-Electric)
- Power: 4AA Batteries
- Sample Volum: Approximately 240ml
- Smart Sensor Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)Deskripsi:Smart Sensor Moisture meter digunakan untuk mengukur persentase air dalam zat tertentu. Informasi ini dapat digunakan untuk menentukan apakah bahan siap digunakan, tiba-tiba basah atau kering, atau memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Gandum Dapat Diukur: rapeseed, wijen, bungkil kedelai, kapas, kedelai, kacang tanah, barley, beras, sorgum, biji semangka, padi, gandum, jagung, pakan ternak.atribut:
- Principle of Measurement: Resistance Method
- Accuracy: 0.1 / 01%
- Power: 4 x 1.5V AA Battery (not include)
- Dimensions (mm): 80x43x425
- TESTO Material Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)atribut:
- AS ONE Part Number: 1-6453-01
- TGK Part Number: 540-68-08-01
- Measurement Accuracy: (Material moisture) +/- 1% (with respect to measured electric conductivity)
- Battery: 2xAAA alkaline batteries
- Measurement Range: (Material moisture) 0-54.8 mass%
- Resolution: (Material moisture) 0.1%
- Accessories: Shipping inspection, strap, belt holder, protective cap, dry cell
- Battery Life (hour): 200 (when backlight is off)
- External Dimensions (mm): 119x46x25 (excluding protective cap device)
- TRUSCO Number: 333-7481
- Weight (g): 45 (excluding battery)
- STANLEY Moisture Meter (Alat Pengukur Kelembapan)atribut:
- Battery Type: 4xAAA
- Battery Life: 1100measurements
- Display Type: LCD
- Electrode Pin (mm): 2x8
- Detection Range/Accuracy (wood) (%): 6-44% (+/-2%)
- Detection Range/Accuracy (building materials) (%): 0.2-2.0% (+/-0.1%)
- Humidity (%): 80
- Operating Temperature (°C): 0-37
- Kett Moisture Meter Paper (Alat Ukur Kelembapan)Deskripsi:This paper moisture sensor can measure the moisture content of a variety of paper types, such as kraft paper, liner board, copy paper and cardboard. The HK-300 series comes in three sets with diffenet sensor types to accommodate the type of paper to be measured and the application: the HK-300-2 set in includes an electrically rubber sensor. Applications : Kraft Paper, Liner Board, Copy papaer, Cardboard, rtc. Calibration Curves : Kraft Paper, Liner Board, Copy papaer, Cardboard. Satndart Method : JIS P8127 (copy paper, cardboard). Measurement : - Grip Sensor : copy paper, 4-15%/Cardboard, 6-20%. - Conductive rubber sensor : copy paper, 4-25%/Liner board, 6-23%/Kraft Paper, 5-24. - Constant pressure sensor : Copy Paper, 2-10%/Liner board, 5-15%/Kraft paper, 2-10%.atribut:
- Display Format: Digital (LCD, Smallest Displayed 0.1%)
- Dimensions (W x D x H) (mm): 110x210x50
- Measurement Method : Electrical Resistance Method
- Measurement Precision (%): Standart Error 0.4 (at 15% moisture or less)
- Power Source: 6x1.5V (\"AA\" Size Alkaline), approx 0.45W
- AND Moisture AnalyzerDeskripsi:- 400W straight halogen lamp heating system with SRA filter and SHS weighing technology. - Measurement unit: Wet base/Dry base/Dry content/Ratio/Weight. - Sample pan size : Diameter 85mm.atribut:
- Pan Size Diameter (mm): 85
- SNDWAY Refractometer Sugar Brix Meter Saccharimeter Digital (Pengukur Kadar Zat Terlarut)Deskripsi:Alat pengukur konsentrasi gula dalam suatu larutan, buah, sayur, dll.Dapat digunakan untuk kebutuhan industrial, scientific research, quality control, dll.Tersedia 2 menu bahasa, yaitu Mandarin dan Inggris.* Cara mengakses menu dalam bahasa Inggris: Tekan 2 tombol bagian bawah secara bersamaan untuk menyalakan alat.* Untuk mengembalikan ke bahasa Mandarin: Matikan alat, lalu tekan kembali 2 tombol bagian bawah secara bersamaan untuk menyalakan alat.atribut:
- IP Rating: IP65 (dustproof and waterproof) Corrosive resistant
- Rechargeable Battery: 20000 Measurement per full charge
- Range: 0% - 55% Brix
- Resolution: 0.1% Brix
- Accuracy (°C): ±0.2% Brix / ±1
- Temperature (°C): 10 - 40
- Power: 2 pcs Ni-MH 1.2V AA 2100 mAh (rechargeable Battery)
- Size (mm): 120x55x30
- CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Deskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Resolution (g): 10
- Color: Grey Platinum
- Size (mm): 750x410x160
- Pansize (mm): 400x500
- HOLEX Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Version:Ergonomically shaped two-component casing with rubber cover. Large easy-to-read digital display with switchable background lighting. Auto ranging meters. All meters with test prod mounting on the rear for one-hand operation, size 9917 and 9962 with a stand.Application:Digital service meters with comprehensive functions.Compact, easily operated meter with permanently attached test prods. Additionally with non-contact voltage indication and LED lamps. Current inputs up to 200 mA / 500 V, replaceable fuses and overvoltage protection in all ranges.Standard: IEC / DIN EN 061010-1; GS TÜV Rheinland and CE mark.Supplied with: With batteries (2 for size 118, 1 each for size 9917 / 9962).atribut:
- Power Supply: Battery-powered ; 2x No. 081556 size LR3
- Measurement Process: TRUE RMS (AC)
- Information Displayed: 4000
- AC Current (µA-A): 0.1-10
- AC Voltage (mV-V): 1-600
- Acoustic Continuity Test: Yes
- Article No of the Battery/Rechargeable Battery Fitted: 081551 LR3
- Basic Accuracy (%): 1
- Capacitance (nF-µF): 0.01-4000
- DC Current (µA-A): 0.1-10
- DC Voltage (mV-V): 0.1-600
- Data storage key: Yes
- Diode Testing: Yes
- Display Backlit: Yes
- Frequency (Hz-kHz): 0.01-10
- IP Index of Protection: IP67
- Number of Batteries Contained: 2
- Overvoltage Category: CAT III 600 V; CAT II 1000 V
- Resistance (Ω-MΩ): 0.1-40
- Type of Product: Multimeter
- TESTO Infrared ThermometerDeskripsi:-With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
- Atago Handheld Refractometer (Pengukur Kadar Zat Terlarut)Deskripsi:The scale width has been expanded to make it easier to read.You can easily measure the concentration.For measuring low-concentration samples such as sugar-free beverages and white mold release agents.Food use: Low concentration tomato juice, soup, soup stock, etc.Industrial applications: Detergents, various water-soluble liquids.
Daftar Harga Digital Grain Moisture Meter Terbaru November 2026
| Landtek Grain Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Biji) | Rp3.699.900 |
| AMTAST Grain Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Biji) | Rp6.299.900 |
| Benetech Grain Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Biji) | Rp1.199.900 |
| Extech Moisture Meter | Rp1.699.900 |
| wile Moisture Meter (Alat Ukur Kelembapan) | Rp7.699.900 |
| monotaro Digital Moisture Analyzer (Analisa Kelembaban Digital) | Rp2.599.900 |
| TESTO Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban) | Rp3.399.900 |
| Benetech Wood Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban Kayu) | Rp689.900 |
| Kett Moisture Meter Grain & Seed (Alat Ukur Kelembapan) | Rp27.999.900 |
| Smart Sensor Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban) | Rp589.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/jhP107509701-1.jpg)
/hfP107115627-1.jpg)
/8fP107509303-2.jpg)

/cdP105605445-1.jpg)
/45P102229149-3.jpg)
/6oP105736240-1.jpg)
/gdP107509589-2.jpg)
/gzP103220611-1.jpg)
/2xP107510105-1.jpg)
/hqP103658638-1.jpg)
/a4P107038364-1.jpg)
/kpP103220745-1.jpg)

/peP106779914-1.jpg)
/6bP105373227-2.jpg)
/P101552712-1.jpg)

/12P107128038-1.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)