Sebelum PPN:
Rp6.299.900 - Rp10.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Alat Ukur Kadar Air AMTAST MC-7828G atau bisa disebut dengan moisture meter ini dapat digunakan untuk pengukuran kadar air pada benda atau objek.Konsumen atau pengguna juga dapat melakukan pengukuran dengan sangat cepat , karena alat ini sudah diprogram agar dapat dengan cepat menyelesaikan pengukuran. instrumen pengukur ini bisa melakukan pengukuran dengan sangat efektif, dan dapat menghemat waktu Anda. Perangkat moisture meter kebanyakan digunakan untuk pengukuran kadar air, dari kesederhanaan bentuk memudahkan seorang pengguna mengoperasikannya.
Jarak pengukuran / Rentang pengukuran : 0 ~ 50%
Akurasi: ± 0.5N% + 0,5
Resolusi: 0.1
Tampilan: 4 Digit, 10mm LCD, Dengan Warna Kode Indikator LED
Indikator LED: LED hijau mewakili keadaan aman, udara kering; Kuning LED merupakan titik batas; Red LED merupakan titik basah
Kalibrasi: Otomatis
Baterai Indikator: Indikator Baterai Rendah
Data Output: USB, RS-232, Bluetooth (opsional)
Kondisi Operasi: Suhu: 0 ~ 50 ° C, Kelembaban: <90% RH
Power Supply: 4 x Ukuran 1.5V AAA (UM-4) Baterai
Dimensi: Satuan: 150 x 65 x 30mm; Sensor: 175 x 76 x 76mm
Berat: 690G (Tidak Termasuk Baterai)
Jarak pengukuran / Rentang pengukuran : 0 ~ 50%
Akurasi: ± 0.5N% + 0,5
Resolusi: 0.1
Tampilan: 4 Digit, 10mm LCD, Dengan Warna Kode Indikator LED
Indikator LED: LED hijau mewakili keadaan aman, udara kering; Kuning LED merupakan titik batas; Red LED merupakan titik basah
Kalibrasi: Otomatis
Baterai Indikator: Indikator Baterai Rendah
Data Output: USB, RS-232, Bluetooth (opsional)
Kondisi Operasi: Suhu: 0 ~ 50 ° C, Kelembaban: <90% RH
Power Supply: 4 x Ukuran 1.5V AAA (UM-4) Baterai
Dimensi: Satuan: 150 x 65 x 30mm; Sensor: 175 x 76 x 76mm
Berat: 690G (Tidak Termasuk Baterai)
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/hfP107115627-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
