Beli Baut roof di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SOLITE Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate)Deskripsi:Hanya menggunakan bahan dasar kualitas terbaik dan menggunakan teknologi eropa termuktahir saat ini, Solite merupakan pilihan yang tepat untuk anda yang membutuhkan twinwall polikarbonat sheets terbaik dengan harga terjangkau. Solite tersedia dengan berbagai warna menarik, cocok sebagai referensi gaya arsitektur yang anda inginkan. Ditambah dengan design yang dinamis, Atap polycarbonate solite sangat cocok untuk hampir semua kebutuhan struktur dan aplikasi eksterior partisi anda. Atap polycarbonate murah adalah solusi tepat untuk anda Atap polycarbonate solite. Produk Aplikasi atap Polycarbonate Solite: - Atap Kanopi. - Gazebo. - Green House. - Partisi. - Pergolas. - Atap Komersial. - Sky Light. - Aula Olahraga. - Kolam Renang Sistem Atap. - Atap Bahan Bangunan.atribut:
- Length (m): 11.8
- Width (m): 2.1
- Thickness (mm): 4
- SOLARLITE Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate)Deskripsi:Ditambah dengan design yang dinamis, Harga Polycarbonate Solarlite sangat cocok untuk hamper semua kebutuhan struktur dan aplikasi eksterior partisi anda. Dimana kualitas adalah standar baru untuk aplikasi atap bangunan, Jual Atap polycarbonate Solarlite adalah solusi tepat untuk anda. Hanya menggunakan bahan dasar kualitas terbaik dan menggunakan teknologi eropa termuktahir saat ini, Solarlite merupakan pilihan yang tepat untuk anda yang membutuhkan twinwall polikarbonat sheets terbaik dengan harga terjangkau. Solarlite tersedia dengan berbagai warna menarik, cocok sebagai referensi gaya arsitektur yang anda inginkan. Produk Aplikasi Jual Atap Polycarbonate Solarlite: - Atap Kanopi. - Gazebo. - Green House. - Partisi. - Pergolas. - Atap Komersial. - Sky Light. - Aula Olahraga. - Kolam Renang Sistem Atap. - Atap Bahan Bangunan.atribut:
- Length (m): 11.8
- Width (m): 2.1
- Thickness (mm): 5
- SOLARFLAT Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate) PlainDeskripsi:SOLARFLAT adalah solid flat polycarbonate sheet dengan tingkat kejernihan paling tinggi dan tahan terhadap benturan, diproduksi menggunakan material terbaik dan dengan teknologi terkini dari eropa dengan dioperasikan dengan pengalaman selama lebih dari 30 tahun di industri tersebut. Memiliki tingkat tembus pandang seperti kaca, juga sangat kuat, Atap polycarbonate Solartuff Solid adalah salah satu solusi lengkap untuk partisi dimana produk ini cocok dikombinasi dengan eksterior dan interior yang ada. SOLARFLAT melindungi anda dan keluarga anda dari sengatan sinar UV, membuat suasana lebih nyaman sekaligus tetap bisa menikmati cahaya matahari yang masuk seperti kanopi kaca. Dimana kualitas dan penampilan adalah gaya hidup anda, SOLARFLAT adalah pilihan yang harus anda pilih. Produk Aplikasi Atap Solarflat Transparan Polycarbonate: - Atap Transparan, Kanopi Kaca, Gazebo, Kubah. - Atap Rumah Kaca. - Pembatas Jalan Tol Kedap Suara. - Partisi Untuk Bangunan Umum Yang Terekspos Dengan Benturan Dan Vandalisme. - Plastik Untuk Kebutuhan Keamanan Dan Sekuritas Anda. - Tameng Anti Huru Hara. - Pelindung Mesin Pabrik. - Signage, Lampu, Lampu-Lampu Neon. - Papan Reklame, Dekorasi Lampu.
- KANSAI PAINT Cat Tembok Property 25kgDeskripsi:JENIS : Cat tembok bermutu dengan resin emulsion yang larut dalam air, diperkuat dengan pigment dan bahan baku pembantu lain yang terpilihKEGUNAAN : Untuk dekorasi dan proteksi segala jenis permukaan bangunan di bagian dalam dan luar termasuk batu bata, concrete block, hardboard, asbestos, plywood, tembok semen plesteranSIFAT :- Penampilan lapisan cat : matt- Mudah diaplikasikan- Daya tutup baikPERSIAPAN PERMUKAAN :- Semua permukaan tembok harus dalam keadaan bersih dan kering- Amplas atau kerok bersih permukaan cat yang lama (terkhusus tembok yang berjamur dan lembab)PROSES PENGECATAN :- Untuk pengecatan tembok baru, dianjurkan mengaplikasikan HI-SEALER (249-012) sebanyak 1x lapisan sebagai cat dasar penahan alkali dan VINY PLAMUR (247-014) untuk meratakan permukaaan tembok (untuk pengecatan tembok luar tidak dianjurkan mengaplikasikan VINY PLAMUR)- Untuk lapisan terakhir aplikasikan cat tembok PROPERTY sebanyak 2-3 lapisanatribut:
- Theoretical Scattering (m²/kg): 8-10
- Thick Paint Layer (microns/coat): 23-30
- Application Method: Brush, roll and spray
- Touch Dry Time (minute): 30
- Dissolvent: Clean Water
- Dilution Ratio (%): 15-20
- Perfect Dry Time (hour): 2
- Repaint: After 1 hour
- Size (kg): 25
- Specific Gravity: 1.5 ± 0.03
- HAFAS Roofing Screw (Baut Roofing)atribut:
- Diameter: M5
- Length (mm): 70.0
- monotaro.id Sekrup Roofing Baja RinganDeskripsi:Sekrup roofing ini memiliki kepala hex yang dapat dibuka dengan menggunakan kunci pas. Lapisan galvanis kuning membuat sekrup ini tahan karat.
- KRISBOW Kotak Perkakas Bajaatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 460x210x230
- Material: Steel
- Maximum Loading Capacity (kg): 35
- monotaro.id Sekrup Roofing HalusDeskripsi:Sekrup roofing ini memiliki kepala hex yang dapat dibuka dengan menggunakan kunci pas. Setiap sekrup roofing halus memiliki ring karet hitam di bawah kepala sekrup. Lapisan galvanis kuning membuat sekrup ini tahan karat.atribut:
- Diameter (mm): 5.5
- No. Size Head: #12
- Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130Deskripsi:Belenggu Jangkar Tipe Baut dengan mur baut kepala tipis dengan cotter pin.Memenuhi persyaratan kinerja spesifikasi federal RR-C 271G, Tipe IVA, Grade A, Kelas3, Kecuali untuk ketentuan yang disyaratkan oleh kontraktor.
- TRUSCO Digital Testeratribut:
- Accessories: LR-44(1.5V)x2 Built-in
- Specification: Diode test 1999 Count display
- Finishing Material: ABS plastic
- Weight (g): 92
- AC Voltage: 2V, 20V, 200V, 600V
- DC Voltage: 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
- Resistance: 200ohm-20Mohm
- Dimensions (mm): 68x121x20
- Grundfos Semi Jet Pump Stainless SteelDeskripsi:Grundfos JPA adalah pompa semi jet/sumur dangkal yang dapat diaplikasikan juga untuk pressure booster (penambah tekanan) pada instalasi rumah anda. Produk ini dilengkapi dengan pompa JPA, Pressure Switch, Pressure Gauge (Manometer) dan Diaphragm Tank. Fungsi Pressure Switch membuat pompa menyala secara otomatis sesuai dengan permintaan. Diaphragm Tank memastikan tekanan yang terkontrol pada suplai air dan meringankan kerja pompa sewaktu kekurangan air/kekurangan air pada kebocoran. Dan lagi, Diaphragm Tank meningkatkan kerja sistem dengan mengkompensasikan tekanan yang berkurang sewaktu keran air dibuka, yang juga mengurangi masalah water hammer (tekanan air secara tiba-tiba). Aplikasi yang cocok: - Menghisap Air dari Sumur Dangkal (kurang dari 8 meter). - Menghisap dari bak penampungan bawah ke roof tank/instalasi. - Mendorong air dari roof tank ke instalasi.atribut:
- Rated Voltage (V): 1 x 220-240
- Liquid Temperature Range (°C): 0 to 35
- Pumped Liquid: Water
- Density (kg/m³): 998.2
- Main Frequency (Hz): 50
- Maximum Operating Pressure (bar): 8
- REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas)Deskripsi:Melindungi metal dari karat dam korosi. Melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetresi yang cepat. Menghilangkan bunyi derit akibat gesekan. Membersihkan kotoran, oli, aspal, dan debu.
- MR. Safety Self Drilling ScrewDeskripsi:Baut Roofing dari Mr. Safety ini memiliki ukuran kepala 10 dan 12 mm dan panjang 16,19, dan 20 mm cocok industri atap,pertukangan
- TEKIRO Tool BoxDeskripsi:Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mmatribut:
- Color: Green
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- TWINLITE Atap PolikarbonatDeskripsi:Produk atap twinlite telah diproduksi dan dikembangkan lebih dari 20 tahun. Twinlite dikembangkan dengan teknologi terkini sehingga menghasilkan sebuah produk multi-wall polycarbonate sheet dengan kualitas premium yang sudah terbukti hingga sekarang. Harga Twinlite polycarbonate sheet sangat ideal untuk mengkombinasi antara produk berbeban ringan dan memiliki daya tahan sempurna terhadap benturan. Atap Twinlite memberi rasa aman untuk dekorasi di luar ruangan. Produk Twinlite di produksi menggunakan teknologi co-extrusion UV resistant terkini. Polycarbonate sheet Twinlite menawarkan kejernihan yang luar biasa, ketahanan, fleksibilitas design yang tak tertandingi dan struktur terintegritas yang melampaui material sejenis lainnya, Twinlite merupakan pilihan paling cocok untuk semua penggunaan material transparant anda. Atap polycarbonate Twinlite dengan fitur berdinding ganda membuatnya menjadi solusi paling tepat untuk penahan panas. Dengan begitu akan memngurangi biaya penggunaan pendingin dan penghangat udara anda. Produk atap Twinlite membantu penyaluran udara yang melewati ruang, meningkatkan kondisi nyaman di lingkungan anda. Dengan performa yang luar biasa dan memiliki begitu banyak keunggulan dibandingkan dengan sekian banyak jenis roofing sheet lainnya, membuat anda memiliki alasan kuat dengan memutuskan memilih produk Atap Twinlite. Produk Aplikasi Atap Twinlite: - Atap Kanopi. - Gazebo. - Green House. - Partisi. - Pergolas. - Atap Komersial. - Sky Light. - Aula Olahraga. - Kolam Renang Sistem Atap. - Atap Bahan Bangunan.
- ASOH Ring JointDeskripsi:-Coupling for copper tube.
Daftar Harga Baut roof Terbaru March 2026
| MR. Safety Roofing Screw (Baut Roofing) | Rp52.900 |
| LOCTITE Threadlocker Lem Baut 243 | Rp82.900 |
| SOLITE Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate) | Rp2.699.900 |
| SOLARLITE Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate) | Rp3.999.900 |
| SOLARFLAT Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate) Plain | Rp8.099.900 |
| KANSAI PAINT Cat Tembok Property 25kg | Rp399.900 |
| HAFAS Roofing Screw (Baut Roofing) | Rp409.900 |
| monotaro.id Sekrup Roofing Baja Ringan | Rp359.900 |
| KRISBOW Kotak Perkakas Baja | Rp589.900 |
| monotaro.id Sekrup Roofing Halus | Rp10.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/dpP103639493-2.jpg)
/m8P104667800-1.jpg)
/m2P104667794-2.jpg)
%20Plain/niP104667846-1.jpg)
/KANSAI%20PAINT%20Cat%20Tembok%20Property%2025kg/qtP103949965-5.jpg)
/acP103451372-1.jpg)






/acP101002372-6.jpg)


/rkP101003992-6.jpg)