Beli Baterai Senter Led Terbaik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- Camelion Battery Charger (Baterai Isi Ulang)Deskripsi:- RED Indicator (Charging or Fully Charged) - For battery Size AA-AAA-9V - Reverse Polarity - Economical Charger 6 hours (Baterry AA 1000mAh).
- Energizer Rechargeable Battery AA (Baterai Cas)atribut:
- Classification: Rechargeable
- Chemical System: Nickel-Metal Hydride (NiMH)
- Designation: ANSI-1.2H2
- Samsung Lithium Battery (Baterai Litium)Deskripsi:- Li-ion Battery- Low Self Discharge- Cocok digunakan untuk senter, batterypack.atribut:
- Type: 18650
- Voltage (V): 3.7-4.2
- Battery Capacity (mAh): 2600
- OLIGHT Lithium Ion Battery (Baterai Cas)Deskripsi:Olight Protected 2600 mAh 3.7 Volt 18650 Battery.atribut:
- Battery Type: 18650
- Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)Deskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- OLIGHT HeadlampDeskripsi:Olight HS2 adalah senter kepala / headlamp yang dirancang khusus untuk olahraga ekstrim dan berjalan. Senter kepala ini memiliki maksimum output 400 lumens. Headlamp ini memiliki dua LED, yang menyediakan pencahayaan jarak dekat sekitar anda dan sinar jarak jauh yang lebih fokus. Baterai Lipo yang dapat diisi ulang memiliki daya 2000mAh dan mendukung waktu penggunaan hingga 18 jam. Senter kepala Olight HS2 juga dilengkapi indikator baterai rendah yang dapat didengar bila baterai mencapai kapasitas 10%, sehingga anda akan selalu tahu tingkat baterai anda tanpa harus melepasnya. HS2 adalah headlamp untuk olahraga aktif dengan desain ringan, performa tinggi, dan waktu penggunaan yang panjang. Aksesoris: - Senter kepala Olight HS2 - Baterai LIPO 2000mAh 3.7V - Tali kepala - Case - Penggantian kabel klip - Kabel mikro-USB 1,5 meter - Instruksi manual
- Pelican Senter Kepalaatribut:
- Body & Shroud: Polycarbonate (PC)
- Lamp Type: LED
- Lens: Polycarbonate (PC)
- Pelican LED FlashlightDeskripsi:-Can be hands free with the use of a clip.-It has a sub LED in addition to the main light, equipped with a total of 3 lights.-Equipped with an indicator that shows remaining battery level.-Stainless steel clipatribut:
- Brightness: 233lm (high)/94lm (low)
- Color: Black
- Power Supply: AA alkaline dry battery (x4)sold separately
- Protection Grade: IPx4
- Material: ABS resin
- Maximum Lighting Time: High 4 hours 45 minutes, low 8 hours 30 minutes
- DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)Deskripsi:The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.atribut:
- Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
- Anvil Type: Detent Pin
- Punch Speed (ipm): 0 - 3600
- Battery: XR Li-Ion
- Anvil Size (mm): 12.7
- Battery Capacity (AH): 4.0
- Battery Voltage (V): 18/20
- Maximum Torque (N m): 406
- No Load Speed (rpm): 0 - 2500
- Type: Battery Impact Lock
- Vendor Type: DCF922M2-B1
- Camelion Rechargable Battery Ni-MH (Baterai Cas)atribut:
- Voltage (V): 1.2
- KRISBOW Cordless Grass Trimmer (Pemotong Rumput Baterai)Deskripsi:Cordless Grass Trimmer 230mm 18Vatribut:
- Battery Lithium Ion (AH): 2
- Voltage (V): 18
- Cutting Width (mm): 230
- Telescopic Length (mm): 300
- No Load Speed (rpm): 10000
- Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)Deskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
- OLIGHT Flashlight Baton ProDeskripsi:Olight Baton Pro Black adalah versi terbaru dari senter LED side switch portabel yang dapat diisi ulang. Didukung oleh customized baterai lithium rechargeable 3500mAh 18650 dan LED yang memiliki efisiensi tinggi, Olight Baton Pro menghasilkan output maksimum 2000 lumens. Olight Baton Pro mengadopsi sistem pengisian daya magnetik USB khas OLIGHT untuk pengisian ulang battery yang lebih nyaman. Dengan peningkatan output dan pengisian daya yang lebih mudah, Olight Baton Pro memberikan pengalaman terbaik untuk pencahayaan outdoor.Output:Turbo : 2000(600) lumens / 1+160 minutes / 132 meters Hight : 600 lumens / 3.5 hours / 70 meters Medium : 120 lumens / 13.5 hours / 30 meters Low : 30 lumens / 55 hours / 15 meters Firefly : 5 lumens / 9 days Strobe : 2000 lumensSet Content:Olight Baton Pro Black x 1Customized 3500mAh 3.6V 18650 Lithium Rechargeable Battery X 1MCC 1A Magnetic USB Charging Cable X 1PouchX1 Lanyard (with a pin tool) X 1User Manual X 1atribut:
- Battery Capacity (mAh): 3500
- Fenix HeadlampDeskripsi:HM50R is a rechargeable headlamp, built tough to withstand cold temperatures. It is fitted with a white light LED featuring 4 output levels. The side switch in the lamp head controls all functions and is easily operated for various lighting demands. The lamp emits a max output of 500 lumens with a max beam distance of up to 80 meters, and a max runtime of 128 hours. All of the following features: IP68 rating, cold-resistance, full-metal housing, semi-sealed holder(headlamp holder can be removed), sweat-channeling headband, compatibility with 16340 and CR123A batteries, handy and compact size, plus the ability to use the headlamp as a mini flashlight, make this multipurpose headlamp really suitable for high altitude climbing and long distance hiking in rigid environments.
Daftar Harga Baterai Senter Led Terbaik Terbaru November 2026
| OLIGHT LED Flashlight (Senter) | Rp299.900 |
| KRISBOW Senter LED | Rp99.900 |
| Camelion Battery Charger (Baterai Isi Ulang) | Rp42.900 |
| Camelion Rechargeable Battery (Baterai Isi Ulang) | Rp18.900 |
| Camelion Battery Lithium (Baterai Cas) | Rp20.900 |
| Energizer Rechargeable Battery AA (Baterai Cas) | Rp99.900 |
| Samsung Lithium Battery (Baterai Litium) | Rp84.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai) | Rp3.399.900 |
| OLIGHT Lithium Ion Battery (Baterai Cas) | Rp199.900 |
| Philips LED Bulb (Lampu Bohlam) | Rp32.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/oyP103564898-1.jpg)

/kiP103204738-1.jpg)
/qaP105784946-1.jpg)
/olP105791885-1.jpg)
/qzP105676971-1.jpg)
/4yP106865178-1.jpg)
/P101578316-1.jpg)
/pdP103564913-1.jpg)
/a0P102086360-34.jpg)


/Pelican%20LED%20Flashlight/P102620878-1.jpg)
/P102099629-1.jpg)
/ngP103204844-9.jpg)
/raP104042982-1.jpg)
/olP104565885-2.jpg)
/P102086353-1.jpg)


%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)