Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp3.099.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Battery Capacity (mAh) | 3500 |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Olight Baton Pro Black adalah versi terbaru dari senter LED side switch portabel yang dapat diisi ulang. Didukung oleh customized baterai lithium rechargeable 3500mAh 18650 dan LED yang memiliki efisiensi tinggi, Olight Baton Pro menghasilkan output maksimum 2000 lumens. Olight Baton Pro mengadopsi sistem pengisian daya magnetik USB khas OLIGHT untuk pengisian ulang battery yang lebih nyaman. Dengan peningkatan output dan pengisian daya yang lebih mudah, Olight Baton Pro memberikan pengalaman terbaik untuk pencahayaan outdoor.
Output:
Turbo : 2000(600) lumens / 1+160 minutes / 132 meters
Hight : 600 lumens / 3.5 hours / 70 meters
Medium : 120 lumens / 13.5 hours / 30 meters
Low : 30 lumens / 55 hours / 15 meters
Firefly : 5 lumens / 9 days
Strobe : 2000 lumens
Set Content:
Olight Baton Pro Black x 1
Customized 3500mAh 3.6V 18650 Lithium Rechargeable Battery X 1
MCC 1A Magnetic USB Charging Cable X 1
PouchX1 Lanyard (with a pin tool) X 1
User Manual X 1
Output:
Turbo : 2000(600) lumens / 1+160 minutes / 132 meters
Hight : 600 lumens / 3.5 hours / 70 meters
Medium : 120 lumens / 13.5 hours / 30 meters
Low : 30 lumens / 55 hours / 15 meters
Firefly : 5 lumens / 9 days
Strobe : 2000 lumens
Set Content:
Olight Baton Pro Black x 1
Customized 3500mAh 3.6V 18650 Lithium Rechargeable Battery X 1
MCC 1A Magnetic USB Charging Cable X 1
PouchX1 Lanyard (with a pin tool) X 1
User Manual X 1
Fitur
Menghasilkan output maksimum 2000 lumens dengan LED cool white kinerja tinggi.Olight Baton Pro, dengan lensa TIR diameter 18mm, berukuran 28% lebih besar dari generasi sebelumnya, memberikan kualitas cahaya yang lebih baik dengan sinar yang lembut dan seimbang.
Olight Baton Pro mengadopsi pola terkstur knurling body untuk cengkeraman yang sangat kuat dan tampilan yang istimewa.
Pocket klip biru stainless steel dual-directional dapat dengan mudah menempel pada ransel, ikat pinggang atau saku Anda untuk memudahkan pembawaan.
Indikator tampilan visual yang terletak di tengah sakelar untuk menampilkan dengan jelas tingkat baterai secara real time.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
