Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp2.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Olight HS2 adalah senter kepala / headlamp yang dirancang khusus untuk olahraga ekstrim dan berjalan. Senter kepala ini memiliki maksimum output 400 lumens. Headlamp ini memiliki dua LED, yang menyediakan pencahayaan jarak dekat sekitar anda dan sinar jarak jauh yang lebih fokus. Baterai Lipo yang dapat diisi ulang memiliki daya 2000mAh dan mendukung waktu penggunaan hingga 18 jam. Senter kepala Olight HS2 juga dilengkapi indikator baterai rendah yang dapat didengar bila baterai mencapai kapasitas 10%, sehingga anda akan selalu tahu tingkat baterai anda tanpa harus melepasnya. HS2 adalah headlamp untuk olahraga aktif dengan desain ringan, performa tinggi, dan waktu penggunaan yang panjang. Aksesoris: - Senter kepala Olight HS2 - Baterai LIPO 2000mAh 3.7V - Tali kepala - Case - Penggantian kabel klip - Kabel mikro-USB 1,5 meter - Instruksi manual
Description
HS2 is a headlamp made of aluminium alloy material designed for runners. While offering excellent light output, it is super compact and lightweight, giving you an unrestrained user experience. HS2 has a light source of two LED's which, through the lens, can give either a surrounding beam for close-range illumination or a narrow, converged beam for far-range lighting.
Fitur
- Super ringan Ini terbuat dari bahan aluminium ringan dengan struktur uni bodi - Memiliki maksimum output 400 lumens - Pencahayaan yang luas, Sumber cahaya LED ganda dengan lensa optik TIR memberikan pencahayaan jarak dekat, dan pencahayaan jarak jauh atau penggabungan keduanya. - Runtime lama, senter ini memiliki baterai Lipo 2000mAh yang mendukung runtime hingga 18 jam untuk penggunaan terus menerus. - Pencahayaan alternatif mudah tersedia. Jika paket baterai yang tersedia kehabisan daya, headlamp masih dapat didukung oleh sumber daya USB Mikro eksternal manapun dan melanjutkan pekerjaan normal dengan menancapkan kabel pengisi daya ke dalamnya, selanjutnya memperpanjang runtimenya. - Indikator tingkat daya baterai yang cerdas, memiliki indikator daya baterai empat tingkat dan peringatan suara beep bila daya baterai rendah (10%) - Perubahan kecerahan secara bertahap: Bila lampu dinyalakan atau dimatikan, cahaya akan berangsur-angsur memudar atau mematikan agar nyaman di mataFeature
- Super lightweight - Wide illumination area - Great runtimeProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
