KRISBOW Cordless Grass Trimmer (Pemotong Rumput Baterai)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Battery Lithium Ion (AH)2
Voltage (V)18
Cutting Width (mm)230
Telescopic Length (mm)300
No Load Speed (rpm)10000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cordless Grass Trimmer 230mm 18V

Ulasan Produk