Beli Baterai Cr123A di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ABC (Battery) Alkaline Battery 9V (Baterai Kotak)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp32.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery 9V (Baterai Kotak)
    Deskripsi:
    Jaminan : ABC Alkaline Millennium Power menjamin semua baterai dari kerusakan bahan dan mutu hasil kerja.
    atribut:
    • Voltage (V): 9
    • Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
  2. ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Rating:
    99% of 100
    (147)
    Mulai

    Rp14.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AA
    • Diameter (mm): 13.7-14.5
    • Total Height (mm): 49.5-50.5
    • Voltage (V): 1.5
  3. Energizer Max Alkaline Battery AAA (Baterai AAA (Kecil))
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp22.900

    Energizer Max Alkaline Battery AAA (Baterai AAA (Kecil))
    atribut:
    • Battery Shelf Life: 10 Years
    • Chemistry: Zinc-Manganese Dioxide (Zn/MgO2)
    • Classification: Alkaline
    • Battery Terminal Type: Button Top
    • Size: AAA
  4. Energizer Alkaline Max Battery AA (Baterai AA Sedang)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp20.900

    Energizer Alkaline Max Battery AA (Baterai AA Sedang)
    atribut:
    • Battery Capacity (mAh): 2850
    • Battery Chemistry: Zinc-Manganese Dioxide (Zn/MgO2)
    • Lama Simpan Baterai: 10 Years
    • Nominal Voltage (V): 1.5
    • Size Code: AA
    • Tipe Terminal Baterai: Button Top
  5. ABC (Battery) Blue Battery D (Baterai D)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.100

    ABC (Battery) Blue Battery D (Baterai D)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  6. ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)
    5%
    Rating:
    99% of 100
    (69)
    Mulai

    Rp13.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Diameter (mm): 9.8-10.5
    • Total Height (mm): 43.5-44.5
    • Voltage (V): 1.5
    • Battery Size: AAA
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  7. Panasonic Calculator Battery (Baterai Koin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp44.900

  8. Camelion Battery Charger (Baterai Isi Ulang)
    BARU
    20%
    Mulai

    Rp42.900

    Camelion Battery Charger (Baterai Isi Ulang)
    Deskripsi:
    - RED Indicator (Charging or Fully Charged) - For battery Size AA-AAA-9V - Reverse Polarity - Economical Charger 6 hours (Baterry AA 1000mAh).
  9. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    46%
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  10. Camelion Lithium Battery (Baterai Litium)
    Mulai

    Rp15.900

    Camelion Lithium Battery (Baterai Litium)
    Deskripsi:
    - High ebergy density - Low Self-Discharge Rate - Long Cycle Life Up to 500 times - No Memory effect - Size : 18.5x65mm.
  11. Fenix Headlamp
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp669.900

    Fenix Headlamp
    Deskripsi:
    HM50R is a rechargeable headlamp, built tough to withstand cold temperatures. It is fitted with a white light LED featuring 4 output levels. The side switch in the lamp head controls all functions and is easily operated for various lighting demands. The lamp emits a max output of 500 lumens with a max beam distance of up to 80 meters, and a max runtime of 128 hours. All of the following features: IP68 rating, cold-resistance, full-metal housing, semi-sealed holder(headlamp holder can be removed), sweat-channeling headband, compatibility with 16340 and CR123A batteries, handy and compact size, plus the ability to use the headlamp as a mini flashlight, make this multipurpose headlamp really suitable for high altitude climbing and long distance hiking in rigid environments.
  12. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.260.000

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    58%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp12.900

    BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 75
  14. Fenix LED Flashlight
    17%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

    Fenix LED Flashlight
    Deskripsi:
    The Fenix TK16 flashlight integrates functionality and performance, empowering it as a reliable and indispensable tool in emergency and tactics. This LED light is the first to feature Fenix new Dual Tactical Tail Switch for one-finger operation and instant access to strobe and momentary-on functions. The TK16 delivers four brightness modes, plus strobe, and can throw 1000 lumens of maximum output and far-reaching distance of up to 240 meters. Key design elements include a strike face bezel, grip ring, body clip and the reliable Dual Layer Body.
  15. OLIGHT Headlamp
    Mulai

    Rp1.499.900

    OLIGHT Headlamp
    Deskripsi:
    Olight HS2 adalah senter kepala / headlamp yang dirancang khusus untuk olahraga ekstrim dan berjalan. Senter kepala ini memiliki maksimum output 400 lumens. Headlamp ini memiliki dua LED, yang menyediakan pencahayaan jarak dekat sekitar anda dan sinar jarak jauh yang lebih fokus. Baterai Lipo yang dapat diisi ulang memiliki daya 2000mAh dan mendukung waktu penggunaan hingga 18 jam. Senter kepala Olight HS2 juga dilengkapi indikator baterai rendah yang dapat didengar bila baterai mencapai kapasitas 10%, sehingga anda akan selalu tahu tingkat baterai anda tanpa harus melepasnya. HS2 adalah headlamp untuk olahraga aktif dengan desain ringan, performa tinggi, dan waktu penggunaan yang panjang. Aksesoris: - Senter kepala Olight HS2 - Baterai LIPO 2000mAh 3.7V - Tali kepala - Case - Penggantian kabel klip - Kabel mikro-USB 1,5 meter - Instruksi manual
  16. Camelion Rechargable Battery Ni-MH (Baterai Cas)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp41.900

  17. DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.699.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.
    atribut:
    • Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
    • Anvil Type: Detent Pin
    • Punch Speed (ipm): 0 - 3600
    • Battery: XR Li-Ion
    • Anvil Size (mm): 12.7
    • Battery Capacity (AH): 4.0
    • Battery Voltage (V): 18/20
    • Maximum Torque (N m): 406
    • No Load Speed (rpm): 0 - 2500
    • Type: Battery Impact Lock
    • Vendor Type: DCF922M2-B1
  18. Power Flare Safety Light (Lampu Darurat Isyarat)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Power Flare Safety Light (Lampu Darurat Isyarat)
    Deskripsi:
    -Possible to use in severe temperature, environment.-Lasts up to 150 hours.-We adopt LEDs.-To inform the driver of work safely during emergency such as car breakdown or accident.-When putting in a color cone and wanting to make the color cone stand out even at night.-Lithium Battery (CR123A) x 1
    atribut:
    • Accessories: Lithium Battery (CR123A) x 1
  19. OMRON Timer Relay H3CR-A Type (Pengatur Waktu Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp699.900

    OMRON Timer Relay H3CR-A Type (Pengatur Waktu Otomatis)
    Deskripsi:
    Time range, multi mode of operation mode. High pressure, low pressure Two types of AC / DC free power supply. Full multi timer with DIN 48 x 48 mm. Ecology design with reduced current consumption. 0 Setting Easy sequence check by instantaneous output. UL, CSA, NK, LR acquired. Conformed to EN 61812-1. CE mark correspondence.Withstand voltage:Between the charging metal part and the non-charging metal part: AC 2000 V 50/60 Hz 1 min Between the control output and the operation circuit : AC 2000 V 50/60 Hz 1 min Between the different pole contacts: AC 2000 V 50/60 Hz 1 min Between the noncontinuous contacts: AC 1000 V 50/60 Hz 1 minPower consumption:Relay ON / About 2 VA (1.6 W) Relay OFF / About 1.3 VA (1.1 W ) (AC 240V at 60Hz)Input- Short circuit impedance 1 kΩ or less - Short circuit residual voltage 1 V or less - Open circuit impedance 100 kΩ or moreControl output- AC 250 V / DC 30 5 A DC 125 V 0.15 A Resistive load (cos Φ = 1) Minimum applied load DC 5 V 10 mA (P level, reference value)Set time:(Sec, min, hrs) 0.3 - 3, (10 h) 3 - 30 (sec, min, hrs) Number of graduations: (time unit) 1.2: (sec) 0.05 - 1.2, (min, hrs) 0.12 - 12: (sec, min, hrs) 1.2 to 12, (10 h) 12 to 120 30: (sec, min, hrs) 3 to 30, (10 h) 30 to 300
    atribut:
    • Ambient Operating Humidity (%): 35 to 85
    • Impact Resistance Durability (m/s²): 1000
    • Inputs: No-voltage
    • Installation Type: Socket
    • Operating Temperature (°C): -10 to +55
    • Outer Dimensions (mm): 48x81.6x48
    • Output Type: Relay
    • Size: 1/16 DIN (48x48mm)
    • Storage Temperature Range (°C): -25 to +65
    • Terminal: Plug-in
    • Time Range (s-hour): 0.05 to 300
    • Type: Analog
Daftar Harga Baterai Cr123A Terbaru November 2026
ABC (Battery) Alkaline Battery 9V (Baterai Kotak)Rp32.900
ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)Rp14.900
Energizer Max Alkaline Battery AAA (Baterai AAA (Kecil))Rp22.900
Energizer Alkaline Max Battery AA (Baterai AA Sedang)Rp20.900
ABC (Battery) Blue Battery D (Baterai D)Rp7.100
ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA)Rp13.900
Panasonic Calculator Battery (Baterai Koin)Rp44.900
Camelion Battery Charger (Baterai Isi Ulang)Rp42.900
OLIGHT LED Flashlight (Senter)Rp299.900
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)